絞り込み
ブランド
  • 平野商会
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
  • サンワダイレクト(16)
  • オーム電機(12)
  • ライソン(9)
  • MONSTER[家電](9)
  • JBL(7)
  • エレコム(6)
  • SONY(6)
  • プリンストン(6)
  • CICONIA(6)
  • Soundcore(6)
  • MUZEN(5)
  • マキタ(4)
  • Tribit(4)
  • 40s(4)
  • PASSON(4)
  • エスコ(3)
  • サンワサプライ(3)
  • PGA(3)
Bluetooth
  • ver5.0(1)
  • ver5.3(2)
  • 色ブラック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetoothスピーカー 平野商会Bluetoothスピーカー平野商会
998税込1,098
1台
当日出荷
ポータブルタイプだからどこにでも持ち運べるBluetoothスピーカーです。Bluetooth接続器から音楽を再生する他、本体スロットに挿したmicroSD・USBメモリからの音楽(MP3データ)を再生することも可能です。またBluetoothモード中の急な着信もスピーカーでハンズフリー通話が可能です。
質量(g)1700周波数拡散方式:GFSK連続使用時間(時間)約10電池リチウム電池500mAh(電池使用回数約500回)バッテリー容量(Ah)0.5対応メディアmicroSD、USBメモリ(MP3形式)送信出力class2再生周波数帯域(Hz)60~16k充電時間(時間)約2.5主材質ABS、ナイロン周波数(GHz)2.4BluetoothV5.3通信距離(m)約10ワット数3W、インピーダンス3.5Ω、S/N比75db寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)12×8×4対応プロファイルA2DP、HFP
BluetoothスピーカーⅩ 平野商会BluetoothスピーカーⅩ平野商会
998税込1,098
1台
当日出荷
ポータブルタイプで好きな場所で使える便利なBluetoothスピーカー。Bluetoothモード、MP3モード、FMラジオモードを搭載。スマホやタブレット等とつなげなくても音楽やラジオが楽しめます。ストラップ付で引っ掛けて使うこともでき、使用の幅が広いです。
質量(g)200周波数拡散方式:GFSK連続使用時間(時間)約12電池リチウム電池500mAh(電池使用回数約500回)バッテリー容量(Ah)0.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)9.8×7.8×4.3送信出力class2再生周波数帯域(Hz)60~16k充電時間(時間)1.5スピーカー3W、インピーダンス3.5Ω、S/N比80db周波数(MHz)ラジオ:-:76.1~94.9主材質ABS、PVC、ポリエステル周波数(GHz)2.4BluetoothV5.3通信距離(m)約10対応プロファイルA2DP、HFP
Bluetooth「光る」ポータブルスピーカーⅦ 平野商会Bluetooth「光る」ポータブルスピーカーⅦ平野商会
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷
グラデーションLEDを搭載したユニークなBluetoothポータブルスピーカー。美しいグラデーションの光と音で空間を満たします。 USB充電式で持ち運びにも便利。約3時間の充電で約10時間使用(使用時間は環境等により異なります)ができ、外出先へ持って行っても充分お楽しみいただけます。 本体には操作ボタンの他、USB、microSDカードスロットも搭載。Bluetooth以外の音楽も再生できます。
ブラック質量(g)約275寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×80×80連続使用時間(時間)約10対応メディアUSB、microSD(32GB迄)送信出力Class2再生周波数帯域(Hz)200~150kS/N比91dB充電時間(時間)約3内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)800充電可能回数約300回(電池交換不可)インピーダンス(Ω)3BluetoothVer5.0周波数拡散GFSK、DQPSK通信距離(m)約10対応プロファイルA2DP
Bluetoothスピーカー