絞り込み
ブランド
  • ライソン
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
  • オーム電機(12)
  • サンワダイレクト(12)
  • JBL(8)
  • Soundcore(8)
  • エスコ(7)
  • プリンストン(7)
  • エレコム(6)
  • SONY(6)
  • CICONIA(6)
  • SOUL(ソウル)(5)
  • MUZEN(5)
  • マキタ(4)
  • Tribit(4)
  • TRANSPARENT(トランスペアレント)(4)
  • 40s(4)
  • PASSON(4)
  • サンワサプライ(3)
Bluetooth
  • ver5.0(1)
  • ver5.1(2)
  • ver5.3(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TWSセパレートスピーカー SP-040 ライソンTWSセパレートスピーカー SP-040ライソン
6,898税込7,588
1台
7日以内出荷
2つに分離して配置できるスピーカーを2つに分離して自由に配置できます。間隔も自由に調整できるので、違和感のない自然なサウンドに。TWS機能2台同時に出力できるトゥルーワイヤレスステレオ機能搭載。音の広がりや臨場感あるサウンドを楽しめます。最大出力20Wコンパクトサイズなのにパワフル大音量!屋外や広い空間でも十分なパフォーマンスを発揮します。迫力の重低音パッシブラジエーター搭載で迫力のある重低音を実現。防水仕様防水規格IPX6。キッチンなど水気のある場所でも安心して使用できます。イルミネーションライトモードお好みでライトをON・OFF切り替えできます。Bluetooth ver.5.3対応ワイヤレスで快適に音楽が聴けます。USB充電式1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間約9~20時間。microSDHCカード対応
仕様スピーカー口径(mm):Φ52×2、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-040、防水規格:IPX6付属品USB充電ケーブル(Type-A to C)×2型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型 ×2(2台接続時:ステレオ)使用温度範囲(℃)5~35電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 2,000mAh × 2最大出力(W)10×2本体質量(g)約750充電時間約4時間※充電機器により異なります本体サイズ(mm)分離時:約W8×D8.2×H10.2cm×2/接続時:約W8×D8.2×H20cm対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード(~32GB)連続再生時間約9~20時間( TWSで使用時)※使用状況・環境条件により異なります対応フォーマットMP3インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP
ワイヤレスミニスピーカー SP-42 ライソンワイヤレスミニスピーカー SP-42ライソン
1,998税込2,198
1台
7日以内出荷
持ち運びやすいコンパクトサイズ小さいバッグにも入るコンパクトサイズ。重さ約200gで手軽に持ち運びできます。アウトドアなどの旅行先にも最適です。ストラップ一体型スピーカー本体にストラップがついているので、壁や取手に掛けて楽しめます。Bluetooth Ver.5.1対応ワイヤレスで場所を選ばず、快適に音楽を楽しめます。USB充電式1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間最大約10時間。microSDHCカード・USBメモリー対応microSDHCカード・USBメモリー対応で、思い出の音楽やPCデータも楽しめます。ハンズフリー通話マイク内蔵なので、ハンズフリーで通話できます。
仕様スピーカー口径(mm):Φ40、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-42、検索デバイス名:LITHON SP-42、セット内容本体、USB充電ケーブル型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型質量(g)約200使用温度範囲(℃)5~35電源DC 3.7V リチウムイオン電池 500mAh最大出力(W)3充電時間約4時間※充電機器により異なることがあります。対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×4×8連続再生時間約10時間※使用状況・環境条件により異なることがあります。対応フォーマットmp3インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HSP
ウェアラブルスピーカー SP-14 ライソンウェアラブルスピーカー SP-14ライソン
7,123税込7,835
1台
翌々日出荷
サウンドが耳元を包み込む方にかけるスピーカー やわらかく快適な装着感
型式2chスピーカーデュアルパッケージブラジエーター型充電時間約3.5時間(充電機器によりことなることがあります)連続再生時間約24時間(使用状況、使用環境により異なることがあります)伝送距離(m)最大約10(使用状況、使用環境により異なることがあります)BluetoothVer.5.0、class2対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
肩にかけるスピーカー ライソン肩にかけるスピーカーライソン
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
テレビの音声が聴こえにくい方に!周りの家族や近隣の人に迷惑をかけずに、自分だけ耳元で音声を大きく聴ける(※音声同時出力が対応のテレビに限ります)有線だから音声の遅延なし!有線だからケーブルを挿すだけ取扱簡単!ゆとりある5mの長いケーブルで離れても使える!イヤホンとは違い、周りの音も聞こえるので急な来客にも気づける!超軽量約75gで肩への負担も最低限!
付属品電源・オーディオケーブル(USB Type-A to micro USB ・3.5mm ステレオミニプラグ)・クリップ質量(g)75形式2chスピーカー密閉型使用温度範囲(℃)5~35電源USB淵源最大出力(W)3×2口径(Φmm)【スピーカー】36×19(楕円形)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×180×30インピーダンス
ワイヤレス 肩にかけるスピーカー ライソンワイヤレス 肩にかけるスピーカーライソン
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
テレビの音声が聞こえにくい方にも!離れて観れる!無線タイプBluetooth対応。スマホやPCでも使用可。耳をふさがないから周囲の音を把握可。Bluetooth送信機付き。テレビの音も楽しめます。電池式。単4電池4本使用(別売)。連続再生時間最長約35時間。※再生機器により変動。耳元で聞くことができるから周りを気にせず楽しめます。映画鑑賞やゲームを臨場感のあるサウンドで楽しめます。家事をしながら音楽や通話を楽しめます。
その他【検索デバイス】LITHON WS-020型式2chスピーカー密閉型質量(g)【Bluetooth送信機】10電源USB電源最大出力(W)2×2口径(Φmm)【スピーカー】23本体質量(g)135(電池含む)接続3.5mmイヤホンジャック入力インピーダンス電池単4電池4本使用(別売)連続再生時間35時間接続台数【同時】1台伝送距離(m)最大10BluetoothBluetooth標準規格Ver.5.3/class2【送信機】Bluetooth標準規格Ver.5.1/class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP
ライティングスピーカー ウォーター ライソンライティングスピーカー ウォーターライソン
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
キッチンやお風呂でも操作できる!壁にくっつく・光るスピーカーシーンや気分に合わせて変更できる3種類のライトモードを楽しみいただけます。音楽と一緒にカラフルなライティングで、バスタイムやアウトドアシーンを盛り上げます。IPX4相当の防水仕様に対応。アウトドアやキッチン、浴室など水しぶきがかかるようなシーンでも利用できます。※IPX4相当(水の飛まつに対しての保護)の防水性能を有しております。直接水をかけたり、水に浸したりしないでください。ベッドサイド・浴室・キッチンで。アウトドアに。Bluetooth Ver.5.1対応。ワイヤレスで場所を選ばず、快適に音楽を楽しめます。USB充電式。1 度の充電(約1時間)で、音楽の連続再生時間最大約12時間(ライトオフ時)
セット内容本体、USB充電ケーブル( Type-A to C )型式モノラルスピーカー 密閉型質量(g)150サイズ(cm)Φ9×5.5電源DC 3.7V リチウムイオン電池 300mAh最大出力(W)3口径(Φmm)【スピーカー】43充電時間1時間 ※充電機器により異なることがあります。連続再生時間12時間(ライトオフ時) ※使用状況・環境条件により異なることがあります。伝送距離(m)最大10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります。防水性IPX4BluetoothBluetooth標準規格 Ver.5.1、class2対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HSP
ウェアラブルスピーカーSP-36 ライソンウェアラブルスピーカーSP-36ライソン
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
ライソン完全オリジナル商品!Bluetooth送信機を付属超軽量重量!わずか約85gウォーキングにもぴったりやわらかく快適な装着感本体が曲がるから楽々映画鑑賞を臨場感のある サウンドで楽しむゲームを臨場感のある サウンドで楽しむ家事をしながら 音楽・通話を楽しむ子供の様子を把握しながら 音楽・通話を楽しむハンズフリー通話本体にマイク機能が内蔵されているハンズフリーで通話することができる
その他【検索デバイス名】LITHON SP-36型式2chスピーカー 密閉型使用温度範囲(℃)5~35電源USB電源最大出力(W)3×2口径(Φmm)【スピーカー】36×19(楕円形)接続3.5mmイヤホンジャック入力周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)インピーダンスバッテリーDC 3.7V 内蔵リチウムイオン電池 500mAh充電時間1.5時間再生周波数(Hz)150~20000連続再生時間12時間接続台数【同時】1台伝送距離(m)最大10BluetoothBluetooth標準規格 Ver.5.1/class2対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
ウェアラブルスピーカー SP-35 ライソンウェアラブルスピーカー SP-35ライソン
8,998税込9,898
1台
7日以内出荷
やわらかく快適な装着感。サウンドが耳元を包み込む肩にかけるワイヤレススピーカー。本体が曲がるから楽々映画鑑賞を臨場感のあるサウンドで楽しむゲームを臨場感のあるサウンドで楽しむ家事をしながら音楽・通話を楽しむ子供の様子を把握しながら音楽・通話を楽しむBluetooth送信機付属Bluetooth機能のないテレビ等にも、付属のBluetooth送信機を取り付けて、スピーカーに音を飛ばすことができます。ハンズフリー通話本体にマイク機能が内蔵されています。ハンズフリーで通話することができます。※予め本体とご使用の電話をペアリングしてください。
仕様スピーカー口径(mm):Φ30 × 2、バージョン:ウェアラブルスピーカー本体:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2/Bluetooth送信機:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、同時接続台数:1台、検索デバイス名:LITHON SP-35セット内容ウェアラブルスピーカー本体、Bluetooth送信機、オーディオケーブル3.5mm、USB充電ケーブル型式2chスピーカー デュアルパッシブラジエーター型質量(g)ウェアラブルスピーカー本体:約200/Bluetooth送信機:約10使用温度範囲(℃)5~35電源ウェアラブルスピーカー本体:DC 3.7 V リチウムイオン電池 1000mAh/Bluetooth送信機:USB電源最大出力(W)3 × 2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウェアラブルスピーカー本体:約23×19.5×3.8/Bluetooth送信機:約2.3×1.2×6.1接続3.5mmイヤホンジャック入力充電時間約3.5時間※充電機器により異なることがあります対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード( ~32GB )連続再生時間約15時間 ※使用状況・環境条件により異なることがあります対応フォーマットmp3インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)ウェアラブルスピーカー本体:最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります/Bluetooth送信機:最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)ウェアラブルスピーカー本体:2.4帯( 2.402~2.480 )/Bluetooth送信機:2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルウェアラブルスピーカー本体:A2DP、AVRCP、HFP/Bluetooth送信機:A2DP
タイフ?ライティンク?スヒ?ーカー SP-020 ライソンタイフ?ライティンク?スヒ?ーカー SP-020ライソン
4,198税込4,618
1台
7日以内出荷
音楽と光で部屋を演出するワイヤレススピーカー音・光・インテリアをこれ1台で臨場感のあるサウンド・多彩なライティング・インテリアにも合うシルエット。音楽を楽しみながらお部屋を演出します。4種のライトモード搭載Bluetooth未接続でも使える全4種(12パターン)のライトモードを搭載。お好みで音楽とともにライティングを楽しめます。タイプライター風ボタンレトロなタイプライター風の操作ボタンです。押し心地の良さも楽しみながら操作できます。迫力あるサウンドステレオ出力5W×2&パッシブラジエーター型を採用。小さいながら迫力のサウンドをお楽しみいただけます。Bluetooth ver.5.1対応ワイヤレスで快適に音楽が聴けます。USB充電式(Type-C)1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間約24時間。※連続再生時間はライトオフ時の場合。microSDHCカード・USBメモリー対応
仕様スピーカー口径(mm):Φ52 × 2、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-020付属品USB充電ケーブル( Type-A to C )型式2chスピーカー パッシブラジエーター型質量(g)約520使用温度範囲(℃)5~35電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 1500mAh最大出力(W)5 × 2充電時間約4時間※充電機器により異なることがあります対応メディアUSBメモリー、microSDカード・microSDHCカード( ~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×10.5×8連続再生時間約24時間(ライトオフ時)※使用状況・環境条件により異なることがあります対応フォーマットMP3インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)最大約10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HSP
Bluetoothスピーカー