絞り込み
Bluetooth
  • ver5.1(1)
ブランド
  • JBL
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • マキタ(4)
  • プリンストン(4)
  • サンワダイレクト(4)
  • Soundcore(4)
  • エスコ(3)
  • SONY(3)
  • フォレスト(2)
  • DAIKO(大興)(2)
  • HARMAN/KARDON(2)
  • バルミューダ(2)
  • EPOS(2)
  • Tribit(2)
  • TRANSPARENT(トランスペアレント)(2)
  • 40s(2)
  • MUZEN(2)
  • オーム電機(1)
  • 東芝(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルートゥーススピーカー ブルー JBL Flip 7 JBLブルートゥーススピーカー ブルー JBL Flip 7JBL
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
JBLならではの迫力のサウンドを楽しめる、防水性能を備えたポータブルスピーカー
セット内容JBL Flip 7×1、カラビナ×1、ショートストラップ×1、クイックスタートガイド×1、保証書/安全シート×1質量(kg)0.56種類電池:リチウムイオンポリマー 17.28Wh(3.6V/4800mAh相当)出力電圧25W RMS(ウーファー)、10W RMS(ツイーター)最高温度(℃)動作可能:45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1825×695×715周波数60Hz~20kHz構成スピーカー:45×80mm ウーファー、16mm ツイーターS/N比80dB以上充電時間(時間)バッテリー:2.5(5V / 3A)再生時間(時間)最大14再生、さらにPlaytime Boostで2時間延長可能(音量および再生コンテンツによって異なります)
ブルートゥース スピーカー JBLブルートゥース スピーカーJBL
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
迫力のサウンドで冒険の毎日をあなたのアドベンチャー。あなたのサウンドトラック。「JBLボールドデザイン」を採用した新しいJBL FLIP 6は、JBLならではのパワフルサウンドと澄み切った高音域を両立させる2ウェイスピーカーシステムを搭載。最適化されたレーストラック型のスピーカードライバー、独立したツイーター、デュアルパッシブラジエーターを装備しています。迫力のある音楽再生が可能なポータブルスピーカー。防水・防塵加工されているので、どんな天候でもどこにでも連れて行くことができます。また、12時間のロングバッテリーライフで、どこでも音楽を再生することができ、日が沈むまででも夜明けまででもパーティーを楽しむことができます。PartyBoostを使用して、対応する複数のスピーカーを接続します。FLIP 6は、カラーバリエーションが豊富に揃っています。
仕様●Dimensions (in):7×2.6×2.8●Weight (lbs):1.21●トランスミッタパワー:< 10dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):0.55付属品JBL FLIP 6 × 1、USB Type-Cケーブル 1.2m × 1、クイック・スタート・ガイド × 1、警告/安全シート × 1出力(W)30寸法(cm)17.8×6.8×7.2周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2400 - 2483.5再生周波数帯域(Hz)63 - 20k充電時間(時間)2.5Bluetooth5.1再生時間(時間)12対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.3, AVRCP 1.6
Bluetoothスピーカー