絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
  • サンワダイレクト(12)
  • ライソン(9)
  • JBL(8)
  • Soundcore(8)
  • エスコ(7)
  • プリンストン(7)
  • エレコム(6)
  • SONY(6)
  • CICONIA(6)
  • SOUL(ソウル)(5)
  • MUZEN(5)
  • マキタ(4)
  • Tribit(4)
  • TRANSPARENT(トランスペアレント)(4)
  • 40s(4)
  • PASSON(4)
  • サンワサプライ(3)
Bluetooth
  • ver5.3(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス360°スピーカー Bluetooth オーム電機ワイヤレス360°スピーカー Bluetoothオーム電機
5,498税込6,048
1個
当日出荷
クリアな中高音域をシャープに再現するΦ40mmスピーカーを前後に2基搭載 重低音域を増幅するパッシブラジエーターを左右に2基搭載 臨場感と立体感に満ちたサウンドが360°全方位に広がります 最大出力10W(5W×2) 防塵・防水に優れたIP65仕様、あらゆるライフシーンで高音質を楽しめます Bluetooth5.0、ワイヤレスで音楽再生 充電4時間、再生15時間 USB Type-C充電式(専用充電コード付属) 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書質量(g)約340電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)最大出力(W)10(5×2)連続使用時間(時間)音楽再生:約15(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×150.5×70(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 2200mAh)再生周波数帯域(Hz)70~20kS/N比≧75dB充電時間(時間)約4(残量ゼロからフル充電まで)スピーカー口径40mm(4Ω)×2、パッシブラジエーター×2動作湿度(%)20~80(結露なしにて)防水性IP65(防塵性能:耐塵形/粉塵が中に入らない、防水性能:防噴流形/あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない)取扱説明書(4.79MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
ワイヤレスミニスピーカー オーム電機ワイヤレスミニスピーカーオーム電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載 Bluetooth5.1正規ライセンス品 約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます microUSB充電式(専用コード付属)
ブラック最大出力(W)3通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧80dBスピーカー口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1取扱説明書(3.04MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
レールスピーカー ライティングダクト接続 RGBイルミ搭載 高音質ワイヤレス オーム電機レールスピーカー ライティングダクト接続 RGBイルミ搭載 高音質ワイヤレスオーム電機
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
RGBイルミネーションと高音質スピーカーを組み合わせたLED一体型ワイヤレススピーカー天井吊り下げ型のワイヤレスサウンドシステムライティングダクト接続タイプ口径50mmスピーカー搭載イルミネーションは7色(赤/緑/青/白/黄/水色/紫)・3パターン(グラデーション/リズム連動サークル)専用リモコン付き複数台増設可能2台以上のスピーカーをリンクさせて1つのリモコンで操作可能
付属品専用リモコン(動作確認用電池装着済み)、 保証書、取扱説明書質量(g)スピーカー本体:約354、リモコン:約26.2消費電力(W)12(スピーカー)電源AC100V 50/60Hz、リモコン:DC3V コイン形電池CR2025×1個最大出力(W)12感度80dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー本体:82×234.8×82 (アーム・突起物を除く)、リモコン:45.5×100×厚さ9機能【調色】3パターン:グラデーション、リズム連動、サークル通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3再生周波数帯域(Hz)50~20kS/N比≧75dBスピーカー口径50mm(4Ω)×1伝送規格親・子機間:CSB(NAVフォーマット)調光方式単色発光:7色切換取扱説明書(3.07MB)変調方式FHSS通信距離(m)見通し 約10(Class2)、親・子機間:見通し 最大約25周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
ワイヤレスアウトドアスピーカー オーム電機ワイヤレスアウトドアスピーカーオーム電機
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
砂埃・水ぬれに強い、防塵防水保護等級IP66(防じん6級:耐じん形、防水6級:耐水形)重低音・高音質、パッシブラジエーター搭載で野外でも音質重視Bluetooth5.3でワイヤレス再生microSD Card再生着信・通話対応AUX 外部音声入力USB-C充電式5時間連続再生
付属品専用充電コード、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書適合SN比:≧70(dB)、内蔵バッテリー:リチウムイオン充電池(3.7V 1200mAh)、内蔵マイク:全指向性 感度42(dB)質量(g)約250出力(W)実用最大:5外形寸法(mm)幅100×高さ53×奥行83.6(突起物、ストラップを除く)電源(V)DC5 (USB-C給電)充電時間約2時間 (残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約5時間(50%音量)防塵・防滴防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない再生周波数帯域(Hz)60Hz~18kHz接続端子USB-Cポート(給電)、microSDカードスロット、 AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径44mm(4Ω) フルレンジスピーカー×1、パッシブラジエーター×1動作温度(℃)許容:5~35通信規格Bluetooth標準規格 Ver.5.3取扱説明書(3.1MB)変調方式GFSK通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480湿度(%)35~80(結露なしにて)対応コーデックSBC対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCPmicroSDカードFAT・FAT32・exFAT 最大32GB、ファイル形式…MP3、WAV、FLAC
ワイヤレスミニスピーカー Bluetooth オーム電機ワイヤレスミニスピーカー Bluetoothオーム電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載 Bluetooth5.1正規ライセンス品 約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます microUSB充電式(専用コード付属)
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書シルバー質量(g)約34068電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子)最大出力(W)3連続使用時間(時間)約6(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×34×49(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧80dB充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)スピーカー口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1動作湿度(%)20~80(結露なしにて)取扱説明書(3.04MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
ワイヤレスコンパクトスピーカー W200 Bluetooth オーム電機ワイヤレスコンパクトスピーカー W200 Bluetoothオーム電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷
通話マイク内蔵でリモートワークにも便利なワイヤレススピーカー Bluetooth5.0正規ライセンス品 防水保護等級IPX6の耐水形で、飲みものをこぼしても安心 フルレンジスピーカー、パッシブラジエーター搭載 迫力ある重低音と奥行きの広さを感じる高音質サウンド 3つのボタンで簡単操作 USB Type-C充電式 外部音声入力端子(Φ3.5ステレオミニジャック)付き
付属品専用充電コード(コード長 :約50cm)、外部音声入力コード(コード長:約50cm)、保証書、取扱説明書質量(g)約195電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)最大出力(W)5連続使用時間(時間)音楽再生:約5(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.4×79.8×32.1通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 1200mAh)入力端子外部音声:Φ3.5mmステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧70dB充電時間(時間)約3.5(残量ゼロからフル充電まで)動作湿度(%)20~80(結露なしにて)指向性マイク(内蔵):全指向型(感度 -42dB)防水性IPX6 耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)取扱説明書(3.59MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480連続待受時間約30時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約8(50%音量)対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
ワイヤレスラウンドスピーカー ブラック 全方位重低音 TWS対応 Bluetooth5.3 オーム電機ワイヤレスラウンドスピーカー ブラック 全方位重低音 TWS対応 Bluetooth5.3オーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
全方位に広がる高音質・重低音口径52mmフルレンジスピーカー搭載・ 高音質フルレンジスピーカーを上面に配置することにより、どんな空間に置いても広がりある立体的なサウンドを響かせます低音強調パッシブラジエーター搭載・ 内蔵したパッシブラジエーターが、電磁気回路スピーカー(中音域)の振動を受けて、厚みのある低音域を再現True Wireless Stereo対応 ※本機2台が必要です・ 本製品2台をペアリングすることで、さらに重厚で広がりのある本格的なステレオサウンドを楽しめますワイヤレスで音楽再生・ Bluetooth正規ライセンス品(Bluetooth標準規格 Ver.5.3)充電時間は約3.5時間、連続再生時間は約14時間AUX IN端子搭載USB-C充電式専用コード付属本体カラーはブラック
付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)約258使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 300mA(USB-C給電)最大出力(W)3連続使用時間(時間)約14(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×91×75.5(ハンドル・突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)再生周波数帯域(Hz)150~17kS/N比≧80dB接続端子外部音声入力(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1取扱説明書(3.34MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
ポータブルパーティースピーカー 防水IPX6 カラオケ対応 Bluetooth5.3 オーム電機ポータブルパーティースピーカー 防水IPX6 カラオケ対応 Bluetooth5.3オーム電機
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
多彩なミュージックソースに対応…スマートフォンやUSBメモリー、microSDカードのデジタル音源からFMラジオ、AUX-INまで、多彩な音楽ソースを再生可能外部マイク端子搭載で、カラオケも楽しめるサウンドを彩るイルミネーション高音質再生屋外でも使えるIPX6…雨に降られても安心の防水保護等級 IPX6(耐水形)で好きな場所に持ち運んで音楽などを楽しめますワイドFM(FM補完放送)対応USB-C充電式(専用充電コード付属)
付属品専用充電コード (USB-C/USB-A、コード長 約1.2m)、保証書付取扱説明書質量(g)約1774使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 1A (USB-C給電)最大出力(W)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)246×342×156.5(突起物含まず)バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7V 3600mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)メモリーUSB:Type-A FAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV充電時間約4時間 (残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約6.5時間(Bluetooth時)再生周波数帯域(Hz)100~20kS/N比≧80dB接続端子USB-Cポート(給電)、USB-Aポート、microSDカードスロット、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、マイク端子 (Φ6.3 モノラルジャック)スピーカー口径133mmスピーカー×1(2Ω)受信周波数FM:76-108MHz (内蔵アンテナ)防水保護等級IPX6:耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)Bluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver. 5.3、プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し 約10m(Class2)取扱説明書(4.19MB)microSDカードFAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV
どこでもスピーカー 防水IPX7 マグネット吸盤対応 LEDライト Bluetooth5.3 オーム電機どこでもスピーカー 防水IPX7 マグネット吸盤対応 LEDライト Bluetooth5.3オーム電機
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
マグネット・吸盤・フックホルダー・カラビナでどこでもピタッ、ぶら下げOKお風呂でもキッチンでも庭仕事にアウトドアでもバランス良く広がるサウンドIPX7(防浸形)だから濡れても安心冷蔵庫にピタッとくっつけたり…お風呂などの鏡に吸盤で固定したり…7色に光るLEDアンビエントライト付マイク搭載・ハンズフリー通話可能Bluetooth5.3 ワイヤレス再生USB-C充電式8時間連続再生AUX IN端子搭載
付属品専用充電コード、カラビナ、吸盤、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書質量(g)約144.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)最大出力(W)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×46×93(吸盤非装着時、突起物を除く)バッテリーリチウムポリマー充電池(3.7V 1000mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約8時間(50%音量)再生周波数帯域(Hz)150~20kS/N比≧83dB接続端子USB-Cポート(給電)、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径40mm(4Ω)×1防水保護等級防水7級(防浸形):定められた条件で水中に没しても水が浸入しないBluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、プロファイル:HFP、HSP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、AAC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し約10m(Class2)、登録可能台数:最大10台取扱説明書(3.43MB)内蔵マイク全指向性 感度:-42dB
ワイヤレスラウンドスピーカー ホワイト 全方位重低音 TWS対応 Bluetooth5.3 オーム電機ワイヤレスラウンドスピーカー ホワイト 全方位重低音 TWS対応 Bluetooth5.3オーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
全方位に広がる高音質・重低音口径52mmフルレンジスピーカー搭載・ 高音質フルレンジスピーカーを上面に配置することにより、どんな空間に置いても広がりある立体的なサウンドを響かせます低音強調パッシブラジエーター搭載・ 内蔵したパッシブラジエーターが、電磁気回路スピーカー(中音域)の振動を受けて、厚みのある低音域を再現True Wireless Stereo対応 ※本機2台が必要です・ 本製品2台をペアリングすることで、さらに重厚で広がりのある本格的なステレオサウンドを楽しめますワイヤレスで音楽再生・ Bluetooth正規ライセンス品(Bluetooth標準規格 Ver.5.3)充電時間は約3.5時間、連続再生時間は約14時間AUX IN端子搭載USB-C充電式専用コード付属本体カラーはホワイト
付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)約258使用温度範囲(℃)0~40電源DC5V 300mA(USB-C給電)最大出力(W)3連続使用時間(時間)約14(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×91×75.5(ハンドル・突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh)使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)再生周波数帯域(Hz)150~17kS/N比≧80dB接続端子外部音声入力(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1取扱説明書(3.34MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
おやすみスピーカー 40音源・LEDランプ・Bluetooth対応 オーム電機おやすみスピーカー 40音源・LEDランプ・Bluetooth対応オーム電機
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
仕様●切タイマー機能:30/60/90分●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●実用最大出力:3W●許容動作湿度:20~80%(結露なしにて)●調色:ムードライト 8段階調色(1.レッド→2.オレンジ→3.ネイビー→4.グリーン→5.ブルー→6.パープル→7.コーラル→8.イルミネーション)付属品専用充電コード(USB Type-C-USB Type-A)、保証書付取扱説明書質量(g)約208電源DC5V 1A(USB給電…USB Type-C入力端子)外形寸法(約)幅90.5×高さ69.4×奥行90.5mm通信方式Blueetooth標準規格Ver.5.3充電時間約3時間(残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間Bluetoothモード…約18時間(音量中位時)、サウンドモード…約38時間(音量中位時)許容周囲温度(℃)0~40再生周波数帯域(Hz)20~20000接続端子USB Type-C(給電)、Φ3.5mmステレオミニジャック(イヤホン端子)スピーカー口径約40mm×1(4Ω)内蔵電池充電式リチウムイオン電池(3.7V 1800mAh)調光方式ウォームライト 6段階調光プロファイルA2DP、AVRCP取扱説明書(4.92MB)サウンドシステムホワイトノイズ 14音源、自然音/ASMR 20音源、赤ちゃんが好きな音 6音源通信距離(m)見通し 約最大10(Class2)対応コーデックSBC
luetoothアクティブスピーカーシステム オーム電機luetoothアクティブスピーカーシステムオーム電機
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
スマートフォンやタブレット、パソコンの音楽をワイヤレスで高音質再生します テレビやオーディオ機器とケーブル接続し、より聴きやすい音で再生します 15W+15W大出力アンプ搭載 音量/低音調整 (Volume/Bass)ができます 3.5mmステレオ音声入力端子搭載、Φ3.5mmステレオミニプラグコード付属 パソコンのゲームも大迫力で楽しめます テレワークにも便利です
付属品専用ACアダプター、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書付取扱説明書質量(kg)約3.5(左右のスピーカーと接続コードを含む)電源(V)外部電源DC18/2500mA(専用ACアダプター付属)最大出力(W)30(15+15)定格消費電力(W)約12.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー1個あたり:146×243×180(突起物含まず)通信方式標準規格:Ver.5.0+EDR入力端子Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー口径:ウーファー 約115mm/ツィーター 約74mm(1個)インピーダンス(Ω)4取扱説明書(3.17MB)通信距離(m)見通し約10対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
Bluetoothスピーカー