絞り込み
ブランド
  • CICONIA
  • Sit Back & Relax(8)
  • プリンストン(6)
  • サンワサプライ(4)
  • フォスター電機(3)
  • audio-technica(1)
  • JDソリューション(1)
  • EDIFIER(1)
  • LOOZER(ルーザー)(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトLEDパーティースピーカー CICONIAコンパクトLEDパーティースピーカーCICONIA
8,898税込9,788
1台
当日出荷
LEDコンパクトパーティースピーカー
用途持ち運べるスピーカー・有線マイク・ワイヤレスマイク付寸法(mm)396×160×178質量(g)1600最大出力(W)40バッテリー3.7V4000mAh電圧(V)100(50/60Hz)周波数帯域(FM)(MHz)76-108付属品有線マイク×1、ワイヤレスマイク×1、USB充電ケーブル×1、リモコン×1、ショルダーベルト×1ブラック
フレイムLEDパーティースピーカー CICONIAフレイムLEDパーティースピーカーCICONIA
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
ハンドルキャスター付きなので楽に移動可能!
仕様センシティビティ:92±3dB、ドライブユニット:1”+2×8”ブラック電圧(V)100(50/60Hz)最大出力(W)120連続使用時間(時間)約2(使用環境による)周波数特性55Hz~18kHzバッテリー鉛蓄電池12V/7AS/N比≧70dB充電時間(時間)約4周波数(MHz)(マイク)261.8、(FMラジオ)76~108RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4
ポータブルスピーカー CICONIAポータブルスピーカーCICONIA
20,980税込23,078
1台
5日以内出荷
AUX・ギター・マイク・USB・TFカード充実の入力端子で幅広い用途に! ショルダーベルト付なので、持ち運びラクラク。 便利なリモコン付き。 ワイヤレスマイク1本・有線マイク1本も付属しているので2本同時に使用可能。
対応Bluetooth・FMラジオ最大出力(W)60バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)4000仕様USBメモリーMP3再生・TFカードMP3再生・AUX入力可能TWSペアリング可能・LEDライトイルミネーション付RoHS指令(10物質対応)対応
サウンドテーブル CICONIAサウンドテーブルCICONIA
9,098税込10,008
1台
5日以内出荷
シンプルデザインで置く場所を選ばない、雰囲気ある空間に、 機能とデザイン性を持ち合わせた『サウンドテーブル』。
質量(kg)約3.5電源(V)5(3A)出力出力電力:3W×2(PMPO 88W)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約380×90耐荷重(kg)約2周波数50Hz~20KHz脚高(mm)430S/N比70dB充電時間(時間)約5スピーカー3インチ/3Ωバッテリー容量(mAh)8800端子入力端子:AUX-IN、USB、DC-INBluetoothバージョン5.0再生時間(時間)約20アンプタイプClass D
デジタルオーディオ用スピーカー