絞り込み
ブランド
- Erler-Zimmer
- 日本スリービー・サイエンティフィック(18)
- 京都科学(14)
- ナビス(アズワン)(8)
- 坂本モデル(1)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(1)
- ICST(1)
- アプライ(1)
- 上野科学社(1)
特価
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

痔核モデル
Erler-Zimmer¥9,998税込¥10,9981個当日出荷直腸末端面断面モデルで外核痔およびステージⅠ/Ⅱを再現しています。直腸や括約筋、静脈叢の解剖学的構造も確認することができます。スタンドには小型の直腸モデルを配置し、ステージⅢ/Ⅳを再現しています。仕様分解:不可材質プラスチック寸法(mm)109×83×45質量(g)270(スタンド含む)アズワン品番8-636-01
頭部断面モデル
Erler-Zimmer¥21,832税込¥24,0151個当日出荷正中矢状断面の頭部モデルです。脳、鼻腔・口腔、喉頭・頚椎が表示されています。材質プラスチック寸法(mm)240×200×20質量(g)1100アズワン品番8-639-01
椎間板変性症モデル
Erler-Zimmer¥29,980税込¥32,9781個当日出荷椎間板変性症における症状の進行を4段階で示した模型です。各モデルは磁石で固定されており、容易に取り外しが可能です。材質プラスチック寸法(mm)380×100×100質量(g)900アズワン品番8-637-01
新生児モデル BAシリーズ
Erler-Zimmer¥35,131~税込¥38,644~1個当日出荷オムツ交換や沐浴等新生児ケアの練習に適した人形です。首と四肢の関節は可動式のため、様々なトレーニングに使用可能です。質量(kg)1.2全長(cm)50
喉と喉頭モデル
Erler-Zimmer¥49,980税込¥54,9781個10日以内出荷矢状面に沿って2つに分かれています。口腔鼻腔と喉頭、および咽頭筋肉組織の詳細が表示されています。材質プラスチック寸法(mm)150×150×300質量(g)800アズワン品番8-638-01
つぼモデル
Erler-Zimmer1個欠品中鍼治療練習用のつぼモデルです。マーキングされたつぼモデルで針を刺す位置の練習が可能です。仕様足つぼ用セット内容つぼ印字付き×1、つぼ印字無し×1材質プラスチック寸法(mm)147×62×72質量(g)85アズワン品番8-635-02モデル足つぼ用
つぼモデル
Erler-Zimmer1セット欠品中鍼治療練習用のつぼモデルです。マーキングされたつぼモデルで針を刺す位置の練習が可能です。現実的な鍼治療練習のため1:1スケールです。マーキングされた耳つぼモデルにて針を刺す位置の練習し、マーキング無の耳つぼモデルでつぼの位置をどれぐらい把握で来たか検証できます。ガイドとしてマーキング無の耳つぼには針刺し用のへこみがあります。仕様耳つぼ用セット内容つぼ印字付き×1、つぼ印字無し×1材質プラスチック寸法(mm)75×42×25質量(g)20アズワン品番8-635-01モデル耳つぼ用
股関節インプラント術説明モデル
Erler-Zimmer¥35,980税込¥39,5781式当日出荷健康時、疾患時、インプラント術後の股関節モデルです。腸骨と大腿骨は取り外す事ができます。インプラントの股関節を大腿骨から取り外す事が可能で、置換術の説明に使用できます。材質本体/プラスチック、スタンド/アクリル樹脂寸法(mm)340×120×190質量(kg)1.1アズワン品番7-6513-01
骨盤モデル
Erler-Zimmer¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仙骨・腰椎・骨盤を忠実に再現した模型です。L5とL4に腸骨・仙骨が取り付けられています。仙骨は取り外し可能で、腸骨関節はネジ式で可動するので骨盤のゆがみや動きを説明できます。材質プラスチック
骨盤12分解モデル 女性
Erler-Zimmer¥34,980税込¥38,4781個当日出荷女性の骨盤と筋肉を忠実に再現股関節、仙骨を含む12のパーツで構成されています。骨盤の体操や出産準備の説明、助産師教育や解剖学的研究の用途に適しています。筋肉部分はピンで固定されており、取り外しが可能です。筋肉は、内閉鎖筋・梨状筋・尾骨筋・骨盤腹部・尿生殖器隔膜・泌尿生殖器および消化管の括約筋を含みます。材質プラスチック寸法(mm)270×180×170質量(kg)1アズワン品番7-6507-01
肩関節モデル
Erler-Zimmer¥15,980税込¥17,5781個当日出荷靭帯付きで、肩関節の外転・内転、伸展、屈曲などの動きを観察できます。材質プラスチック寸法(mm)160×130×185質量(kg)0.36アズワン品番7-6505-01
膝関節モデル
Erler-Zimmer¥15,980税込¥17,5781個当日出荷靭帯付きで、膝関節の屈曲、伸展などの動きを再現する事ができます。大腿直筋、膝蓋腱、側靭帯、半月板および前十字靭帯は弾性合成材料で作られており、柔軟性があります。材質プラスチック寸法(mm)165×130×325質量(kg)0.64アズワン品番7-6504-01
股関節モデル
Erler-Zimmer¥13,980税込¥15,3781個当日出荷靭帯付きで、股関節の外転・内転、屈曲、伸展などの動きを再現する事ができます。材質プラスチック寸法(mm)165×145×290質量(kg)0.63アズワン品番7-6503-01
肘関節モデル
Erler-Zimmer¥19,980税込¥21,9781個当日出荷靭帯付きで、肘関節の屈曲、伸展などの動きを再現する事ができます。靭帯と骨間膜は弾性素材で作られており、柔軟性があります。材質プラスチック寸法(mm)165×130×365質量(kg)0.3アズワン品番7-6502-01
頭蓋22分解モデル ナチュラルカラー
Erler-Zimmer¥45,581税込¥50,1391個当日出荷22個のパーツは、マグネットで接続して容易に組み立てる事ができます。材質プラスチック寸法(mm)220×150×220質量(kg)約1アズワン品番7-6501-01
足骨格モデル 脛骨・腓骨付き
Erler-Zimmer(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷足のパーツはゴムで接続されているため、可動性があり柔軟です。材質プラスチック寸法(mm)240×85×120アズワン品番7-6500-01
動脈硬化モデル
Erler-Zimmer¥13,980税込¥15,3781個当日出荷動脈硬化が進行する様子を、4段階で分かりやすく説明できます。材質プラスチック寸法(mm)140×180×130質量(kg)0.4アズワン品番7-6496-01
医療 の新着商品
メラサのお散歩(W)007&008用 ダブル仕様(メラサキューム007・008用) 吸引器ホルダー 24-7542-01 フジネット W279XD513XH106MMフジネット税込¥48,378¥43,980