絞り込み
ブランド
  • ラトックシステム
  • StarTech.com(18)
  • アイネックス(15)
  • センチュリー(13)
  • 変換名人(12)
  • サンワサプライ(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • OWLTECH(オウルテック)(2)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
  • GROOVY(2)
  • タイムリー(2)
  • 長尾製作所(2)
  • AOTECH(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • YEC(1)
  • グリーンハウス(1)
  • ORICO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
USB 20Gbps RAIDケース(M.2/NVMe SSD 2台用) ラトックシステムUSB 20Gbps RAIDケース(M.2/NVMe SSD 2台用)ラトックシステム
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
実測1600MB/sec超!M.2 SSD RAIDケースUSB3.2 Gen2x2(20Gbps)対応 SSDを2台装着可能なRAIDケース実測1600MB/sの高速転送を実現RAID0(ストライピング)など4つのモードを装備アルミ素材でしっかり放熱USB Type-Cケーブル(約100cm)を添付工具なしでSSDの装着可能使いやすいコンパクトサイズ
用途USB3.2 Gen2x2(20Gbps)対応 SSDを2台装着可能なRAIDケース実測1600MB/sの高速転送を実現RAID0(ストライピング)など4つのモードを装備アルミ素材でしっかり放熱USB Type-Cケーブル(約100cm)を添付工具なしでSSDの装着可能使いやすいコンパクトサイズ仕様ボタン/スイッチ:電源ボタン(本体背面)、RAIDモード設定スイッチ/設定ボタン(本体内部)セット内容製品本体(内部に熱伝導パッド、SSD固定ラバー付)、ACアダプター、USB Type-Cケーブル 約100cm、ユーザーズマニュアル / 保証書対象パソコンUSB Type-Cポートを搭載したWindows PC、Mac材質アルミ、ABS樹脂質量(g)約210対応OSWindows 11、macOS 12(Monterey)以降外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約67.0×115.0×22.7対応M.2 SSD:M-Key、B&M-Key形状のM.2 NVMe SSD(Type 2280/2260/2242/2230) ※B-Key形状のM.2 SSDには対応していません。 ※SATAやAHCI接続のM.2 SSDには対応していません。 ※Mac専用規格のSSDには対応していません。 ※ヒートシンクが装着されているM.2 SSDには対応していません。電源電圧(V)DC+12動作環境[温度]5~35℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)LED電源LED、ステータスLED(D1/D2)動作モードSINGLE、RAID0、RAID1、LARGEインターフェイスUSB3.2 Gen2×2(20Gbps)、PCIe Gen3×2 NVMeRoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)【理論値】USB 20(USB3.2 Gen2×2)、USB 10(USB3.2 Gen2)、USB 5(USB3.2 Gen1)

内蔵HDD』には他にこんなカテゴリがあります

HDD関連品