2ページ目: SFPケーブル

49件中 4149
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
DAC Twinax ケーブル/10m/Cisco製品QSFP-H40G-ACU10M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR1000 ASR9000対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/10m/Cisco製品QSFP-H40G-ACU10M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR1000 ASR9000対応StarTech.com
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
Cisco QSFP-H40G-ACU10Mとの100%互換性を保証全使用期間保証付きStarTech.com製SFPケーブル光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用MSA(Multi-Source Agreement)規格に準拠0.5W以下の低消費電力ホットスワップ対応
用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続長さ(m)10幅(mm)14ブラック質量(g)520保存温度(℃)-40~ 80高さ(cm)1.2動作温度(℃)0~ 70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
DAC Twinax ケーブル/7m/Cisco製品QSFP-H40G-ACU7M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR1000 ASR9000対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/7m/Cisco製品QSFP-H40G-ACU7M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR1000 ASR9000対応StarTech.com
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
Cisco QSFP-H40G-ACU7Mとの100%互換性を保証光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠0.7W以下の低消費電力 ホットスワップ対応
用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続ケーブル長(m)7
DAC Twinaxブレークアウトケーブル/MSAアンコード/銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応 StarTech.comDAC Twinaxブレークアウトケーブル/MSAアンコード/銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応StarTech.com
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
安定した銅線ベースの40GbEイーサネット接続を提供光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠1W以下の低消費電力ホットスワップ対応
用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用最大4台の機器をネットワークスイッチ/サーバーとラック内またはラック間で2点接続幅(mm)14ブラック消費電力(W)0.1以下(接続端にて)高さ(cm)1.2コネクタAQSFP+コネクタBSFP+
AOCケーブル/7m/MSA対応アンコード /アクティブ光ケーブル/MSA準拠スイッチ対応 StarTech.comAOCケーブル/7m/MSA対応アンコード /アクティブ光ケーブル/MSA準拠スイッチ対応StarTech.com
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
MSAアンコード 対応アクティブ光ケーブル(AOC):アンコード トランシーバモジュール対応のMSA準拠スイッチで使用可能技術仕様:7m アクティブ光ケーブル | 40Gbps | アクティブ光ファイバー | 2x QSFP+ コネクタ | PVC被覆材 | ホットスワップ対応 | MSA準拠サーバールーム用途:ラック内/ラック間でトランシーバの代わりに使用。性能と安定性に優れ、保守の手間が少ない終端処理済みケーブル安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続長さ(m)7幅(mm)18ブラック質量(g)152消費電力(W)1.5以下保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.3動作温度(℃)0~ 70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
AOCケーブル/MSA対応アンコード /アクティブ光ケーブル/MSA準拠スイッチ対応 StarTech.comAOCケーブル/MSA対応アンコード /アクティブ光ケーブル/MSA準拠スイッチ対応StarTech.com
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
安定した40GbE接続を提供MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠1.5W以下の低消費電力ホットスワップ対応
用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
DAC Twinax ケーブル/65cm/HPE製品JD095C互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower A5500 5800対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/65cm/HPE製品JD095C互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower A5500 5800対応StarTech.com
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
HP JD095Cとの100%互換性を保証光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠0.1W以下の低消費電力ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続ケーブル長(m)0.65
DAC Twinax ケーブル/50cm/Cisco製品SFP-H10GB-CU0-5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/50cm/Cisco製品SFP-H10GB-CU0-5M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応StarTech.com
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
Cisco製品SFP-H10GB-CU0-5Mと100%互換:Cisco製品スイッチ各種で使用可能(Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、C3850など)技術仕様:0.5m | 10 Gbps | パッシブTwinax(銅線) | 2x SFP+ コネクタ | インピーダンス100 オーム | 30 AWG(米国ワイヤゲージ規格) | PVCケーブル被覆材 | ホットスワップ対応 | MSA準拠メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチで使用可能:低消費電力10GbE DACケーブル。アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルにも対応(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続ケーブル長(m)0.5
USB Type-C - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFP StarTech.comUSB Type-C - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFPStarTech.com
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
ノートパソコンやタブレットから光ファイバネットワークに接続FTTD(Fiber-to-the-desk)接続でセキュリティを強化。データ漏洩のリスクを軽減USB 3.0 Type-C インターフェイスを使用してギガビットイーサネット(1000Mbps)接続機能を追加外付け電源アダプタ不要(バスパワー)の携帯性に優れたデザインMSA準拠SFPモジュールに対応するオープンSFPスロットWindows/macOS/Linux認定ドライバプラグアンドプレイ式インストールWake-on-LAN対応接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンやタブレットのUSBポートから光ファイバネットワークにアクセス。外出が多い業務用ユーザーに携帯しやすいネットワーク接続ソリューションを提供光ファイバへのダイレクト接続により、RJ45ネットワークカードで発生しがちな電磁干渉の問題を回避。セキュリティ重視のネットワークに最適仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【プロミスキャスモード】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3z 1000BASE-SX/LX、IEEE 802.1Q VLAN タギング、【バス型】USB-C、【外部ポート】SFPスロット材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)260ブラック高さ(mm)20質量(g)48ポート数1対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008/2012/2016/2019、macOS 10.9 - 10.14/11.0/12.0/13.0、Linux kernel 3.5以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~90コネクタ形状SFPスロット メス - USB Type-C[24ピン]オス保存温度(℃)-10~70インターフェースファイバイーサネット製品幅(mm)55互換性【ネットワーク】1000Mbps(1Gbps)動作温度(℃)0~60チップセットRealtek-RTL8153-VB-CG、Microsemi-VSC8211XVWケーブル長(cm)19.5ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】リンク/動作状況、電源伝送速度(Gbps)最大1USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状SFPスロット変換タイプメス - オス
10GbE SFP+ 銅線ケーブル HP(日本ヒューレット・パッカード)10GbE SFP+ 銅線ケーブルHP(日本ヒューレット・パッカード)
23,980税込26,378
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
遅延時間4.2979nsec/mポートSFP+
SFPケーブル