絞り込み
ブランド
  • TRENDnet
  • アライドテレシス(21)
  • PLANET Technology(12)
  • サンワサプライ(5)
  • TP-LINK(4)
  • ダイヤトレンド(4)
  • StarTech.com(4)
  • Cisco(シスコ)(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • Vivotek(3)
  • ORing(3)
  • エレコム(2)
  • プラネックスコミュニケーションズ(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • プリンストン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
802.3at PoE+インジェクターPSE対応品 TRENDnet802.3at PoE+インジェクターPSE対応品TRENDnet
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
全二重ギガビット速度 PoE(15.4W)またはPoE+(30W)給電 電源内蔵 最大100m離れたPoEデバイスをネットワーク化 非PoEギガビットポートをPoE+ギガビットポートに変換 設置コストと設備コストを削減
仕様●ギガビット DATA INポート:1●ギガビットDATA&POWER OUTポート:1●PoEバジェット:最大30W●ハードウェアバージョン:Version v2.3R材質プラスチック取付方式ウォールマウント可能規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at電源入力AC100-240V/50-60Hz/最大0.6A 専用ACコード 3Pプラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×57×33最大消費電力(W)1.03(PDなし)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40データレート1000Mbps
ギガビットPoEスプリッター TRENDnetギガビットPoEスプリッターTRENDnet
3,298税込3,628
1台
当日出荷
最大100m離れた非PoEデバイスに電力を供給ギガビットPoE信号を電力とギガビットデータソースに分割調整可能な電圧出力により、5V、9V、12VのデバイスをサポートこのコンパクトなデバイスをPoEスイッチまたはインジェクターと併用設置コストと設備コストを削減全二重ギガビット速度IEEE 802.3af PoE互換
仕様●ギガビットDATA/POWER INポート:1●ギガビットDATA OUTポート:1●DC POWER OUTポート:1●DIPスイッチ:調整可能な出力電力DC5V(2A)、9V(2A)、12V(1.5A)●ハードウェアバージョン:Version v2.0R材質プラスチック規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×63×22RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40データレート1000Mbps
802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品 TRENDnet802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品TRENDnet
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
非PoEポートをPoE++ギガビットポートに変換 PoE(15.4W)、PoE+(30W)、またはPoE++(95W)を供給 電源内蔵 最大100m離れたPoEデバイスをネットワーク接続 設置コストと設備コストを節約 IEEE 802.3af/at/bt準拠
仕様●ギガビット DATA INポート:1●ギガビットPoE++ OUTポート:1●PoEバジェット:最大95W●ハードウェアバージョン:Version v2.0R材質メタル取付方式ウォールマウント可能規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt電源入力AC100-240V/50-60Hz 専用ACコード 3Pプラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×73×36RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40データレート1000Mbps
2.5G 802.3at PoE+インジェクターPSE対応品 TRENDnet2.5G 802.3at PoE+インジェクターPSE対応品TRENDnet
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
非PoEポートをPoE+ 2.5Gポートに変換 PoE(15.4W)またはPoE+(30W)を供給 2.5GBASE-T準拠 電源内蔵 最大100mのPoEデバイスをネットワーク化 設置および設備コストを節約 IEEE 802.3afおよび802.3at準拠
仕様●2.5GBASE-T DATAポート:1●2.5GBASE-T PoE+ポート:1●PoEバジェット:最大30W●ハードウェアバージョン:Version v1.0R材質メタル取付方式ウォールマウント可能規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bz電源入力AC100-240V/50-60Hz/最大1.5A 専用ACコード 3Pプラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×73×36最大消費電力(W)0.7(PDなし)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40データレート2.5GBASE-T
10G 802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品 TRENDnet10G 802.3bt PoE++インジェクターPSE対応品TRENDnet
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
非PoEポートをPoE++ 10Gポートに変換 PoE(15.4W)、PoE+(30W)、またはPoE++(90W)を供給 10GBASE-T準拠 内蔵電源 PoEデバイスをcat6a以上のケーブルで最大100mネットワーク化 設置コストと設備コストを削減 IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt準拠
仕様●10GBASE-T DATAポート:1●10GBASE-T PoE++ポート:1●PoEバジェット:最大90W●ハードウェアバージョン:Version v2.0R材質メタル取付方式ウォールマウント可能規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3an、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3bz電源入力AC100-240V/50-60Hz/最大2.0A 専用ACコード 3Pプラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×82×38最大消費電力(W)0.7(PDなし)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40データレート10GBASE-T
ギガビット60W PoE++インジェクター TRENDnetギガビット60W PoE++インジェクターTRENDnet
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
ギガビットPoE+インジェクター TRENDnetギガビットPoE+インジェクターTRENDnet
6,198税込6,818
1台
翌々日出荷
屋外用IP67ギガビットPoE++インジェクター(24-57V) TRENDnet屋外用IP67ギガビットPoE++インジェクター(24-57V)TRENDnet
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
ギガビットPoE+インジェクター TRENDnetギガビットPoE+インジェクターTRENDnet
6,198税込6,818
1台
翌々日出荷
屋外用IP67ギガビットPoE++インジェクター(24-57V) TRENDnet屋外用IP67ギガビットPoE++インジェクター(24-57V)TRENDnet
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
産業用 PoE++インジェクター TRENDnet産業用 PoE++インジェクターTRENDnet
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
10G PoE++ポート(データ+給電)×1、10Gデータ入力ポート×1最大120WのPoE給電対応(PoE / PoE+ / PoE++ 対応)IEEE 802.3af/at/bt規格に準拠し、さまざまなPoE機器と互換性あり最大100m(328フィート)までのPoE機器接続が可能ファンレス設計で静音・省電力を実現動作温度範囲:-40~75℃ の過酷な環境にも対応DINレール/壁面取り付けに対応
仕様●PoE:PoE供給電力120W、電源供給ピン:3,4,5,6(プラス)、1,2,7,8(マイナス)●ハードウェアバージョン:Version V1●筐体:IP50金属ケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子、接触放電6kV/気中放電 8kVのESD保護、RJ45ポート6kV サージ保護セット内容TI-IG319、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット質量(g)406電源入力48~57V DC、最大消費電力8.3W (57V入力、PD未接続時)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×98×30 (4.72×3.85×1.18インチ)準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3an、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3bzインターフェースデバイス:10GBASE-Tポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G/10G対応)、10GBASE-T PoE++ポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G/10G対応)、2×3ピン着脱式端子台、LEDインジケーター端子台2×3ピン(電源、アース、アラームリレー)、アラームリレー1A@24V DC、ワイヤー範囲0.34mm2~2.5mm2、単線(AWG)14~22、撚線(AWG)14~22、トルク5ポンド-インチ/0.395Nm、ワイヤーストリップ長さ7~8mm動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)最大95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、落下試験(IEC 60068-2-31)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5MTBF(時間)3000000(25℃時)
産業用 PoE++インジェクター TRENDnet産業用 PoE++インジェクターTRENDnet
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
2.5G PoE++ポート(データ+給電)×1、2.5Gデータ入力ポート×1最大95WのPoE給電対応(PoE / PoE+ / PoE++ 対応)IEEE 802.3af/at/bt規格に準拠し、幅広いPoE機器と互換性あり最大100m(328フィート)までのPoE機器接続が可能ファンレス設計で静音・省エネ動作温度範囲:-40~75℃ の過酷な環境に対応冗長電源入力&過電流保護機能付きDINレール/壁面取り付けに対応
仕様●PoE:PoE供給電力88~95W、電源供給ピン:3,4,5,6(プラス)、1,2,7,8(マイナス)●ハードウェアバージョン:Version V1●筐体:IP50金属ケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子、接触放電6kV/気中放電 8kVのESD保護、RJ45ポート6kV サージ保護セット内容TI-IG219、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット質量(g)134電源入力48~57V DC、最大消費電力2W (57V入力、PD未接続時)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×58×25 (2.36×2.28×1.02インチ)準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3bzインターフェースデバイス:2.5GBASE-Tポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G対応)、 2.5GBASE-T PoE++ポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G対応)、4ピン着脱式端子台、LEDインジケーター端子台冗長電源入力、4ピン、ワイヤー範囲0.34mm2~2.5mm2、単線(AWG)14~22、撚線(AWG)14~22、トルク3.5ポンド-インチ/0.3Nm/0.39Nm、ワイヤーストリップ長さ7~8mm動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)最大95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、落下試験(IEC 60068-2-31)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5MTBF(時間)7500000(25℃時)
産業用ギガビットUPoEスプリッター TRENDnet産業用ギガビットUPoEスプリッターTRENDnet
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
TI-SG104は、ギガビットUltra PoE接続を使用して非PoEデバイスをネットワーク化し、電源とギガビットデータソースに分割します。
仕様●ギガビットUltra PoE INポート:1●ギガビットDATA OUTポート:1●4ピン着脱式ターミナルブロック(デュアルDC出力):1●DIPスイッチ:調整可能な出力電力 DC12V、16V、24V、48V●ハードウェアバージョン:Version v1.0R材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt互換出力最大 複合DC出力: 48V(1.25A)/24V(2.3A)/16V(2.3A)/12V(2.3A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×82×32入力PoE電力15.4W/30W/60W/95WRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
産業用802.3bt PoE++インジェクター TRENDnet産業用802.3bt PoE++インジェクターTRENDnet
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
保護等級IP30ギガビットPoE++インジェクターPoE(15.4W)、PoE+(30W)またはPoE++(90W)電源最大100m離れたPoEデバイスをネットワーク化極端な-40~75℃の動作温度範囲過負荷電流保護機能付き冗長電源入力DINレールマウントと壁掛け用マウントを装備
仕様●ギガビット INポート:1●PoE++ ギガビットOUTポート:1●PoEバジェット:最大90W●ハードウェアバージョン:Version v1.0R材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt電源入力DC52-56V 4ピン着脱式ターミナルブロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×82×32最大消費電力(W)95RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
産業用802.3at UPoEインジェクター TRENDnet産業用802.3at UPoEインジェクターTRENDnet
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
保護等級IP30ギガビットPoE++インジェクターPoE(15.4W)、PoE+(30W)またはPoE++(90W)電源最大100m離れたPoEデバイスをネットワーク化広域な-40~75℃の動作温度範囲過負荷電流保護機能付き冗長電源入力DINレールマウントと壁掛け用マウントを装備
仕様●ギガビット INポート:1●PoE+ ギガビットOUTポート:1●PoEバジェット:最大60W●DIPスイッチ●ハードウェアバージョン:Version v1.0R材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at電源入力DC48-56V 4ピン着脱式ターミナルブロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×82×32最大消費電力(W)72RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
PoEインジェクター