1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリンストンPOEインジェクター
RoHS
PoEのインジェクターはPoEのハブとは異なりPoE非対応のハブにPoE機能のみ後付けすることができます。基幹ネットワークなどではL3スイッチなど高度なパケットを配信し、管理する場合もあり、L2のPoEハブを接続するとL3の高度なパケットは流すことができません。PoEインジェクターはPoE給電のみを後付けすることが可能なため、様々な環境に使用することが可能です。本商品は既存ネットワークに接続するだけでPoE給電機能を追加できます。屋外や天井などの特殊な場所に設置する防犯カメラ(ネットワークカメラ)を導入する場合など、PoE対応ハブやネットワークカメラを選ぶことでで電源を設置しづらい場所でも電力の供給が可能になります。また、高額な電源設置工事が不要だったり、PoEハブを購入する必要がなくなるため、手軽な導入が可能になります。
仕様壁掛け穴/マグネット ポート数1(給電) 電源外付け ケーブル長(m)1.5 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)43×35×10 動作温度、湿度範囲温度0~40°/湿度10~90% スイッチング方式Store&Forward(通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス) ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/10GBASE-T RoHS指令(10物質対応)対応 ポートDataポート(入力)×1、PoE/Dateポート(出力)×1
1台
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)