絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • StarTech.com(10)
  • サンワサプライ(7)
  • j5 create(7)
  • サンワダイレクト(4)
  • アドテック(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • グリーンハウス(2)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(2)
  • エアリア(2)
  • JTT(1)
  • Anker(アンカー)(1)
  • EGRET(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBハブ ドッキングステーション Type-C接続 USB3.1×2ポート SD・microSDスロット付 スリム アルミ筐体 シルバー エレコムUSBハブ ドッキングステーション Type-C接続 USB3.1×2ポート SD・microSDスロット付 スリム アルミ筐体 シルバーエレコム
3,698税込4,068
1個
当日出荷
USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器やメディアカードを使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。 USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。 搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×2ポート、SDカード×1、microSDスロット×1 パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。 USB3.1Gen1に対応したUSBポートを2ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 持ち運びしやすいスリムタイプです。
その他パッケージ内容(本体)質量(g)約50.0(ケーブル含む)外形寸法(mm)約110×22.5×16(ケーブル含まず)対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 16/15/14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。動作環境5~40℃/10~90%RH保証期間1年間環境環境配慮パッケージ電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム】USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×2<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計1.8A>コネクタ仕様【アップストリーム】USB3.1 Type-C(TM)、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(最大4K@30Hz)×1
USB-C ハブ ドッキングステーション 10in1 PD対応 100W 10Gbps 【Type-Cx2 USB-Ax4 HDMIx1 LANx1 SD】 エレコムUSB-C ハブ ドッキングステーション 10in1 PD対応 100W 10Gbps 【Type-Cx2 USB-Ax4 HDMIx1 LANx1 SD】エレコム
7,298税込8,028
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続できます。 パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。 データ通信専用、映像出力には対応していません。 USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。 USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W()の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約25.5cmです。 USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
グレー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【製品本体】約135×54×16 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約25.5※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)ポート×1 ※データ通信専用・映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×2・供給電力値:2ポート合計:15.2W(5V/3.04A)、【ダウンストリーム】4:USB-Aポート×2・供給電力値:2ポート合計 :15.2W(5V/3.04A)※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター・USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は・USB2.0互換で動作(USB2.0時は・映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)【ポート(ダウンストリーム)】カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(Class10/UHS-I)、【ダウンストリーム】2:microSDメモリーカード・対応メディア:microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(Class10/UHS-I)
USBハブ ドッキングステーション 7-in-1 PD Type-C接続 100W出力 タイプC×2 USB-A×2 HDMI×1 SD+microSD×1 エレコムUSBハブ ドッキングステーション 7-in-1 PD Type-C接続 100W出力 タイプC×2 USB-A×2 HDMI×1 SD+microSD×1エレコム
9,098税込10,008
1個
当日出荷
USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。全てのポートを本体1面に搭載し、両面テープでデスクに固定できるスタンド付きのため、ピタッと固定し、すっきり使用できます。USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。※データ通信専用、映像出力には対応していません。※USB 10Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。※85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Standard-Aポートを2ポート搭載しています。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt mode対応していることを確認してください。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。※USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。持ち運びしやすいスリムタイプです。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。全てのポートを本体1面に搭載しているので、接続したケーブルを配線しやすく、デスクが煩雑になりません。両面テープでデスクに固定できるスタンド付きです。製品本体はマグネットでスタンドに設置できるので、着脱も簡単です。本体はシンメトリーデザインになっていますので、表裏どちらでもスタンドに設置可能です。※USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。※本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)端子に直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)端子に接続した場合、本製品をご利用いただけません。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品固定用スタンド、固定用両面テープ×2個シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1:製品本体(固定用スタンド含まず)】約152×35×14 ※ケーブル含まず、【2:製品本体+固定用スタンド】約152×35×21 ※ケーブル、突起部分含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約30※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)×2 ※データ通信専用、映像出力には対応していません。、【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB Standard-A×2コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>
ドッキングステーション 7in1 イーサネット対応 Type-C/USB-A x2/HDMI/SD/microSD/LANポート入力 エレコムドッキングステーション 7in1 イーサネット対応 Type-C/USB-A x2/HDMI/SD/microSD/LANポート入力エレコム
5,498税込6,048
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 USB Type-C(TM)搭載パソコンに、ケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。 パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W()の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。 本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。 USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約15cmです。 USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)端子に直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)端子に接続した場合、本製品をご利用いただけません。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
ブラック備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×45×14 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約15※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】(1)USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】(2)USB-Aポートコネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター・USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は・USB2.0互換で動作(USB2.0時は・映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】(1)SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(Class10/UHS-I)、【ダウンストリーム】(2)microSDメモリーカード・対応メディア:microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(Class10/UHS-I)
Type-C ドッキングステーション 8-in-1 ハブ PD 85W出力 USB-C×2 USB-A×2 HDMI×1 SD+microSD×1 RJ45×1 エレコムType-C ドッキングステーション 8-in-1 ハブ PD 85W出力 USB-C×2 USB-A×2 HDMI×1 SD+microSD×1 RJ45×1エレコム
7,298税込8,028
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMI(R)ディスプレイを接続できるドッキングステーションです。USB Type-C搭載パソコンに、ケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。 安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載。USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能です。USB Power Delivery 最大100Wにてデバイス・本体へ給電できます。 ※製品本体にて15Wを消費するため、実際の出力は最大85Wとなります。85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。 ※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。 USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-Cポート×1、USB-Aポート×2を搭載しています。 ※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続
ネイビー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×55×17 ※ケーブル含まず動作環境温度0℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約20※プラグ含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート×2 ※映像出力非対応、【ダウンストリーム】3:USB Type-Cポート×1 ※映像出力非対応コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】1:HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>※入力信号は標準のDisplayPort1.4に対応している必要があります。LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、【ダウンストリーム】2:microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
Type-Cドッキングステーション 8-in-1 ハブ PD 85W出力 急速充電 USB-C×3 USB-A×2 HDMI×1 SD+microSD×1 エレコムType-Cドッキングステーション 8-in-1 ハブ PD 85W出力 急速充電 USB-C×3 USB-A×2 HDMI×1 SD+microSD×1エレコム
7,298税込8,028
1個
当日出荷
HDMI(R)・USB-A・USB Type-C(TM)ポートなどを搭載し、さまざまな機能を拡張できる8in1タイプのドッキングステーションです。通常の出力ポートに加え、外部ディスプレイのON/OFFを瞬時に切り替えられるスイッチ付き。ビジネスシーンで見られたくない画面を一時的に隠せる、便利な機能を搭載しています。
用途USB Type-C(TM)ポートから最大8つのポートに多様な機器を接続できるドッキングステーションです。 外部ディスプレイのON/OFFを瞬時に切り替えられるスイッチを搭載。HDMI(R)で出力した画面を、ケーブルを抜き挿しせずワンタッチで点けたり消したりできます。 会議やプレゼンの際、内部資料やパスワードの入力ウィンドウなど見られたくない画面を一時的に画面OFFで隠せます。展示会やお客様対応時に映像エラーが発生した際なども、慌てることなくスムーズにディスプレイの表示を切って対応できます。 幅約3cmのスリムタイプ。かばんやガジェットポーチなどにすっきり収納でき、外出時の利用に便利です。 HDMIポートは最大4K60Hzの高解像度に対応。大きなディスプレイに接続した際もなめらかで鮮明な表示が可能です。 USB Type-Cポートを3つ搭載。充電専用USB Type-Cポートは、USB Power Delivery 100Wでの使用が可能。AC充電器を接続してパソコン本体を充電できます。 ※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 ※85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 USB-Aポートを2つ搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどの周辺機器を一括接続できます。 USB-Aポート、USB Type-CポートはいずれもUSB 5Gbps。高速データ転送が可能で、大きなファイルもスムーズに転送できます。 SDカードスロット・microSDカードスロットをそれぞれ搭載。写真や動画のデータをパソコンで手軽に確認できます。 ※一度に読み込みができるのはSDカード・microSDカードのいずれか1枚のみです。同時に挿して読み込むことはできません。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプ。ケーブル長は約20cmと取り回しのしやすい長さです。 ※法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 ※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 ※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属しておりません。別途ご用意ください。 ※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応していることを確認してください。 ※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 ※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iPadOS 17/16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×131×13 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約20※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB Type-Cポート×2 ※データ通信専用。映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×2、【USBポート(ダウンストリーム)】※最大供給電力:4ポート合計15W(5V/3A)、【USBポート(ダウンストリーム)】※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできませんコネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM))プラグ×1 ※USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>、【映像出力/ダウンストリーム】※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。カードリーダー【ダウンストリーム】SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC・microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC ※SDカードとmicroSDカードの同時使用はできません。
USB Type-C ドッキングステーション 6in1 充電スタンド PD対応 USB-C/4K対応 HDMI/SDカード エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 6in1 充電スタンド PD対応 USB-C/4K対応 HDMI/SDカードエレコム
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
スマートフォンなどを、充電しながら大画面で視聴・プレイできる、スマホスタンド型ドッキングステーションです。USB-AポートやSDメモリーカードスロットなど計6ポートを搭載し、映像視聴からビジネスまでさまざまなシーンで作業を効率化できる1台です。
用途充電しながら、スマートフォンの写真・動画などを大画面に投影できる、6in1 ドッキングステーションです。 スマートフォンなどから外部モニターへ映像出力ができるHDMI(R)ポート×1(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載。スマートフォンなどを充電しながら、画面を出力できます。 ※端末の解像度によって表示画面のサイズが変わります。 HDCP対応で有料コンテンツの視聴も可能です。テレビやディスプレイの大画面で家族や友人と一緒に視聴可能です。 ※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2を搭載しており、高速データ転送が可能です。 SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 付属のシリコンシートを底面に追加することで、接続時の端末のがたつきを軽減します。 ※1mm以上の厚みのスマホケースを付けたまま使用すると、スマートフォンをしっかり挿し込めない場合があります。その際はケースを外し、付属のシリコンシートを底面に追加してご使用ください。 ※本製品にはケーブルおよびUSB AC充電器は付属していません。別途45W~100W出力に対応したケーブルおよびUSB AC充電器をご用意ください。 ※接続するUSB Type-C(TM)ポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 ※入力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応していることを確認してください。 ※本製品はスマートフォンとの接続を想定して設計されています。タブレットやパソコンでの使用は推奨しておりません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容シリコンシート×2グレー外形寸法(mm)幅約72×奥行約80×高さ約43 ※本体のみ電源バスパワー対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載するiPhoneおよびAndroidスマートフォン ※DisplayPort(TM) Alt modeに対応した端末に限ります。※iPhone16eには対応しません。動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間コネクタ【アップストリーム 】USB Type-Cプラグ×1USBポート(ダウンストリーム)(1)USB Type-Cポート×1<入力45W~100W> ※充電専用入力ポート(2)USB-Aポート×2 ※データ通信専用映像出力ポート(ダウンストリーム):HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>カードリーダー(ダウンストリーム)(1)SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、(ダウンストリーム)(2)microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
USB Type-C ドッキングステーション 10-in-1 ハブ PD 90W出力 急速充電 エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 10-in-1 ハブ PD 90W出力 急速充電エレコム
6,398税込7,038
1個
当日出荷
映像も音声も、10ポートをこの1台に。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。最大3画面で同時に高画質のコンテンツを楽しめる拡張・ミラーリング機能を搭載しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに10ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 パソコンから外部ディスプレイへ映像出力ができるHDMIポートを搭載。オフィスワークや資料作成に適した解像度最大4K/30Hzに対応。ディスプレイへ拡張、ミラーリングすることで作業効率を向上します。 4K対応HDMIポートと1080p対応VGAポートを使用して、同時に2画面へ出力することが可能です。 ※出力先のディスプレイでそれぞれ異なる映像を映すことはできません。 USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。USB Power Delivery 最大100Wにてデバイス・本体へ給電できます。 ※製品本体にて10Wを消費するため、実際の出力は最大90Wとなります。90Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2、USB2.0対応のUSB-Aポート×1を搭載しています。USBメモリなどでのデータの読み書きができます。 ※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 Φ3.5mmステレオミニジャックで、イヤホンやヘッドホンを接続できます。Web会議やオンライン通話などもスムーズです。 インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約25cmです。 ※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 ※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 ※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。 ※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。 ※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 ※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。グレー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×54×16 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約25※プラグ含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート×2 ※映像出力非対応、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×1コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力90W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】1:HDMI×1<対応解像度:最大4K/30Hz> ※入力信号は標準のDisplayPort1.2に対応している必要があります。【映像出力/ダウンストリーム】2:VGA×1<対応解像度:最大1920×1080/60Hz> ※HDMIポートとVGAポート、同時接続の場合、両ポートの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。【音声/ダウンストリーム】Φ3.5mm4極ステレオミニジャックLAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、【ダウンストリーム】2:microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
USB Type-C ドッキングステーション ハブ PD 85W出力 急速充電 エレコムUSB Type-C ドッキングステーション ハブ PD 85W出力 急速充電エレコム
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))対応のUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。ノートパソコンへ給電できるUSB Power Deliveryに対応し、USB Type-Cコネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続できます。
用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 USB Type-Cコネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続できます。 パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 USB 10Gbpsに対応したUSB Type-Cを1ポート搭載しています。 ※データ通信専用です。映像出力には対応していません。 ※USB 10Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。 USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。 USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 ※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 ※85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 USB 10Gbpsに対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 ※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 ※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 ※USB Type-Cコネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約25.5cmです。 ※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 ※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cコネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cコネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック外形寸法(mm)幅約135×奥行約54×高さ約16 ※ケーブル含まず電源バスパワー対応OS(備考)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPadOS 17/16、(macOS)macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間コネクタ【アップストリーム 】USB Type-C(TM)コネクター、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ケーブル長(cm)約25 ※コネクター含まずUSBポート(ダウンストリーム)2:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。映像出力ポート(ダウンストリーム):HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/60Hz>LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー(ダウンストリーム)1:SDメモリーカード、対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)、SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、SDXC(Class10/UHS-I)、2:microSDメモリーカード、対応メディア:microSD、microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、microSDXC(Class10/UHS-I)
USB Type C ドッキングステーション ハブ 11-in-1 PD 85W出力 【Windows mac iPad 等対応】 エレコムUSB Type C ドッキングステーション ハブ 11-in-1 PD 85W出力 【Windows mac iPad 等対応】エレコム
14,980税込16,478
1個
当日出荷
11ポートをこの1台に。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。USB Power Delivery対応で、パソコンを充電しながら周辺機器を使えます。
用途11ポートをこの1台に。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。USB Power Delivery対応で、パソコンを充電しながら周辺機器を使えます。 USB Type-Cポート搭載パソコンに最大11ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できるドッキングステーションです。 USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の大電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 ※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。また、85Wで給電したい場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 USB Type-Cポート(給電専用)に電源アダプターを接続することで、本製品を経由してパソコン本体を充電できます。 外部モニターへ映像を出力できるHDMI(R)、DisplayPort(TM)、VGAポートを搭載しています。ノートパソコンと合わせて最大4画面マルチモニター(拡張または複製)の構築ができます。 ※Windowsのみ。Macは最大2画面拡張+2画面複製もしくは4画面複製のマルチモニター構築となります。 HDMI・DisplayPortは4K/30Hzに、VGAは1920×1080/60Hzに対応しています。 高速データ転送が可能なUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のUSB-Aポートを3ポート搭載しています。 イヤホン・ヘッドホンなどオーディオデバイスを接続できる3.5Φ4極ステレオミニジャックを搭載しています。 パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応 SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。 USB Type-Cケーブル1本で、本製品に接続された機器を一括接続、取り外しができるので、自宅やオフィスでの据え置き使用にぴったりです。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットパソコン/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。 場所を取らないコンパクトサイズ。複数のデバイスを接続してもデスク周りをすっきり使えます。 ※法人で導入を検討される方は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 ※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 ※USB Type-Cポートを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 ※パソコン充電用のUSB Type-Cプラグ搭載電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-Cプラグ搭載電源アダプターをご使用ください。 ※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない機器の場合、本製品のUSB Type-C経由での本体充電はできません。充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※USB Type-Cコネクターからの映像出力に対応しない機器の場合、本製品の各映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Mode対応していることを確認してください。 ※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 ※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16 ※iPadを充電する際は、45W以上のUSB Power Delivery対応ACアダプターをご使用ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約137×75×17 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート×3・供給電力値:3ポート合計13.5W(5V/2.7A) ※データ通信専用です。映像出力には対応していません。コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0接続時は、映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】1:HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/30Hz>※、【映像出力/ダウンストリーム】2:DisplayPort(TM) ×1<対応解像度:最大4K/30Hz>※、【映像出力/ダウンストリーム】3:VGA×1<対応解像度:最大1920×1080/60Hz>、【音声/ダウンストリーム】3.5Φ4極ステレオミニジャック×1(CTIA方式)、【映像出力/ダウンストリーム】※DisplayPort(TM)の入力信号は標準のDisplay Port(TM)1.2に対応している必要があります。※HDMIポートとDisplayPort(TM)、またはHDMIポートとVGAポート、またはDisplayPort(TM)とVGAポートの同時接続の場合、両※HDMIポートとDisplayPort(TM)とVGAポートの同時接続の場合、1ポートの最大解像度は1920×1080/60Hzになり、他の2ポートは最大解像度と1920×1080/30Hzなります。ポートの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDメモリーカード×1・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(Class10/UHS-I)、【ダウンストリーム】2:micro SDメモリーカード×1・対応メディア:microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(Class10/UHS-I)
USB Type-C ドッキングステーション 13-in-1 ハブ PD 85W出力 急速充電 エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 13-in-1 ハブ PD 85W出力 急速充電エレコム
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
Macbookで最大4画面での映像出力が可能に!4つの異なるコンテンツを同時に楽しめる、13ポート搭載USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。映像・音声出力、高速充電・データ転送、SDカードリーダーなど多彩な機能を搭載。作業効率をぐっと高めます。 ※最大4画面表示を行うには、Displaylinkドライバーがインストールされている必要があります。
用途MacBookで最大4画面での映像出力が可能。HDMI(R)ポート×3、DisplayPortポート×2から最大3ポートを自由に組み合わせて接続でき、パソコンの内蔵ディスプレイと合わせて4画面でそれぞれ異なるコンテンツを同時に楽しめます。 安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに13ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 HDMIポートとDisplayPortポートは4K/60Hzに対応し、高画質で映像・画像の出力が可能です。 ※モニターの出力機能を正しく使用するために、最新のDisplayLinkドライバーをインストールしてください。 Windowsはもちろん、MacBookでもMSTに対応。ディスプレイへの拡張・ミラーリングで作業効率を格段に向上できます。 ※MSTとは「Multi Stream Transport」の略称です。MST機能を使用することで、1つのコネクターから複数台のモニターに信号を出力することができます。 USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。USB Power Delivery 最大100Wにてデバイス・本体へ給電できます。 ※製品本体にて15Wを消費するため、実際の出力は最大85Wとなります。85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 パソコン本体の充電用ポートとは別に、USB Power Deliveryでの充電とUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))での高速データ転送が可能なUSB Type-Cポート×2を搭載。スマホ・タブレットの充電も同時に行えます。 ※1ポートのみ利用する場合は、最大45W出力が可能です。2ポート同時利用の場合は各ポート最大22.5W出力が可能です。 最大7.5W出力およびUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でのデータ転送が可能なUSB-A×1ポートを搭載しています。 USB 5Gbpsでのデータ転送のみ可能なUSB-Aポート×2を搭載。USBメモリなどでのデータの読み書きもスムーズです。 ※データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 Φ3.5mmステレオミニジャックで、イヤホンやヘッドホンを接続できます。Web会議やオンライン通話などもスムーズです。 インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 ※最大4画面表示を行うには、DisplayLinkドライバーがインストールされている必要があります。 ※DisplayLinkドライバーのインストール方法は、本製品の裏面に記載されております。 ※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 ※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 ※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。 ※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。 ※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 ※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品専用ACアダプター×1、USB Type-Cケーブル×1(長さ:約50cm) ※プラグ含まずシルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約168×79×27動作環境温度5℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと保証期間1年間USBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×2 ※最大供給電力:2ポート合計45W。 ※映像出力非対応、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート×2 ※最大供給電力:7.5W(5V/1.5A) ※映像出力非対応コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)ポート、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】1:HDMI(R)ポート×3<対応解像度:最大4K/60Hz>、【映像出力/ダウンストリーム】2:DisplayPort×2<対応解像度:最大4K/60Hz>、【音声/ダウンストリーム】Φ3.5mm4極ステレオミニジャック※DisplayLinkドライバーをインストールすることで最大3ポートからの映像出力が可能になり、マルチ画面を表示できます。 ※入力信号は標準のDisplayPort1.4に対応している必要があります。LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、【ダウンストリーム】2:microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
ドッキングステーション ハブ 6-in-1 PD 55W出力 Type-C×1 USB-A×1 HDMI×1 4極ミニ×1 エレコムドッキングステーション ハブ 6-in-1 PD 55W出力 Type-C×1 USB-A×1 HDMI×1 4極ミニ×1エレコム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートを2ポート使用するタイプのApple Macbookシリーズ専用のドッキングステーションです。ケーブルがないケーブルレス設計ですので、持ち運びに便利です。
用途Apple MacbookシリーズのUSB Type-C(TM)ポートを2ポート使用して接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 本製品はApple Macbookシリーズ専用のドッキングステーションです。Macbookシリーズ以外の機種ではお使いいただけません。 対応機種は詳細をご確認ください。 DisplayPort(TM)(6K/60Hz)、Thunderbolt 3(40Gbps)USB4(40Gbps)、USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB Power Delivery(最大出力100W)に対応したUSB Type-C(TM)の多機能ポートを1ポート搭載しています。 多機能ポートはELECOMロゴを上にしたときに左端に位置するUSB Type-C(TM)ポートです。 多機能ポートの仕様はお使いのMacbookのUSB-C(TM)ポートの仕様に準じます。 多機能ポートにUSB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由しApple Macbookシリーズを充電することができます。 100Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 本多機能ポートから映像を出力することも可能ですが、その場合はUSB Power Deliveryによる充電は行えません。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。 データ通信専用、映像出力には対応していません。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt mode対応していることを確認してください。 HDMIポートと多機能ポートを使用し、同時に2つの外部モニターに映像出力が可能です。 この場合はUSB Power Deliveryによる充電は行えません。 M1チップ搭載のMacBook Air/Pro(2020年モデル)の場合は、1つの外部モニターのみサポートします。 SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 ケーブルがないケーブルレス設計ですので、持ち運びに便利です。 Macbook(シルバーモデル)に親和性の高い本体色になっています。 本製品はケースを装着した状態のMacBookシリーズではご使用いただけません。 2020年以降のMagSafe 3ポートを搭載したMacbookでお使いいただく場合、MagSafe 3ポートによる充電が行えません。 USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)ポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)ポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合機種1:Apple MacBook Pro 13インチ (2016年/2017年/2018年/2019年/2020年モデル)、2:Apple MacBook Pro 15インチ (2016年/2017年/2018年/2019年モデル)、3:Apple MacBook Pro 16 インチ(2019年モデル)、4:Apple MacBook Air (2018年/2019年/2020年モデル)シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×28×10 ※突起部分含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)ポート×1、【USBポート(ダウンストリーム)】1:※MacBook側のUSB-C(TM)ポートの仕様に準じます、【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)ポート×1 ※データ通信専用・映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×2コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力100W)、DisplayPort(TM) Alt modeポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMIポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(Class10/UHS-I)、【ダウンストリーム】2:microSDメモリーカード・対応メディア:microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(Class10/UHS-I)
USB Type-C ドッキングステーション 9-in-1 4K HDMI LAN SD PD充電 MacBook Pro / Air などPC対応 エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 9-in-1 4K HDMI LAN SD PD充電 MacBook Pro / Air などPC対応エレコム
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
手のひらサイズで最大140W給電。AI PCを始めとした高性能薄型ノートパソコンを充電しながら機能拡張できるUSB Type-C(TM)接続のドッキングステーションです。映像出力ができるHDMI(R)、インターネットの有線接続が可能なLANポートを備えながら、持ち運びに便利なスリムな形状を実現。USB Power Delivery 最大140W入力でスピード充電しながら周辺機器を使えます。
用途薄型ノートパソコンの機能を拡張する、9ポート搭載USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。 USB Type-Cポート搭載パソコンに最大6ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 USB 10Gbpsに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。 ※データ通信専用です。映像出力には対応していません。 ※USB 10Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコンがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。 USB Power Delivery 3.1に対応した、パソコンへの充電専用のUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。 USB Type-Cコネクターを経由して最大140W(※)の電力をパソコンに供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 USB Type-Cポート搭載のAC充電器を接続することで、本製品を経由してパソコンを最大125Wで充電できます。 ※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大125Wとなります。 USB 10Gbpsに対応したUSB-Aポートを2ポート、USB2.0に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMI(R)ポート(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。 ※入力信号はDisplayPort(TM)1.4に対応している必要があります。 パソコンを有線ネットワーク接続できる、1GBASE-T対応のLANポートを搭載しています。 SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約0.16mです。 ※USB Type-Cコネクターからの映像出力に対応しないパソコン本体の場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応している必要があります。 ※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しないパソコン本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での充電はできません。充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 ※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品は使用できません。 ※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×59×14 ※ケーブル含まず保証期間1年間ケーブル長(cm)約16 ※コネクター含まず
Thunderbolt 4 ドッキングステーション 14-in-1 USB Type-C ハブ PD 96W出力 急速充電 専用AC電源付属 エレコムThunderbolt 4 ドッキングステーション 14-in-1 USB Type-C ハブ PD 96W出力 急速充電 専用AC電源付属エレコム
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
パソコン周りをすっきり整理!周辺機器の接続をこの1台にまとめられる、12in1モニタースタンド型ドッキングステーションです。ノートパソコンやスマートフォンの充電・高速データ転送・映像出力が可能。使いやすいポート配置でケーブルの煩わしさを解消します。
用途ケーブル1本でパソコンへ接続し、デバイスの充電・高速データ転送・映像の投影ができる12in1のモニタースタンド型ドッキングステーションです。 モニタースタンドに直接ケーブルを挿せるので、周辺機器をこの1台に。デスク周りで場所を取りません。 ゆとりある横幅で大きなモニターの設置もしやすいサイズ。最大27インチまでのモニターが設置可能です。 使いやすいポート配置でケーブルのごちゃつきを解消します。抜き挿しの頻度の高いイヤホンジャックやSDカードスロットは側面に、挿しっぱなしで使うLANポートやHDMI(R)ポートは裏面に配置しています。 付属の専用ACアダプターを接続して、パソコン本体(ホスト)に最大100Wで充電が可能です。 USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポート×2を搭載しています。高速データ転送が可能なほか、USB Power Delivery 30Wでの出力が可能。同時に接続しても合計最大60Wの出力ができるため、スマートフォンやタブレットの高速充電を実現します。 USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB-Aポート×1を搭載しています。動画や画像などの高速データ転送もスムーズ。さらに最大7.5Wでデバイスの充電が可能です。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2、USB2.0に対応したUSB-Aポート×1を搭載しています。高速データ転送が可能です。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート×1(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。 ※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 Φ3.5mm4極ステレオミニジャックにヘッドセットを接続することで、Web会議やオンライン通話などができます。音声出力のみのイヤホンやヘッドホンも使用できます。 パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 電源ケーブルとACアダプター、USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 ※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 ※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 ※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。 ※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 ※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容USB Type-Cケーブル(規格:USB 10Gbps、約70cm ※コネクター含まず)×1本 、ACアダプター×1個、ACケーブル×1本質量(kg)スタンド本体:約2、ACアダプター:約0.82グレー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。耐荷重(kg)約10※本製品に設置するモニターのサイズは最大27インチまで対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia15/macOS Sonoma 14、iPadOS 18/17、macOS Sequoia15/macOS Sonoma 14、iPadOS 18/17外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×210×87動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式セルフパワーUSBポート数【ダウンストリーム(1)】USB Type-Cポート×2 ※1ポート30W、2ポート合計60WまでのUSB Power Deliveryに対応。映像出力には対応していません、【ダウンストリーム(2)】USB-Aポート×1 ※供給電力値最大7.5W(5V/1.5A)、【ダウンストリーム(3)】USB-Aポート×2 ※供給電力値最大4.5W(5V/0.9A)(データ通信専用)、【ダウンストリーム(4)】USB-Aポート×1 ※供給電力値最大2.5W(5V/0.5A)(データ通信専用)コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)ポート、USB Power Delivery対応(最大出力100W ※ただしダウンストリームのUSB Type-Cポート使用時は最大出力65W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/60Hz>、【音声/ダウンストリーム】Φ3.5mm4極ステレオミニジャック×1(CTIA方式)LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45ポート×1(最大1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム(1)】SDカードスロット×1・対応メディア:SD・SDHC・SDXC、【ダウンストリーム(2)】microSDカードスロット×1・対応メディア:microSD・microSDHC・microSDXC
ドッキングステーション 10-in-1 USB-C ハブ PD 100W(実効90W) HDMI 4K/30Hz VGA 1080p ケーブル一体25cm エレコムドッキングステーション 10-in-1 USB-C ハブ PD 100W(実効90W) HDMI 4K/30Hz VGA 1080p ケーブル一体25cmエレコム
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
映像も音声も、10ポートをこの1台に。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。VGAポートとHDMIポートを搭載しているので、状況に応じて映像出力ポートを選べます。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに10ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 パソコンから外部ディスプレイへ映像出力ができるHDMIポートを搭載。オフィスワークや資料作成に適した解像度最大4K/30Hzに対応。ディスプレイへ拡張、ミラーリングすることで作業効率を向上します。 VGAポートを搭載しているので、商談先などでVGAポートしかないプロジェクターやモニターにも映像出力ができます。VGA接続での解像度は1080pです。 4K対応HDMIポートと1080p対応VGAポートを使用して、同時に2画面へ出力することが可能です。 ※出力先のディスプレイでそれぞれ異なる映像を映すことはできません。 USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。USB Power Delivery 最大100Wにてパソコン本体へ給電できます。 ※製品本体にて10Wを消費するため、実際の出力は最大90Wとなります。90Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2、USB2.0対応のUSB-Aポート×1を搭載しています。USBメモリなどでのデータの読み書きができます。 ※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 Φ3.5mm4極ステレオミニジャックで、イヤホンやヘッドホンを接続できます。Web会議やオンライン通話などもスムーズです。 インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 MACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも使用可能です。 ※Windowsのみ対応 パソコン本体との接続は、最大10Gbpsの高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 ※理論値 放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約25cmです。 ※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめします。 ※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用できない場合があります。 ※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。 ※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alternate Modeに対応していることを確認してください。 ※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 ※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご使用できません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)●カードリーダー(ダウンストリーム)(1):SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC●カードリーダー(ダウンストリーム)(2):microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC●コネクター仕様(アップストリーム):USB Type-C(TM)プラグ、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力90W)、DisplayPort(TM) Alternate Mode(USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0接続時は、映像出力非対応))●映像出力ポート(ダウンストリーム)(1):HDMI×1<対応解像度●映像出力ポート(ダウンストリーム)(2):VGA×1<対応解像度●音声ポート(ダウンストリーム):Φ3.5mm4極ステレオミニジャックシルバー外形寸法(mm)幅約105×奥行約54×高さ約16 ※ケーブル含まず対応OS(備考)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Windows)Windows 11/Windows 10、(iPadOS)iPadOS 18、(macOS)macOS Sequoia15動作環境温度5℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約25 ※プラグ含まずUSBポート(ダウンストリーム)(1):USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、(ダウンストリーム)(2):USB-Aポート×2 ※映像出力非対応、(ダウンストリーム)(3):USB-Aポート×1
TypeC ドッキングステーション ハブ 8-in-1 PD 85W出力 【Windows 11 10 macOS iPadOS 対応】 エレコムTypeC ドッキングステーション ハブ 8-in-1 PD 85W出力 【Windows 11 10 macOS iPadOS 対応】エレコム
9,098税込10,008
1個
当日出荷
USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。全てのポートを本体1面に搭載し、両面テープでデスクに固定できるスタンド付きのため、ピタッと固定し、すっきり使用できます。
用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)を2ポート搭載しています。 USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。 USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Standard-Aポートを2ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。※USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 持ち運びしやすいスリムタイプです。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。 全てのポートを本体1面に搭載しているので、接続したケーブルを配線しやすく、デスクが煩雑になりません。 両面テープでデスクに固定できるスタンド付きです。製品本体はマグネットでスタンドに設置できるので、着脱も簡単です。本体はシンメトリーデザインになっていますので、表裏どちらでもスタンドに設置可能です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品固定用スタンド、固定用両面テープ×2個シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1:製品本体(固定用スタンド含まず)】約152×35×14 ※ケーブル含まず、【2:製品本体+固定用スタンド】約152×35×21 ※ケーブル、突起部分含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)×2 ※データ通信専用、映像出力には対応していません。、【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB Standard-A×2コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(Class10/UHS-I)、【ダウンストリーム】2:microSDメモリーカード・対応メディア:microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(Class10/UHS-I)
ドッキングステーション ハブ 14-in-1 Thunderbolt 4 対応 据え置き型 【 対応OS Windows Mac iPad 】 エレコムドッキングステーション ハブ 14-in-1 Thunderbolt 4 対応 据え置き型 【 対応OS Windows Mac iPad 】エレコム
29,980税込32,978
1個
当日出荷
Intel(R) Thunderbolt 4を含む14ポート搭載。据え置き型でパソコンの機能を大幅に拡張できるドッキングステーションです。Thunderbolt 4ケーブルが付属し、最大40Gbpsの転送速度を提供しながら、映像を最大8K/30Hzまで出力可能。最大60W給電でノートパソコンへの充電もでき、あらゆる周辺機器への接続をケーブル1本で行えます。
用途Intel(R) Thunderbolt 4を含む14ポート搭載。据え置き型でパソコンの機能を大幅に拡張できるドッキングステーションです。 パソコン本体にはThunderbolt 4ポートで接続。最大40Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 40Gbps(USB4(Version 1))に対応しています。 Thunderbolt 4ポートに接続して映像を最大8K/30Hzで出力可能です。 ※シングル(単ポートでの映像出力)の場合 Thunderbolt 4ポート(アップストリーム)を経由して最大60Wの出力が可能。ノートパソコンへの充電が可能です。 Thunderbolt 4ポート(ダウンストリーム)を1ポート搭載しています。供給電力値は15W(5V/3A)、対応解像度は最大8K/30Hzです。 USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。 USB2.0に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ8K/30Hzで映像出力できるHDMI(R)ポートとDisplayPort(TM)を搭載しています。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 ※接続機器の入力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。接続機器の入力信号がDisplayPort1.2に対応の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/30Hzになります。 ※HDMIポートとDisplayPort、HDMIポートとThunderbolt 4ポート、DisplayPortとThunderbolt 4ポートの同時接続の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/60Hzになります。 ※HDMIポートとDisplayPortとThunderbolt 4ポートの同時接続の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/60Hzになります。 ※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 SD 4.0 UHS-IIに対応したSDカードスロットとmicro SDカードスロットを搭載しています。 マグネット付きスタンドを付属しています。縦に置いて使えるため、デスク周りのスペースを有効活用できます。 付属のThunderbolt 4ケーブルは表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 ※USB Type-Cポートを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 ※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 ※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。付属品USB Type-Cケーブル×1(長さ:約41cm ※コネクター含まず)、マグネット付きスタンド×1、専用ACアダプター×1シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】約92×40×125、【本体】約92×68×21動作環境温度5℃~40℃、湿度45%~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式セルフパワーUSBポート数【ダウンストリーム】USB Type-C(TM)ポート×1 ※データ通信専用。映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】USB-Aポート×2・供給電力値各ポート:4.5W(5V/0.9A)、【ダウンストリーム】USB-Aポート×1・供給電力値:4.5W(5V/0.9A)、【ダウンストリーム】USB-Aポート×2・供給電力値各ポート:4.5W(5V/0.9A)コネクタ仕様【アップストリーム】Thunderbolt 4ポート(最大入力135W/最大出力60W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) ※付属のThunderbolt 4ケーブルを接続してご利用ください。ポート【Thunderboltポート(ダウンストリーム)】Thunderbolt 4ポート×1・供給電力値:15W(5V/3A)・対応解像度:最大8K/30Hz、【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大8K/30Hz> ※1、【映像出力/ダウンストリーム】DisplayPort(TM)×1<対応解像度:最大8K/30Hz> ※1、【映像出力/ダウンストリーム】HDMIポートとDisplayPort、またはHDMIポートとThunderbolt 4ポート、またはDisplayPortとThunderbolt 4ポート、またはHDMIポートとDisplayPortとThunderbolt 4ポートの同時接続の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/60Hzになります。 ※1(※1パソコンなどの出力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。パソコンなどの出力信号がDisplayPort 1.2に対応の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/30Hzになります。)、【音声/ダウンストリーム】Φ3.5mmステレオミニジャック(CTIA方式)※本製品を接続して映像出力を行う際は、必ず事前に取扱説明書をご確認ください。LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II)・SDXC(Class10/UHS-I/UHS-II)、【ダウンストリーム】microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II)・microSDXC(Class10/UHS-I/UHS-II)
ドッキングステーション 14in1 4画面同時出力(3画面拡張) Thunderbolt4対応 高速データ転送 エレコムドッキングステーション 14in1 4画面同時出力(3画面拡張) Thunderbolt4対応 高速データ転送エレコム
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
14ポートをこの1台に。据え置き型でパソコンの機能を大幅に拡張できるドッキングステーションです。Thunderbolt 4ケーブルが付属し、最大96W給電でノートパソコンへの高速充電が可能。最大40Gbpsの転送速度を提供しながら、映像を最大8K/30Hzまで出力します。あらゆる周辺機器への接続をケーブル1本で行えます。
用途Intel Thunderbolt 4を含む14ポート搭載。据え置き型でパソコンの機能を大幅に拡張できるドッキングステーションです。 安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 パソコン本体にはThunderbolt 4ポートで接続。最大40Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 40Gbps(USB4 Version 1)に対応しています。大容量の動画データなどをスムーズに扱えます。 Thunderbolt 4ポートに接続して映像を最大8K/30Hzで出力可能です。 ※シングル(単ポートでの映像出力)の場合 Thunderbolt 4ポート(ダウンストリーム)を1ポート搭載しています。供給電力値は15W(5V/3A)、対応解像度は最大8K/30Hzです。 Thunderbolt 4ポート(アップストリーム)を経由して最大96Wの出力が可能。ノートパソコンを高速充電できます。 USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。USB Type-CポートはUSB Power Delivery 30Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレットの充電が可能です。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 パソコンから外部ディスプレイへ8K/30Hzで映像出力できるHDMIポート(R)とDisplayPort(TM)×2を搭載しています。 ※接続機器の入力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。接続機器の入力信号がDisplayPort 1.2に対応の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/30Hzになります。 Thunderbolt 4ポート・HDMIポート・DisplayPort×2の計4ポートから最大4画面への同時出力が可能。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 ※Thunderbolt 4ポート・HDMIポート・DisplayPortを経由して、パソコンから外部ディスプレイへ2~4台同時に接続する場合、最大4K(3840×2160)/60Hzでの出力となります。 ※macOS搭載機器では、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。 ※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 SD 4.0 UHS-IIに対応したSDカードスロットとmicro SDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 インターネットの有線接続が可能なLANポート(2.5Gbps)を搭載しています。 付属のThunderbolt 4ケーブルは表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 ※USB Type-Cポートを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 ※8Kでの映像出力を行う際は、8K対応のパソコン・ケーブル・ディスプレイが必要です。 ※M1・M2チップ搭載のMacBookに接続する場合、映像出力は1台までとなります。 ※Intelチップ搭載のMacBookは、2~4台の映像出力に対応しています。ただし、MST(Multi Stream Transport)には対応しません。 ※HDMI2.1ポートやDisplayPort経由の場合、macOSはMST(Multi Stream Transport) に対応しません。 ※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 ※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 ※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 ※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。付属品専用ACアダプター×1、Thunderbolt 4ケーブル×1(長さ:約72cm ※プラグ含まず)シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×85×22動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~90% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約72※プラグ含まずUSBポート数【ダウンストリーム】USB Type-C(TM)ポート×1 供給電力値:※最大30Wの出力が可能です。USB Power Delivery対応/映像出力非対応、【ダウンストリーム】USB-Aポート×2、【ダウンストリーム】USB-Aポート×2、【映像出力/ダウンストリーム】※1:接続機器の入力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。接続機器の入力信号がDisplayPort 1.2に対応の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/30Hzになります。※1:HDMIポート・DisplayPort・Thunderbolt 4ポートを経由して、パソコンから外部ディスプレイへ2~4台同時に接続する場合、最大4K(3840×2160)/60Hzでの出力となります。コネクタ仕様【アップストリーム】Thunderbolt 4ポート(最大入力150W/最大出力96W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) ※付属のThunderbolt 4ケーブルを接続してご利用ください。ポート【Thunderboltポート(ダウンストリーム)】Thunderbolt 4ポート×1・供給電力値:15W(5V/3A)・対応解像度:最大8K/30Hz、【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大8K/30Hz> ※1、【映像出力/ダウンストリーム】DisplayPort(TM)×2<対応解像度:最大8K/30Hz> ※1、【音声/ダウンストリーム】Φ3.5mmステレオミニジャックLAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、【ダウンストリーム】microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)