ハンドバック型USB-CドッキングステーションEGRET6日以内出荷
仕様●デバイス側端子:USB 3.0x1 (Type-A)USB 2.0 x 3 (Type-A)USB 2.0 x 1 (Type-C)USB Type-C PD 3.0 x 1 (最大入力100W、最大出力87W) HDMI 1.4 x 1 (4K/30Hz)LANポート RJ45コネクタ (100Mbpsネット通信/IEEE802.3ab,u規格)Microカードスロット x 1 (SD2.0 class2-10)SDカードスロット x 1 (SD2.0 class2-10)●パソコン側端子:USB Type-C オス質量(g)104対応OSMac OS/Windows/Android/Chrom OS/iPad OSドライバタイプインストール不要
ケーブル収納可能USB-CドッキングステーションEGRET6日以内出荷
仕様●デバイス側端子::USB 3.0x3 (Type-A)USB Type-C PD 3.0 x 1 (最大入力100W、最大出力87W) HDMI 1.4 x 1 (4K/30Hz)●パソコン側端子:USB Type-C オス質量(g)69対応OSMac OS/Windows/Android/Chrom OS/iPad OSドライバタイプインストール不要
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります