マルチドッキングアダプター TypeCコネクタ搭載オーム電機当日出荷
これ1台でマルチな接続環境を構築HDMI1.4×1ポート、USB3.2Gen1×2ポート、USBType-C×1ポート(PD充電+データ)搭載最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送HDMI1.44K/30Hz出力に対応Type-C充電+データPD3.0100WPC充電しながら周辺機器拡張USBType-A×2ポート(USB3.2Gen1)に増やせる高級感あるCoolなアルミボディ便利な30cmケーブル
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約51外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)100×11×34動作環境対応機種:USBType-Cポートを搭載したDOS/V互換機、AppleMacシリーズ、対応OS:Windows11/10、macOS10.12以降コネクタパソコン側:USBType-C×1ケーブル長(mm)約300電源供給方式バスパワーインターフェイスUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)ポートデバイス側:USBType-A×2 供給可能電流はすべてのポート合計で3000mA以内(規格値)、各ポート900mA(規格値)・HDMIType-A×1 HighSpeed、HDMI1.4(最大解像度:3840×2160(30Hz))・USBType-C×1 充電+データ(USBPD3.0対応/最大100W)取扱説明書(1.44MB)転送速度(Gbps)USB3.2Gen1スーパースピード/最大5(規格値)
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります