絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • SMC(853)
  • CKD(26)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
  • AirTAC(3)
  • コガネイ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空圧ディストリビュータ RS PRO V50シリーズ RS PRO空圧ディストリビュータ RS PRO V50シリーズRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
接続ポートのネジ = G 1/8動作タイプ = パイロット/スプリングメーカーシリーズ = V50取り付け方法 = インライン, マニホールドポート数 = 5ボディ材質 = アルミダイキャスト最大流量率 = 480L/min最低使用圧力 = 0バール動作温度 Min = -5℃特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネ
RoHS指令(10物質対応)対応
空圧ディストリビュータ RS PRO V51シリーズ RS PRO空圧ディストリビュータ RS PRO V51シリーズRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = エアメーカーシリーズ = V51取り付け方法 = インライン, マニホールドポート数 = 5ボディ材質 = アルミダイキャスト最大流量率 = 1020L/min最低使用圧力 = 0バール動作温度 Min = -5℃特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネ
RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブ用部品