Let's脳リフレッシュ!がくげい9日以内出荷
脳の若返りトレーニングソフト。 眠った脳を呼び覚ますゲームで1日5分の若返りを、7つの力でバランス良く鍛えられる内容収録。本ソフトでは脳をリフレッシュさせる7つの刺激、洞察力・観察力・集中力・記憶力・注意力・直観力・瞬間視力を使って楽しみながら脳を若返らすことができる。 「スパーク!目ヂカラ」は画面上に次々と現れるイラストを記憶して順番どおりに答え、素早くイラストを追う瞬間視力が問われるゲーム。「ハッスルMemory」は10秒間で人の服装を暗記し当てていくゲーム。注意力と増える服装を確実に暗記する記憶力を鍛えることができる。「イメージ++」は絵の中に隠された間違いを探し出し、わずかな違いに気づく注意力と観察力を鍛える。その他「フィーリング5×5」や「フラッシュピッ!」など、いろいろなゲームで頭を若返らせる。 またデータ保存も4人分でき、今日の成績・過去の成績をそれぞれ閲覧することも可能。「測定ROOM」では脳の若返り度、リフレッシュ度が測定でき、楽しく目標を持って続けられる。
対応OSWindows 2000/XP/Vista、MacOS X ~10.5対応機種IBM PC/AT互換機、Macintosh G3、Intel搭載Macメモリー256MB以上、256MB以上ディスク30MB以上、30MB以上使用CPU1GHz以上、PPC G3 500MHz以上、intel CPU