絞り込み
ブランド
  • デネット
  • AHS(14)
  • ジャングル(10)
  • サイバーリンク(8)
  • ソースネクスト(4)
  • ペガシス(3)
  • コーレル(2)
  • アイアールティー(1)
  • グラスバレー(1)
  • ポータル・アンド・クリエイティブ(1)
  • Nero(1)
対応OS
  • Windows(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
写真・動画にフォトムービー3 デネット写真・動画にフォトムービー3デネット(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
12日以内出荷
複数の写真(画像)をつなげて動画を作成できるソフト。「写真の選択」「写真に文字入力」「素材の追加」「アクションを選択」「動画に出力」のかんたん操作でオリジナル動画の作成が可能。前作の機能に、動画出力前に再生確認可能なプレビュー機能の搭載、フレーム素材やフォントを追加収録、写真加工ツールや音楽リッピングツールを付属し、動画作成がより便利になりました。また、5曲まで音楽ファイルを設定でき、出力動画はパソコン上で保存の他、MP4/MPEG1/AVIのファイル形式に対応した機器で持ち歩くこともできます。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。※日本語版OSの32bit版専用ソフトです。Windows 8.1 / 8、7 64ビットではWOW64(32ビット互換モード)で動作します。Windows 8.1 / 8 では、デスクトップモードのみ対応です。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上(Windows 8.1 / 8 / 7 の場合、2GB以上)ディスク2GB以上使用CPUIntelプロセッサ 1GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
録画ハンター7 デネット録画ハンター7デネット
3,627税込3,990
1個
5日以内出荷
・録画・録音データを保存する場所、画面サイズ、画質などをあらかじめ設定し「録画開始」ボタンのクリックで録画できます。 録画・録音途中で一時停止ができ、一時停止から再開することができます。 録画範囲:120x120~ 録画範囲比率:設定なし・4:3・16:9・録画前に、HDDの残量や1分間に必要なおおよその容量が一目で把握できます。 必要に応じて録画範囲に入らないようソフト画面をコンパクト化した状態でも録画操作が可能です。・マウス操作のほか、ショートカットキーにて録画の開始や終了、設定画面の表示操作などができます。・Zoomなどビデオチャット内の複数の人の会話を録画・録音することができます。 ※ご利用環境や設定内容によっては正常な録画・録音等ができない場合があります。・選択可能な録画時間の設定 録画開始ボタンを押下後、終了ボタンを押すまで録画できます。 録画開始ボタンを押下後~終了するまでの「録画時間」をあらかじめ設定できます。 録画開始~録画終了を時刻で設定できます。・録音設定 パソコンからの音を録音:パソコン上で流れている音を録音するときに使用します。 デバイスを選択して録音:自分の声の録音やスマホ端末にある音楽を接続したマイクを通して録音する時などに使用します。・映像設定 圧縮設定機能の選択や1秒間あたりのフレーム数(画面数)を設定、 また、録画する映像にマウスカーソルの動きを含めるか否か、 録画中に録画している箇所を示す録画枠の表示や非表示の設定ができます。・録画データはソフト内の一覧に表示され、対応端末に応じた動画をその都度出力(変換)することができます。 出力ファイル形式:MP4・MPEG1・MP3 画質:最高画質・高画質・標準画質・低画質。iTunesへ自動登録:録画・録音したデータを自動でiTunesへ登録できます。・「動画切り取り結合Lite」付属。
動画切り取り結合2 デネット動画切り取り結合2デネット
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
DVDの動画や複数の動画ファイルの余分なシーンや好きなシーンだけを切り取り、結合して1つの動画ファイルにすることができるソフト。操作方法は、切り取り、結合したい複数の動画ファイルをソフトに読み込ませ、それぞれの動画ファイルの切り取りたいシーンの位置を設定し、切り取り、結合する動画の候補を決めて保存ボタンを押すだけ。付属の「DVD変換ツール」を使用すれば、MPEG1ファイルに変換することができるので、読み込んで切り取り、結合することが可能(DVDの動画の読み込みには未対応)。保存形式は動画ファイル(MPEG1/MP4/FLV)形式で動画のサイズと保存場所を指定して保存することができる。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP ※32bit版専用ソフトです。マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。Windows 8.1/8/7 64bitでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 8.1/8では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上(Windows 8.1/8/7の場合、2GB以上)ディスク50MB以上使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
写真・動画にウェディング デネット写真・動画にウェディングデネット
3,698税込4,068
1個
12日以内出荷
披露宴の為のフォトームービー・スライドショーを作成したり、結婚式・披露宴の時に撮り溜めた大事な思い出の写真を動画にできるソフトです。結婚式の時のたくさんの思い出の写真や記念写真と音楽を合わせてスライドショーにして流したり、素敵な動画を作成してプレゼントするなど写真を動画の形で保存しておくことができます。また、たくさんの素材が収録されていますので、ウェディング用の素材で写真を綺麗に装飾することもできます。Windows 8.1 / 8 に対応。3台のパソコンにインストールできます。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。また、メーカーユーザーサポートも対象外です。日本語版OSの32bit版専用ソフトです。Windows 8.1/8/7 64bitでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 8.1/8 では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパックおよびアップデートがされている環境でお使いください。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上(Windows 8.1/8/7 64bitの場合、2GB以上)ディスク1GB以上使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
動画編集ソフト