「Synthesizer V 2 AI 重音テトシンセサイザー ブイ ツー エーアイ カサネテト」は、「小山乃舞世」の声を元に制作した、子供らしくも大人らしくもあり、エイジレスで癖がなくまっすぐな歌声でどんなジャンルも歌いこなすSynthesizer V 2専用歌声データベースです。多言語での歌唱にも対応しています。Synthesizer V 2用にリファインされたことにより、より細やかな設定も豊かに歌い上げます。
「Synthesizer V 2 AI 猫村いろはシンセサイザー ブイ ツー エーアイ ネコムライロハ」は、歌手・声優「佳館杏ノ助」の声を元に制作した、表情豊かなアーティキュレーションを持つSynthesizer V 2専用歌声データベースです。しなやかで突き抜けるようなハイトーンから、太くパワフルな中域、渋く響く中低域まで幅広くオールマイティです。「ボーカルスタイル」機能を使用することで、コミカルな声質表現から、穏やかで深く浸透するかのような質感まで、多彩で感情豊かに歌い上げます。多言語での歌唱にも対応しています。
「Synthesizer V 2 AI フリモメンシンセサイザー ブイ ツー エーアイ フリモメン」は、声優「古賀明」の声を元に制作した、ファットな低域が特徴のSynthesizer V 2専用歌声データベースです。パワフルなヒーローソング風やハードロック調の歌から、やさしく語りかけるようなバラードなど、低域の魅力を活かした様々な表現が可能です。また低域だけにとどまらず、中~高域にかけては爽やかな一面もみせます。多言語での歌唱にも対応しています。Synthesizer V 2用にリファインされたことにより、より細やかな設定も豊かに歌い上げます。
「Synthesizer V 2 AI 花響 琴(Hibiki Koto)」(CV:立花れおん)は、人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする最新のAI技術を使用して開発された「Synthesizer V 2」専用の歌声データベースです。「ボーカルスタイル」機能を使用することで、様々な表情を見せる幅広いボーカルトラックが作成可能です。Whisperのボーカルスタイルを新規に録音、既存スタイルを含め、すべてのスタイルがSynthesizer V 2用に最適化されています。ボーカルスタイル:デフォルト / Ballade / Cute / Dark / Falsetto / Musical / Power / Whisperに対応多言語での歌唱にも対応しています。
「Synthesizer V 2 AI 音街ウナ」(CV:田中あいみ)は、人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする最新のAI技術を使用して開発された「Synthesizer V 2」専用の歌声データベースです。「ボーカルスタイル」機能を使用することで、様々な表情を見せる幅広いボーカルトラックが作成可能です。Angel / Fragileのボーカルスタイルを新規に録音、既存スタイルを含め、すべてのスタイルがSynthesizer V 2用に最適化されています。ボーカルスタイル:デフォルト / Boyish / Cute / Downer / Power / Whisper / Angel / Fragileに対応多言語での歌唱にも対応しています。
「Synthesizer V 2 AI 桜乃そらシンセサイザー ブイ ツー エーアイ ハルノソラ」は、 声優「井上喜久子」の声を元に制作した、やわらかく優しい声質から低域の力強いクールなスタイルまで、幅広く抑揚豊かに表現できるSynthesizer V 2専用歌声データベースです。多言語での歌唱にも対応しています。Synthesizer V 2用にリファインされたことにより、より細やかな設定も豊かに歌い上げます。
「Synthesizer V 2 AI 弦巻マキシンセサイザー ブイ ツー エーアイ ツルマキマキ」は、 声優「田中真奈美」の声を元に制作した、アタックが速く、ハキハキと元気でかわいらしい声が特徴のSynthesizer V 2専用歌声データベースです。バック演奏との馴染みがよく、テンポが速めでノリの良いロックや明るいアイドルソングなどにも適しています。多言語での歌唱にも対応しています。Synthesizer V 2用にリファインされたことにより、より細やかな設定も豊かに歌い上げます。
「Synthesizer Vシンセサイザー ブイ」 シリーズ は、Dreamtonicsが開発する強力な音声処理エンジンと直感的で柔軟なユーザーインターフェースを併せ持つ歌声合成ソフトウェアです。メロディーを描き歌詞を吹き込むだけで、簡単にオリジナルソングをお作りいただけます。DNN(ディープニューラルネットワーク)を搭載した歌声合成技術による歌唱が可能な「Synthesizer V AI」と、従来のサンプルベース歌声合成と人工知能による歌声合成の利点を合わせ持つハイブリット歌声合成エンジンを搭載した「Synthesizer V Standard」の2種類の歌声データベースをご用意しています。Synthesizer Vシリーズのエディターである歌声合成ソフトウェア「Synthesizer V Studio」は、Windows、macOS、Linuxに対応しています。VST3やAUのプラグイン形式でも使用可能です。
対応OSWindows 11、Windows 10(64bit/32bit)、Windows 8.1(64bit/32bit)メモリー2GB以上ディスプレイ1024×768ドット以上、High Color(32ビット)以上使用CPU各OSに対応したIntel(推奨)SSE2対応および互換プロセッサー取り付け用ハードウェアWindowsドライバもしくはASIO(1.0 / 2.0)に対応したPC内蔵のオーディオ機能または外部オーディオインターフェース音楽CD作成には、CD-R/RWドライブ、Windows Media Player 11以降(12以降推奨)が必要ハードディスク200MB以上
「Synthesizer Vシンセサイザー ブイ」 シリーズ は、Dreamtonicsが開発する強力な音声処理エンジンと直感的で柔軟なユーザーインターフェースを併せ持つ歌声合成ソフトウェアです。メロディーを描き歌詞を吹き込むだけで、簡単にオリジナルソングをお作りいただけます。DNN(ディープニューラルネットワーク)を搭載した歌声合成技術による歌唱が可能な「Synthesizer V AI」と、従来のサンプルベース歌声合成と人工知能による歌声合成の利点を合わせ持つハイブリット歌声合成エンジンを搭載した「Synthesizer V Standard」の2種類の歌声データベースをご用意しています。Synthesizer Vシリーズのエディターである歌声合成ソフトウェア「Synthesizer V Studio」は、Windows、macOS、Linuxに対応しています。VST3やAUのプラグイン形式でも使用可能です。
「Synthesizer Vシンセサイザー ブイ」 シリーズ は、Dreamtonicsが開発する強力な音声処理エンジンと直感的で柔軟なユーザーインターフェースを併せ持つ歌声合成ソフトウェアです。メロディーを描き歌詞を吹き込むだけで、簡単にオリジナルソングをお作りいただけます。DNN(ディープニューラルネットワーク)を搭載した歌声合成技術による歌唱が可能な「Synthesizer V AI」と、従来のサンプルベース歌声合成と人工知能による歌声合成の利点を合わせ持つハイブリット歌声合成エンジンを搭載した「Synthesizer V Standard」の2種類の歌声データベースをご用意しています。Synthesizer Vシリーズのエディターである歌声合成ソフトウェア「Synthesizer V Studio」は、Windows、macOS、Linuxに対応しています。VST3やAUのプラグイン形式でも使用可能です。
「Synthesizer Vシンセサイザー ブイ」 シリーズ は、Dreamtonicsが開発する強力な音声処理エンジンと直感的で柔軟なユーザーインターフェースを併せ持つ歌声合成ソフトウェアです。メロディーを描き歌詞を吹き込むだけで、簡単にオリジナルソングをお作りいただけます。「Synthesizer V AI 桜乃そら」は、DNN(ディープニューラルネットワーク)を搭載した歌声合成技術による歌唱が可能な歌声データベースです。Synthesizer Vシリーズのエディターである歌声合成ソフトウェア「Synthesizer V Studio」は、Windows、macOS、Linuxに対応しています。VST3やAUのプラグイン形式でも使用可能です。
「CeVIO AI 花隈千冬 トークボイス」は、声優「奥野香耶」の声を元に制作した、落ち着きのある声が特徴で、喜怒哀楽の表現も可能な入力文字読み上げソフトです。最新のAI技術により人間の声質や癖、しゃべり方を高精度に再現します。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。また、他のCeVIO AI トークボイス製品をお持ちの場合、セリフ毎にキャスト(話者)を切り替えて対話のように喋らせることも可能です。
「CeVIO AI ロサ(ROSA)Talk Voice」は、コスプレライブアクター「しらゆき」の声を元に制作した明るくやんちゃな声が特長で、喜怒哀楽の表現も可能な入力文字読み上げソフトです。最新のAI技術により人間の声質やクセ、しゃべり方を高精度に再現します。お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。他のCeVIO AI トークボイス製品をお持ちの場合、セリフ毎にキャスト(話者)を切り替えて対話のようにしゃべらせることができます。
SynthesizerV専用歌声データベース「重音テト」は、2008年のエイプリルフールのジョークとしての誕生から15周年の記念に「小山乃舞世」の声を元に制作された全く新しいデータベースです。
子供らしくも大人らしくもあり、エイジレスで癖がなくまっすぐな歌声はどんなジャンルも歌いこなします。
「Synthesizer V AI 重音テト」にはより人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする最新のAI技術を使用して開発されたデータベースが収録されています。
Synthesizer V専用歌声データベース「小春六花」は、声優「青山吉能」の声を元に制作した、明るく元気で、声に芯もありつつ語尾には声が抜けていく余韻もあるオールジャンルに対応できる歌声データベースです。
「Synthesizer V AI 小春六花」にはより人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする最新のAI技術を
使用して開発されたデータベースが収録されています。
Synthesizer V専用歌声データベース「夏色花梨」は、声優「高木美佑」の声を元に制作した、伸びのある
高音と幅広い音域が特徴的な歌声データベースです。
POPSやロックは勿論、オールジャンルにご使用頂けます。
「Synthesizer V AI 夏色花梨」にはより人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする最新のAI技術を
使用して開発されたデータベースが収録されています。
声優「田中真奈美」の声を元に制作した、ハキハキと元気でかわいらしい声が特徴で、喜怒哀楽の表現も可能な入力文字読み上げソフトです。「CeVIO AI 弦巻マキ トークボイス」は、声優「田中真奈美」の声を元に制作した、ハキハキと元気でかわいらしい声が特徴で、喜怒哀楽の表現も可能な入力文字読み上げソフトです。
あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。他のCeVIO AI トークボイス製品もお持ちの場合、セリフ毎にキャスト(話者)を切り替えて対話のように喋らせることができます。
※本製品をご利用いただくにはCeVIO AI トークエディタが別途必要になります。
ハキハキと元気でかわいらしい声が特徴で、喜怒哀楽の表現も可能な、英語で読み上げさせることができる入力文字読み上げソフトです。「CeVIO AI 弦巻マキ トークボイス English」は、声優「田中真奈美」の声を元に制作した、ハキハキと元気でかわいらしい声が特徴で、喜怒哀楽の表現も可能な入力文字読み上げソフトです。
あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に英語で読み上げさせることができます。他のCeVIO AI トークボイス製品もお持ちの場合、セリフ毎にキャスト(話者)を切り替えて対話のように喋らせることができます。
※本製品をご利用いただくにはCeVIO AI トークエディタが別途必要になります。