絞り込み
管接続口径
  • 1/8(5)
  • 1/4(6)
  • 3/8(4)
  • 1/2(1)
  • 5A(1)
  • M5(3)
  • M6(6)
  • Φ2(2)
  • その他(2)
定格電圧(V)
  • DC24
  • AC100(6)
  • AC200(2)
  • DC12(10)
ポート数
  • 2(9)
  • 3(7)
ねじの種類
  • M(5)
  • Rc(6)
作動方式
  • NC(通電時開)形(2)
  • NO(通電時閉)形(2)
  • ユニバーサル形(2)
  • 直動式(7)
ブランド
  • CKD(14)
  • SMC(1)
CKD・SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管接続口径から絞り込む
1/8(5)
1/4(6)
3/8(4)
1/2(1)
5A(1)
M5(3)
M6(6)
Φ2(2)
その他(2)
MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁 CKDMYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁CKD
6,593税込7,252
1個
当日出荷から12日以内出荷
流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)0.3(水圧にて)ポート数2使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)
EMBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 CKDEMBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート電磁弁CKD
17,439税込19,183
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)
MYBシリーズ メタルフリー薬液用3ポート弁 CKDMYBシリーズ メタルフリー薬液用3ポート弁CKD(1件のレビュー)
8,888税込9,777
1個
当日出荷から8日以内出荷
ポート数3
HBシリーズ 高耐蝕用2方向電磁弁 CKDHBシリーズ 高耐蝕用2方向電磁弁CKD
10,450税込11,495
1個
当日出荷から31日以内出荷
メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10Rシリーズ CKDメタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10RシリーズCKD
6,380税込7,018
1台
9日以内出荷
欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用2ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。
用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程にポート数2材質(シール)FKM使用圧力(MPa)-0.08~0.2オリフィス径(Φmm)1使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)材質(ボディ)PEEK耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4周囲温度および使用流体温度(℃)5~50取付姿勢自在雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ)弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0RoHS指令(10物質対応)対応流量特性(CV値)0.03内部ボリューム(μL)19
LVM 10_100 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ SMCLVM 10_100 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブSMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MEG2シリーズ 薬液用直動式3ポート弁 CKDMEG2シリーズ 薬液用直動式3ポート弁CKD
14,220税込15,642
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
作動方式直動式ポート数3ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8
MAGシリーズ 薬液用直動式3ポート弁 CKDMAGシリーズ 薬液用直動式3ポート弁CKD
15,321税込16,853
1個
当日出荷
作動方式直動式ポート数3ねじの種類M管接続口径M6定格電圧(V)DC24
MABシリーズ 薬液用直動式2ポート弁 CKDMABシリーズ 薬液用直動式2ポート弁CKD
12,073税込13,280
1個
当日出荷
作動方式直動式ポート数2ねじの種類M管接続口径M6定格電圧(V)DC24
メタルフリー薬液用3ポート電磁弁 MR10Rシリーズ CKDメタルフリー薬液用3ポート電磁弁 MR10RシリーズCKD
6,380税込7,018
1台
7日以内出荷から14日以内出荷
欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用3ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。
用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程にポート数3材質(シール)FKM使用圧力(MPa)-0.08~0.2作動方式ユニバーサル形オリフィス径(Φmm)1使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)材質(ボディ)PEEK耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4周囲温度および使用流体温度(℃)5~50取付姿勢自在雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ)弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0RoHS指令(10物質対応)対応流量特性(CV値)0.03内部ボリューム(μL)19
MEB2シリーズ 薬液用直動式2ポート弁 CKDMEB2シリーズ 薬液用直動式2ポート弁CKD
11,000税込12,100
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8
HMTGシリーズ メタルフリー小形薬液用 3ポート電磁弁 CKDHMTGシリーズ メタルフリー小形薬液用 3ポート電磁弁CKD
9,213税込10,134
1個
8日以内出荷
ポート数3管接続口径Φ2竹の子継手
HMTBシリーズ メタルフリー小形薬液用 2ポート電磁弁 CKDHMTBシリーズ メタルフリー小形薬液用 2ポート電磁弁CKD
7,975税込8,773
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
ポート数2管接続口径Φ2竹の子継手
UMBシリーズ 高耐蝕用小形直動式3ポート電磁弁 CKDUMBシリーズ 高耐蝕用小形直動式3ポート電磁弁CKD
13,888税込15,277
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式直動式ポート数3管接続口径外径Φ1.26×内径Φ0.9のステンレスパイプ
UMBシリーズ 高耐蝕用小形直動式2ポート電磁弁 CKDUMBシリーズ 高耐蝕用小形直動式2ポート電磁弁CKD
12,925税込14,218
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式直動式ポート数2管接続口径外径Φ1.26×内径Φ0.9のステンレスパイプ
薬液用ソレノイドバルブ