絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • ATEN(29)
  • サンワサプライ(24)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
  • ラリタン(3)
  • エイム電子(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラックマウントPDU Basic [In NEMA 5-15P Out NEMA 5-15R 100V 15A] シュナイダーエレクトリックラックマウントPDU Basic [In NEMA 5-15P Out NEMA 5-15R 100V 15A]シュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1台
欠品中
Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
Rack PDU 2G、Metered-by-Outlet with Switching、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-20R シュナイダーエレクトリックRack PDU 2G、Metered-by-Outlet with Switching、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-20Rシュナイダーエレクトリック
259,800税込285,780
1台
8日以内出荷
Switched Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、アウトレットコンセントごとにオン/オフ/リブートなどコントロール可能。
APC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、16A、100/200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21 シュナイダーエレクトリックAPC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、16A、100/200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21シュナイダーエレクトリック
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
本モデルは、従来の7000および8000シリーズラックPDUに新しい機能を加えた入力100または200V、C22インレット(L6-20Pコード付)を有したラックPDUです。新たに、環境温度60℃、測定精度±1%に対応し、より幅広い環境で高精度な測定が可能です。さらに出力コンセントはC13(C19)と互換性のあるC15(C21)を採用し、従来のC14、C20に加えC16、C22インレットコードにも適合します。本モデルに搭載されたカラーディスプレイまたはネットワークを介して、リアルタイムの電力計測および出力コンセントの制御が可能です。
間口(mm)55
Rack PDU Basic 1U 30A 200V (4) C19 シュナイダーエレクトリックRack PDU Basic 1U 30A 200V (4) C19シュナイダーエレクトリック
52,980税込58,278
1台
8日以内出荷
Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
Rack PDU 2G、Metered、ZeroU、20A、100-120V、(24) 5-20R、Japan シュナイダーエレクトリックRack PDU 2G、Metered、ZeroU、20A、100-120V、(24) 5-20R、Japanシュナイダーエレクトリック
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
Rack PDU 2G Metered ZeroU 20A/200V 20A/100V (18) C13 & (2) C19 5年保証 シュナイダーエレクトリックRack PDU 2G Metered ZeroU 20A/200V 20A/100V (18) C13 & (2) C19 5年保証シュナイダーエレクトリック
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
次世代型Metered Rack-Mount PDUは、PDU単位で電圧、使用電流値、電力をLCDディスプレーに表示、また、SNMP 、 telnetを経由してリモートから、電圧、電流、電力に加え、電力量も確認できます。保守延長モデル(5年保証)です。入力ケーブルAP8750、AP8752J、AP8753のいずれかが必要です。電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載。標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能。過電流警報LEDを装備。
APC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、30A、200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21 シュナイダーエレクトリックAPC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、30A、200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21シュナイダーエレクトリック
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
本モデルは、従来の7000および8000シリーズラックPDUに新しい機能を加えた入力200V、NEMA L6-30Pプラグを有したラックPDUです。新たに、環境温度60℃、測定精度±1%に対応し、より幅広い環境で高精度な測定が可能です。さらに出力コンセントはC13(C19)と互換性のあるC15(C21)を採用し、従来のC14、C20に加えC16、C22インレットコードにも適合します。本モデルに搭載されたカラーディスプレイまたはネットワークを介して、リアルタイムの電力計測および出力コンセントの制御が可能です。
Rack PDU、Switched、1U、15A、100V、(8) 5-15 シュナイダーエレクトリックRack PDU、Switched、1U、15A、100V、(8) 5-15シュナイダーエレクトリック
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
8口のNEMA 5-15Rアウトレットを設けた入力電圧が単相100V、定格が15AのSwitched PDUです。
Rack PDU Switched 2U 30A 200V (16) C13 5年保証 シュナイダーエレクトリックRack PDU Switched 2U 30A 200V (16) C13 5年保証シュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
TLS1.2に対応したAP7911A後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。16口のIEC 320 C13アウトレットを設けた入力電圧が単相200V、定格が30AのSwitched PDUです。
Rack PDU Switched 1U 15A 100V (8) 5-15 5年保証 シュナイダーエレクトリックRack PDU Switched 1U 15A 100V (8) 5-15 5年保証シュナイダーエレクトリック
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
TLS1.2に対応したAP7900後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。8口のNEMA 5-15Rアウトレットを設けた入力電圧が単相100V、定格が15AのSwitched PDUです。
Rack PDU Metered 2U 30A 200V (12) C13 & (4) C19 5年保証 シュナイダーエレクトリックRack PDU Metered 2U 30A 200V (12) C13 & (4) C19 5年保証シュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1台
欠品中
TLS1.2に対応したAP7811後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。12口のIEC 320 C13と4口のIEC 320 C19アウトレットを設けた入力電圧が単相200V、定格が30AのMetered PDUです。
Rack PDU Metered 2U 30A 100V (16) 5-15 5年保証 シュナイダーエレクトリックRack PDU Metered 2U 30A 100V (16) 5-15 5年保証シュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
TLS1.2に対応したAP7802J後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。16口のNEMA 5-15Rアウトレットを設けた入力電圧が単相100V、定格が30AのMetered PDUです。
Rack PDU Basic 1U 30A 200V (10) C13 5年保証 シュナイダーエレクトリックRack PDU Basic 1U 30A 200V (10) C13 5年保証シュナイダーエレクトリック
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
Basic PDUは複数のラック搭載機器に電力を供給するアウトレットをリーズナブルな価格で提供します。保守延長モデル(5年保証)です。10口のIEC C13アウトレットを設けた入力電圧が単相200V、定格が30AのBasic PDUです。
Rack PDU Basic 1U 15A 100V (10) 5-15R 5年保証 シュナイダーエレクトリックRack PDU Basic 1U 15A 100V (10) 5-15R 5年保証シュナイダーエレクトリック
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
Basic PDUは複数のラック搭載機器に電力を供給するアウトレットをリーズナブルな価格で提供します。保守延長モデル(5年保証)です。10口のNEMA 5-15Rアウトレットを設けた入力電圧が単相100V、定格が15AのBasic PDUです。
Rack PDU 2G、Metered、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-20R シュナイダーエレクトリックRack PDU 2G、Metered、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-20Rシュナイダーエレクトリック
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
Rack PDU 2G Metered ZeroU 30A 200V (36) C13 & (6) C19 5年保証 シュナイダーエレクトリックRack PDU 2G Metered ZeroU 30A 200V (36) C13 & (6) C19 5年保証シュナイダーエレクトリック
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
次世代型Metered Rack-Mount PDUは、PDU単位およびバンク単位で電圧、使用電流値、電力をLCDディスプレーに表示、また、SNMP 、 telnetを経由してリモートから、電圧、電流、電力に加え、電力量も確認できます。保守延長モデル(5年保証)です。電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載。標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能。過電流警報LEDを装備。
Rack PDU 2G Metered ZeroU 30A 100V (24) 5-15R Twist Lock 5年保証 シュナイダーエレクトリックRack PDU 2G Metered ZeroU 30A 100V (24) 5-15R Twist Lock 5年保証シュナイダーエレクトリック
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
次世代型Metered Rack-Mount PDUは、バンク単位で使用電流値、電力をLCDディスプレーに表示、また、SNMP 、 telnetを経由してリモートから、電圧、電流、電力に加え、電力量も確認できます。保守延長モデル(5年保証)です。電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載。標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能。過電流警報LEDを装備。
Rack PDU 2G Metered ZeroU 16A 200V 16A 100V(18) C13 & (2) C19 シュナイダーエレクトリックRack PDU 2G Metered ZeroU 16A 200V 16A 100V(18) C13 & (2) C19シュナイダーエレクトリック
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
・電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載 ・標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能 ・過電流警報LEDを装備定格電流値が20Aから16Aに変更となりました各アウトレットの最大電流値がC13は15A⇒10A/C19は20A⇒16Aに変更となりました。

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

電源管理(PDU)