絞り込み
ブランド
  • MOXA
  • TP-LINK(42)
  • サン電子(PC)(30)
  • BUFFALO(バッファロー)(28)
  • テルトニカ・ネットワークス(28)
  • NEC(9)
  • ソニックウォール(9)
  • エレコム(6)
  • アライドテレシス(5)
  • Robustel(5)
  • NECプラットフォームズ(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • j5 create(3)
  • 富士ソフト(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • DHA Corporation(3)
  • NEC三菱(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝送速度(Mbps)から絞り込む
MAT-WDB-DA-RM-2-0203-1mシリーズWLANアンテナ MOXAMAT-WDB-DA-RM-2-0203-1mシリーズWLANアンテナMOXA
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
簡単に設置可能な小さなサイズ デスクトップマウント RP-SMAタイプ(オス)コネクタ
仕様●サイズ:194.3mm(RFケーブル込)●重量:156gアズワン品番68-1349-45
産業用 IEEE 802.11ax ワイヤレスAP/ブリッジ/クライアント、UNバンド MOXA産業用 IEEE 802.11ax ワイヤレスAP/ブリッジ/クライアント、UNバンドMOXA
149,800税込164,780
1個
予約販売
3-in-1 産業用ワイヤレスAP/ブリッジ/クライアントのAWK-3262Aシリーズは、IEEE 802.11ax技術の採用により、最大1.775Gbpsのアグリゲーションデータ転送速度を実現し、ますます増大するデータ伝送のスピードアップへの要求に応えるよう設計されています。AWK-3262Aは、動作温度、電源入力電圧、サージ、ESD、振動をカバーする産業規格および認証に準拠しています。また、2つの冗長DC電源入力により電源の信頼性が向上し、さらに、PoE経由で電源を供給できるため、柔軟な展開が可能です。AWK-3262Aは、2.4GHz帯と5GHz帯の両方で同時に動作し、既存の802.11a/b/g/n/acと下位互換性があるため、ワイヤレスへの投資を将来にわたって保護します。
産業用 IEEE 802.11ax ワイヤレスAP/ブリッジ/クライアント、UNバンド(ワイド温度モデル) MOXA産業用 IEEE 802.11ax ワイヤレスAP/ブリッジ/クライアント、UNバンド(ワイド温度モデル)MOXA
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
3-in-1 産業用ワイヤレスAP/ブリッジ/クライアントのAWK-3262Aシリーズは、IEEE 802.11ax技術の採用により、最大1.775Gbpsのアグリゲーションデータ転送速度を実現し、ますます増大するデータ伝送のスピードアップへの要求に応えるよう設計されています。AWK-3262Aは、動作温度、電源入力電圧、サージ、ESD、振動をカバーする産業規格および認証に準拠しています。また、2つの冗長DC電源入力により電源の信頼性が向上し、さらに、PoE経由で電源を供給できるため、柔軟な展開が可能です。AWK-3262Aは、2.4GHz帯と5GHz帯の両方で同時に動作し、既存の802.11a/b/g/n/acと下位互換性があるため、ワイヤレスへの投資を将来にわたって保護します。
屋外産業用 IEEE 802.11ax ワイヤレスAP/ブリッジ/クライアント、UNバンド MOXA屋外産業用 IEEE 802.11ax ワイヤレスAP/ブリッジ/クライアント、UNバンドMOXA
319,800税込351,780
1個
9日以内出荷
3-in-1 産業用ワイヤレスAP/ブリッジ/クライアントのAWK-4262Aシリーズは、IEEE 802.11ax技術の採用により、最大1.775Gbpsのアグリゲーションデータ転送速度を実現し、ますます増大するデータ伝送のスピードアップへの要求に応えるよう設計されています。AWK-4262Aは、動作温度、電源入力電圧、サージ、ESD、振動をカバーする産業規格および認証に準拠しています。また、2つの冗長DC電源入力により電源の信頼性が向上し、さらに、PoE経由で電源を供給できるため、柔軟な展開が可能です。AWK-4262Aは、2.4GHz帯と5GHz帯の両方で同時に動作し、既存の802.11a/b/g/n/acと下位互換性があるため、ワイヤレスへの投資を将来にわたって保護します。
8ポート 産業用ネットワークアドレス変換(NAT)デバイス(ワイド温度モデル) MOXA8ポート 産業用ネットワークアドレス変換(NAT)デバイス(ワイド温度モデル)MOXA
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
NAT-108シリーズは、ファクトリーオートメーション環境における既存のネットワークインフラストラクチャー内のマシンのIP設定を簡素化するために設計された産業用NATデバイスです。NAT-108シリーズは、市場をリードするIPツインマッピングによる1対1のNATを含む包括的なNAT機能をサポートし、工場内のデバイス間のLAN IPの競合を解消します。これらのデバイスは、複雑でコストと時間のかかる設定を行うことなく、特定のネットワークシナリオにマシンを適応させることができ、同時に、外部ホストによる不正アクセスから内部ネットワークを保護します。
8ポート 産業用ネットワークアドレス変換(NAT)デバイス MOXA8ポート 産業用ネットワークアドレス変換(NAT)デバイスMOXA
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
NAT-108シリーズは、ファクトリーオートメーション環境における既存のネットワークインフラストラクチャー内のマシンのIP設定を簡素化するために設計された産業用NATデバイスです。NAT-108シリーズは、市場をリードするIPツインマッピングによる1対1のNATを含む包括的なNAT機能をサポートし、工場内のデバイス間のLAN IPの競合を解消します。これらのデバイスは、複雑でコストと時間のかかる設定を行うことなく、特定のネットワークシナリオにマシンを適応させることができ、同時に、外部ホストによる不正アクセスから内部ネットワークを保護します。
8FE銅線+2GbE SFPマルチポート 産業用セキュアルーター、コンフォーマルコーティング(ワイド温度モデル) MOXA8FE銅線+2GbE SFPマルチポート 産業用セキュアルーター、コンフォーマルコーティング(ワイド温度モデル)MOXA
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
EDR-8010シリーズは、ファイアウォール/NAT/VPNおよびマネージドレイヤー2スイッチ機能を備えた、高度に統合された産業用マルチポートセキュアルーターのセットです。このデバイスは、重要なリモート制御または監視ネットワークにおけるイーサネットベースのセキュリティアプリケーション向けに設計されています。これらのセキュアルーターは、電力アプリケーションの変電所、給水所の揚水処理システム、石油およびガスアプリケーションの分散制御システム、工場自動化のPLC/SCADAシステムなど、重要なサイバー資産を保護するための電子セキュリティ境界を提供します。
8FE銅線+2GbE SFPマルチポート 産業用セキュアルーター、コンフォーマルコーティング MOXA8FE銅線+2GbE SFPマルチポート 産業用セキュアルーター、コンフォーマルコーティングMOXA
229,800税込252,780
1個
予約販売
EDR-8010シリーズは、ファイアウォール/NAT/VPNおよびマネージドレイヤー2スイッチ機能を備えた、高度に統合された産業用マルチポートセキュアルーターのセットです。このデバイスは、重要なリモート制御または監視ネットワークにおけるイーサネットベースのセキュリティアプリケーション向けに設計されています。これらのセキュアルーターは、電力アプリケーションの変電所、給水所の揚水処理システム、石油およびガスアプリケーションの分散制御システム、工場自動化のPLC/SCADAシステムなど、重要なサイバー資産を保護するための電子セキュリティ境界を提供します。
8FE銅線+2GbE SFPマルチポート 産業用セキュアルーター、VPN、コンフォーマルコーティング(ワイド温度モデル) MOXA8FE銅線+2GbE SFPマルチポート 産業用セキュアルーター、VPN、コンフォーマルコーティング(ワイド温度モデル)MOXA
279,800税込307,780
1個
9日以内出荷
EDR-8010シリーズは、ファイアウォール/NAT/VPNおよびマネージドレイヤー2スイッチ機能を備えた、高度に統合された産業用マルチポートセキュアルーターのセットです。このデバイスは、重要なリモート制御または監視ネットワークにおけるイーサネットベースのセキュリティアプリケーション向けに設計されています。これらのセキュアルーターは、電力アプリケーションの変電所、給水所の揚水処理システム、石油およびガスアプリケーションの分散制御システム、工場自動化のPLC/SCADAシステムなど、重要なサイバー資産を保護するための電子セキュリティ境界を提供します。
8FE銅線+2GbE SFPマルチポート 産業用セキュアルーター、VPN、コンフォーマルコーティング MOXA8FE銅線+2GbE SFPマルチポート 産業用セキュアルーター、VPN、コンフォーマルコーティングMOXA
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
EDR-8010シリーズは、ファイアウォール/NAT/VPNおよびマネージドレイヤー2スイッチ機能を備えた、高度に統合された産業用マルチポートセキュアルーターのセットです。このデバイスは、重要なリモート制御または監視ネットワークにおけるイーサネットベースのセキュリティアプリケーション向けに設計されています。これらのセキュアルーターは、電力アプリケーションの変電所、給水所の揚水処理システム、石油およびガスアプリケーションの分散制御システム、工場自動化のPLC/SCADAシステムなど、重要なサイバー資産を保護するための電子セキュリティ境界を提供します。
8FE銅線+2GbE SFPマルチポート 産業用セキュアルーター、VPN(ワイド温度モデル) MOXA8FE銅線+2GbE SFPマルチポート 産業用セキュアルーター、VPN(ワイド温度モデル)MOXA
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
EDR-8010シリーズは、ファイアウォール/NAT/VPNおよびマネージドレイヤー2スイッチ機能を備えた、高度に統合された産業用マルチポートセキュアルーターのセットです。このデバイスは、重要なリモート制御または監視ネットワークにおけるイーサネットベースのセキュリティアプリケーション向けに設計されています。これらのセキュアルーターは、電力アプリケーションの変電所、給水所の揚水処理システム、石油およびガスアプリケーションの分散制御システム、工場自動化のPLC/SCADAシステムなど、重要なサイバー資産を保護するための電子セキュリティ境界を提供します。
8FE銅線+2GbE SFPマルチポート 産業用セキュアルーター MOXA8FE銅線+2GbE SFPマルチポート 産業用セキュアルーターMOXA
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
EDR-8010シリーズは、ファイアウォール/NAT/VPNおよびマネージドレイヤー2スイッチ機能を備えた、高度に統合された産業用マルチポートセキュアルーターのセットです。このデバイスは、重要なリモート制御または監視ネットワークにおけるイーサネットベースのセキュリティアプリケーション向けに設計されています。これらのセキュアルーターは、電力アプリケーションの変電所、給水所の揚水処理システム、石油およびガスアプリケーションの分散制御システム、工場自動化のPLC/SCADAシステムなど、重要なサイバー資産を保護するための電子セキュリティ境界を提供します。
2Gbカッパー+2Gbカッパー/SFPコンボポート搭載 産業用セキュアルーター(ワイド温度モデル) MOXA2Gbカッパー+2Gbカッパー/SFPコンボポート搭載 産業用セキュアルーター(ワイド温度モデル)MOXA
389,800税込428,780
1個
9日以内出荷
EDR-G9004シリーズは、ファイアウォール/NAT/VPN機能を搭載した高集積産業用マルチポートセキュアルーターです。このデバイスは、重要な遠隔制御や監視ネットワークにおけるイーサネットベースのセキュリティアプリケーション向けに設計されています。これらのセキュアルーターは、電力アプリケーションの変電所、給水所のポンプ・処理システム、石油・ガスアプリケーションの分散制御システム、ファクトリーオートメーションのPLC/SCADAシステムなど、重要なサイバー資産を保護する電子セキュリティ境界を提供します。さらに、IDS/IPSを追加したEDR-G9004シリーズは、サイバーセキュリティ攻撃から重要なインフラストラクチャーをさらに保護するための脅威検出・防止機能を備えた産業用次世代ファイアウォールです。
2Gbカッパー+2Gbカッパー/SFPコンボポート搭載 産業用セキュアルーター コンフォーマルコーティングモデル MOXA2Gbカッパー+2Gbカッパー/SFPコンボポート搭載 産業用セキュアルーター コンフォーマルコーティングモデルMOXA
459,800税込505,780
1個
9日以内出荷
EDR-G9004シリーズは、ファイアウォール/NAT/VPN機能を搭載した高集積産業用マルチポートセキュアルーターです。このデバイスは、重要な遠隔制御や監視ネットワークにおけるイーサネットベースのセキュリティアプリケーション向けに設計されています。これらのセキュアルーターは、電力アプリケーションの変電所、給水所のポンプ・処理システム、石油・ガスアプリケーションの分散制御システム、ファクトリーオートメーションのPLC/SCADAシステムなど、重要なサイバー資産を保護する電子セキュリティ境界を提供します。さらに、IDS/IPSを追加したEDR-G9004シリーズは、サイバーセキュリティ攻撃から重要なインフラストラクチャーをさらに保護するための脅威検出・防止機能を備えた産業用次世代ファイアウォールです。
2Gbカッパー+2Gbカッパー/SFPコンボポート搭載 産業用セキュアルーター コンフォーマルコーティング(ワイド温度モデル) MOXA2Gbカッパー+2Gbカッパー/SFPコンボポート搭載 産業用セキュアルーター コンフォーマルコーティング(ワイド温度モデル)MOXA
489,800税込538,780
1個
9日以内出荷
EDR-G9004シリーズは、ファイアウォール/NAT/VPN機能を搭載した高集積産業用マルチポートセキュアルーターです。このデバイスは、重要な遠隔制御や監視ネットワークにおけるイーサネットベースのセキュリティアプリケーション向けに設計されています。これらのセキュアルーターは、電力アプリケーションの変電所、給水所のポンプ・処理システム、石油・ガスアプリケーションの分散制御システム、ファクトリーオートメーションのPLC/SCADAシステムなど、重要なサイバー資産を保護する電子セキュリティ境界を提供します。さらに、IDS/IPSを追加したEDR-G9004シリーズは、サイバーセキュリティ攻撃から重要なインフラストラクチャーをさらに保護するための脅威検出・防止機能を備えた産業用次世代ファイアウォールです。
2Gbカッパー+2Gbカッパー/SFPコンボポート搭載 産業用セキュアルーター MOXA2Gbカッパー+2Gbカッパー/SFPコンボポート搭載 産業用セキュアルーターMOXA
369,800税込406,780
1個
9日以内出荷
EDR-G9004シリーズは、ファイアウォール/NAT/VPN機能を搭載した高集積産業用マルチポートセキュアルーターです。このデバイスは、重要な遠隔制御や監視ネットワークにおけるイーサネットベースのセキュリティアプリケーション向けに設計されています。これらのセキュアルーターは、電力アプリケーションの変電所、給水所のポンプ・処理システム、石油・ガスアプリケーションの分散制御システム、ファクトリーオートメーションのPLC/SCADAシステムなど、重要なサイバー資産を保護する電子セキュリティ境界を提供します。さらに、IDS/IPSを追加したEDR-G9004シリーズは、サイバーセキュリティ攻撃から重要なインフラストラクチャーをさらに保護するための脅威検出・防止機能を備えた産業用次世代ファイアウォールです。

無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります

無線LANルーター(親機)