絞り込み
ブランド
  • TP-LINK(1)
伝送速度(Mbps)
  • 574
  • 300(2)
  • 866(1)
  • 867(1)
  • 1000(1)
  • 1201(3)
  • 1300(2)
  • 2401(3)
  • 2402(2)
  • 4803(1)
周波数(GHz)
  • 2.4(1)
  • 5(1)
伝送方法
  • IEEE802.11a(1)
  • IEEE802.11ac(1)
  • IEEE802.11ax(1)
  • IEEE802.11b(1)
  • IEEE802.11g(1)
  • IEEE802.11n(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝送速度(Mbps)から絞り込む
300(2)
574
866(1)
867(1)
1000(1)
1201(3)
1300(2)
2401(3)
2402(2)
4803(1)
AX3000デュアルバンドWi-Fi 6 Air中継器 TP-LINKAX3000デュアルバンドWi-Fi 6 Air中継器TP-LINK
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
AX3000デュアルバンドWi-Fi 6 Air中継器。快適AX3000 WiFi:最大3.0Gbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を提供し、より高速なブラウジング・ストリーミング・ダウンロードを同時に楽しめます。超薄型&ミニマルデザイン:210x148x8mmのコンパクトデザインを実現し、お部屋のインテリアも邪魔しません。取り付けラクラク:付属のシールや壁掛け用ブラケットを使用して手軽に設置することができます。スマートアンテナ:高度なアルゴリズムでアンテナを調整して安定した接続をサポートします。スマートローミング:EasyMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築可能です。かんたん設定:Tetherアプリを使えば、スマートフォンから手軽にセットアップや管理ができます。
規格IEEE 802.11a/n/ac/ax (5GHz)、IEEE 802.11b/g/n/ax(2.4GHz)伝送速度(Mbps)2.4GHz:574 / 5GHz:2402周波数(GHz)2.4及び5

無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります

産業用 無線lan特集
おすすめ人気ランキング
無線LAN中継器