2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝送速度(Mbps)から絞り込む
TL-WA850RE TP-LINKTL-WA850RETP-LINK(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
300Mbps Wireless N Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 10/100M LAN、Ranger Extender button、Range extender mode、2 internal antennas
電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)11n:Up to 300Mbps(dynamic)、11g:Up to 54Mbps(dynamic)、11b:Up to 11Mbps(dynamic)伝送方法IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4~2.4835商品タイプWi-Fi4 無線中継器
AX3000 Wi-Fi6 無線LAN中継器 TP-LINKAX3000 Wi-Fi6 無線LAN中継器TP-LINK(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
デュアルバンド WiFi 6-電波干渉に強い5GHz(最大2402Mbps)と遠くまで届きやすい2.4GHz(574Mbps)の2つのWiFiバンドが広い範囲まで安定したWiFiを届けます。TP-Link OneMesh対応-TP-Link OneMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築できます。ブリッジモード-有線ルーター等と接続し、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。自動経路選定-中継器からルーターまでの最適な経路を自動で選択します。Tetherアプリ対応-iOSおよびAndroidスマートフォンから手軽に管理することができます。

無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります

産業用 無線lan特集
おすすめ人気ランキング
無線LAN中継器