スリーバンドに対応し、最大4.8Gbps(。理論値)の高速通信を実現。4Kや8K高画質映像視聴はもちろん、イベント会場や学校、繁華街など密集した環境下でのご使用にも最適です。MO10は、Wi-Fi6に対応した屋外用無線アクセスポイントです。2.4GHz/5GHz(MU-MIMO 2×2)/5GHz(MU-MIMO 4×4)のスリーバンドに対応し、最大4.8Gbps(。理論値)の高速通信を実現します。OFDMA機能により、大容量接続や多接続にもシームレスに対応。4Kや8K高画質映像視聴はもちろん、イベント会場や学校、繁華街など密集した環境下でのご使用にも最適です。Wi-Fi6対応。最大速度:4.8Gbps(。理論値)。AP/ブリッジ/メッシュ通信に対応。スリーバンド対応(2.4GHz/5GHz(MU-MIMO 2×2)/5GHz(MU-MIMO 4×4))。WPA3により高セキュリティを実現。OFDMAに対応。最大クライアント数:各128台×3(すべてのバンド使用時)。SSID:最大8台。防塵・防水性能:IP68。塩水噴霧試験。実施済み。塩害に強く、海沿いの地域や離島でもご使用いただけます。IEC 60068-2-11。TWT(Target Wake Time)により、デバイスの待機消費電力削減
1個
¥249,800
税込¥274,780
11日以内出荷
光回線の敷設も無線免許も不要!最大14.4Gbpsの高速通信。干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、短距離での有線ネットワークの置き換えに最適です。短距離での有線ネットワーク置き換えに最適なcnWaveシリーズは、干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、1対1/1対nの高速なネットワーク構築を実現します。60GHz帯無線LANブリッジV5000は、V1000/V3000を子機とした1対n構成の親機としても、V5000同士1対1構成でもお使いいただけます。ビームフォーミング幅が±140°と広く、簡単に方向調整が可能です。10G以上。の伝送速度で最大30台の子機と接続が可能。1対複数でも高速通信を実現いたします。免許不要/60GHz帯利用高速データ伝送。最高速度:14.4Gbps(双方向)。通信距離:数百メートル。チャネル数:4。IEEE802.11ay準拠。子機30台接続可能。Facebook Terragraph技術採用。-TDD(時分割多重)/TDMA(時分割多元接続)。チャンネルボンディング(将来リリース予定)。チャンネルボンディング(将来リリース予定)使用時。本製品設置時には、設置時の通信不成立を防ぐために設置前に近傍でMaster/Slaveの設定が完了していることを確認してから設置してください。
1個
¥769,800
税込¥846,780
11日以内出荷
光回線の敷設も無線免許も不要!最大2Gbpsの高速通信。干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、短距離での有線ネットワークの置き換えに最適です。光回線の敷設も無線免許も不要!最大2Gbpsの高速通信。短距離での有線ネットワーク置き換えに最適なcnWaveシリーズは、干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、1対1/1対nの高速なネットワーク構築を実現します。60GHz帯無線LANブリッジV1000は、V1000同士1対1構成でも、V5000を親機とした1対n構成の子機としてもお使いいただけます。免許不要/60GHz帯利用高速データ伝送。最高速度:2Gbps(双方向)。通信距離:数百メートル。チャネル数:4。IEEE802.11ay準拠。Facebook Terragraph技術採用。-TDD(時分割多重)/TDMA(時分割多元接続)。チャンネルボンディング(将来リリース予定)。本製品設置時には、設置時の通信不成立を防ぐために設置前に近傍でMaster/Slaveの設定が完了していることを確認してから設置してください。
1個
¥159,800
税込¥175,780
11日以内出荷
光回線の敷設も無線免許も不要!最大7.2Gbpsの高速通信。干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、短距離での有線ネットワークの置き換えに最適です。短距離での有線ネットワーク置き換えに最適なcnWaveシリーズは、干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、1対1/1対nの高速なネットワーク構築を実現します。60GHz帯無線LANブリッジV3000は、V3000同士1対1構成でも、V5000を親機とした1対n構成の子機としてもお使いいただけます。V1000よりもさらに長距離での通信が可能です。免許不要/60GHz帯利用高速データ伝送。最高速度:7.2Gbps(双方向)。通信距離:数百メートル。チャネル数:4。IEEE802.11ay準拠。Facebook Terragraph技術採用。-TDD(時分割多重)/TDMA(時分割多元接続)。チャンネルボンディング(将来リリース予定)。チャンネルボンディング(将来リリース予定)使用時。本製品設置時には、設置時の通信不成立を防ぐために設置前に近傍でMaster/Slaveの設定が完了していることを確認してから設置してください。
1個
¥459,800
税込¥505,780
11日以内出荷
『無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線LANルーター(親機)
- 無線LAN中継器
- アクセスポイント
- 無線LAN関連品
- 無線LAN子機
無線/有線LANルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。