特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
パソコンとUSB機器間を最大50mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。
2台のUSBデバイスを延長できる2ポートハブ付き。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリー5/5eケーブル1本を使用して延長することができます。
通常のUSBケーブル延長では届かない、離れた場所にあるプリンタやUSB接続ハードディスクドライブなどと有線接続で接続したい場合に便利です。
ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐにご使用いただけます。
カテゴリ5/5eケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
壁固定などが可能なウォールマウント機能付
仕様延長ケーブル長:50m 対応LANケーブル:CAT5eストレート, CAT5ストレート
セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC24V/0.5A、ケーブル長/1.21m)×1、USBケーブル(ケーブル長/0.5m)×1、取扱説明書(保証書付き)×1
材質スチール
色ブラック
消費電力送信機/0.15W (30mA)(最大)受信機/1.25W (250mA)(最大)
対応機種対応パソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズなど対応USB機器/USB2.0対応のプリンタ、USBカメラ、HDD、USBキーボード、USBマウスなど
インターフェース送信機/入力 USB Bコネクタ メス×1、出力 RJ-45 メス×1、DCジャック×1受信機/入力 RJ-45 メス×1、出力 USB Aコネクタ メス×2
動作環境動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃ 湿度85%以下(結露なきこと)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
USBタイプUSB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります
- HDMIエクステンダー
- KVMエクステンダー
- ディスプレイエクステンダー
- USBエクステンダー
- LANエクステンダー
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。