絞り込み
ブランド
  • StarTech.com(1)
最大延長(m)
  • 100
  • 900(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギガビットPoE+エクステンダー IEEE802.3at/af準拠LANエクステンダー 100m StarTech.comギガビットPoE+エクステンダー IEEE802.3at/af準拠LANエクステンダー 100mStarTech.com
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ギガビットPoE 受電デバイス(PD)の長距離設置とアクセスを実現 4つのエクステンダをデイジーチェーン方式で接続し、全長500mまでPoE受電デバイス(PD)を延長(各接続ポイントで電力出力が低下します) コンパクトで壁への設置が可能。頑丈な金属ケースのおかげで利便性と高い信頼性を兼備 2kV ESDとサージ保護 外付け電源不要のプラグアンドプレイ式セットアップ IEEE 802.0at 30W入力 - IEEE 802.3at/af 24W出力 出力電圧 52~56 V 接続PDを自動的に検出して、誤って実装された場合のダメージを防ぎます
用途電力供給が困難なWi-Fiアクセスポイント、IP電話、監視カメラ、キオスク端末との使用に理想的従来のPoE接続範囲を超える、PoE+デバイスの長距離リモート設置を可能にしますSOHO、中小企業、システムインテグレータ、IT管理者に最適最大延長(m)100長さ(mm)94幅(mm)69ブラック質量(g)193ポート数1消費電力(W)3.2湿度(%RH)5~95(結露しないこと)保存温度(℃)-10 ~ 85高さ(cm)2.5動作温度(℃)0 ~ 50データ転送速度(最大) 2(全二重通信)Gbps

エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります

LANエクステンダー