絞り込み
ブランド
  • 小浜製綱
  • サンコー(三甲)(80)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(39)
  • カイスイマレン(1)
  • 安全興業(1)
容量(L)
  • 300~400未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 1000~2000未満(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハリケーンZクロス 小浜製綱ハリケーンZクロス小浜製綱
26,980税込29,678
1本
12日以内出荷
ハリケーンZは高分子量ポリオレフィンを主素材とした高強力ロープで、NK承認されました。耐摩耗性に優れています。低伸度であり吸水性がありません。高強力であり使用による疲労が少ないです。ポリプロピレンに次いで比重が小さく軽量です。切断時の跳ね返りが小さいです。
用途船舶用ホーサーは勿論、水産用、陸上用等広いニーズにお応えできる高機能ロープです。呼称径寸法(mm)Φ28破断強度(kN)104関連資料(0.34MB)
サエプラストコンテナ C-1400 小浜製綱サエプラストコンテナ C-1400小浜製綱
529,800税込582,780
1台
4日以内出荷
保冷/保温コンテナシリーズ ポリエチレン、発泡ポリウレタン、ポリエチレンの 3層構造で高い保冷性/断熱性を実現 保冷・保温による衛生面の向上 表面が平滑で汚れがつきにくく洗浄が楽で衛生的 フォークリフトによる四方刺しが可能なため、作業の省力化が可能(J-210を除く)
容量(L)1280仕様断熱材入り、静止時段積:2材質外壁:ポリエチレン、断熱材:発泡ポリウレタン質量(kg)120ベージュ外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1880×1170×930許容誤差0.03内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1870×1040×670
サエプラストコンテナ J-1000(ラバーストラップ仕様) 小浜製綱サエプラストコンテナ J-1000(ラバーストラップ仕様)小浜製綱
389,800税込428,780
1台
4日以内出荷
保冷/保温コンテナシリーズ ポリエチレン、発泡ポリウレタン、ポリエチレンの 3層構造で高い保冷性/断熱性を実現 保冷・保温による衛生面の向上 表面が平滑で汚れがつきにくく洗浄が楽で衛生的 フォークリフトによる四方刺しが可能なため、作業の省力化が可能(J-210を除く)
容量(L)1014仕様断熱材入り、ラバーストラップ、静止時段積:2材質外壁:ポリエチレン、断熱材:発泡ポリウレタン質量(kg)87ブルー外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1700×1220×850許容誤差0.03内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×1100×590
サエプラストコンテナ SI-1000 小浜製綱サエプラストコンテナ SI-1000小浜製綱
379,800税込417,780
1台
4日以内出荷
保冷/保温コンテナシリーズ ポリエチレン、発泡ポリウレタン、ポリエチレンの 3層構造で高い保冷性/断熱性を実現 保冷・保温による衛生面の向上 表面が平滑で汚れがつきにくく洗浄が楽で衛生的 フォークリフトによる四方刺しが可能なため、作業の省力化が可能(J-210を除く)
容量(L)1020仕様断熱材入り、静止時段積:2材質外壁:ポリエチレン、断熱材:発泡ポリウレタン質量(kg)82ブルー外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1470×1180×920許容誤差0.03内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1390×1100×720
サエプラストコンテナ SI-660 小浜製綱サエプラストコンテナ SI-660小浜製綱
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
保冷/保温コンテナシリーズ ポリエチレン、発泡ポリウレタン、ポリエチレンの 3層構造で高い保冷性/断熱性を実現 保冷・保温による衛生面の向上 表面が平滑で汚れがつきにくく洗浄が楽で衛生的 フォークリフトによる四方刺しが可能なため、作業の省力化が可能(J-210を除く)
容量(L)631仕様断熱材入り、静止時段積:3材質外壁:ポリエチレン、断熱材:発泡ポリウレタン質量(kg)52ブルー外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1230×1030×780許容誤差0.03内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1170×970×590
サエプラストコンテナ SI-310 小浜製綱サエプラストコンテナ SI-310小浜製綱
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
保冷/保温コンテナシリーズ ポリエチレン、発泡ポリウレタン、ポリエチレンの 3層構造で高い保冷性/断熱性を実現 保冷・保温による衛生面の向上 表面が平滑で汚れがつきにくく洗浄が楽で衛生的 フォークリフトによる四方刺しが可能なため、作業の省力化が可能(J-210を除く)
容量(L)304仕様断熱材入り、静止時段積:4材質外壁:ポリエチレン、断熱材:発泡ポリウレタン質量(kg)25ベージュ外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×710×730許容誤差0.03内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860×660×570

コンテナー/備品』には他にこんなカテゴリがあります

漁業用コンテナ