35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動膨張式ショルダータイプ オーシャンライフ

    自動膨張式ショルダータイプ

    オーシャンライフ(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
    用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)各種認証桜マーク装着方式ショルダー
  • LG-1型・WR-1型用 ボンベ&カートリッジセット オーシャンライフ

    LG-1型・WR-1型用 ボンベ&カートリッジセット

    オーシャンライフ
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    オーシャン新基準対応LG-1型・WR-1型用(自動式)交換用ボンベ&自動膨張スプールセット
    質量(g)137内容量(g)33(炭酸ガス)
  • 作業用救命衣(小型船舶兼用) オーシャンライフ

    作業用救命衣(小型船舶兼用)

    オーシャンライフ(5件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
    胴囲(cm)120まで各種認証桜マーク
  • 小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ

    小型船舶用救命胴衣

    オーシャンライフ(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
    仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ胴囲(cm)120まで型式承認番号第3670号適応体重(kg)90まで各種認証桜マーク
  • 自動膨張式ウエストタイプ オーシャンライフ

    自動膨張式ウエストタイプ

    オーシャンライフ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
    用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)浮力(N)166胴囲(cm)75~120型式承認番号第4791号浮力(kg)19.6適応体重(kg)200まで各種認証桜マーク装着方式ウエスト
  • 交換用ボンベキット シーウルフマリン

    交換用ボンベキット

    シーウルフマリン
    3,598税込3,958
    1セット
    欠品中
    シーウルフ ライフジャケット・ベルト専用ボンベキット。交換用ボンベセット。対応モデル SW-J-F03 SW-J-F06 DF-2608
    セット内容炭酸ガスボンベ18gx1・カートリッジx1・安全ロックピンx1
  • ライフジャケット オーシャンライフ

    ライフジャケット

    オーシャンライフ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1着
    当日出荷
    手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
    用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所胴囲(cm)75~120型式承認番号第4792号浮力(kg)10適応体重(kg)100まで装着方式ウエスト
  • ライフジャケット オーシャンライフ

    ライフジャケット

    オーシャンライフ(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1着
    当日出荷
    手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
    用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所胴囲(cm)120まで型式承認番号第4672号浮力(kg)10.6適応体重(kg)100まで装着方式ショルダー
  • LG-3型・WR-3型用 ボンベセット オーシャンライフ

    LG-3型・WR-3型用 ボンベセット

    オーシャンライフ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
  • ライフジャケット ベルトタイプ シーウルフマリン

    ライフジャケット ベルトタイプ

    シーウルフマリン
    15,980税込17,578
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    緊急状況に備えて装着された手動膨張レバーを通して直接手で引っ張り膨張させることが出来ます。TPUコーティング新型気室が装着され安全性をさらに向上させました。直接口で吹いて膨張させるマウスピースが装着されており緊急時に位置を知らせることが出来るホイッスルが付いています。イギリスUMLの膨張装置は水分感知自動膨張式で見た目以上に正確で安全です
    サイズフリーサイズ(ウエストベルト約55~約140cm調節可能)浮力(kg)9以上/24時間、18gボンベ使用各種認証桜マーク
  • ライフジャケット 首掛けタイプ シーウルフマリン

    ライフジャケット 首掛けタイプ

    シーウルフマリン
    15,980税込17,578
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    人体工学的な立体パターンで軽くて楽な着用感。耐久性に優れ汚染物などが付きにくい。形式承認強度試験を通過した丈夫なウエストベルト。緊急時に口で気室に空気を注入、膨張後に空気を抜くことができるマウスピース。安全のため気室にホイッスル装着。予めボンベが装着されておりますので商品到着後からすぐにご使用頂けます
    サイズフリーサイズ(ウエストベルト約55~約140cm調節可能)浮力(kg)9以上/24時間、18gボンベ使用各種認証桜マーク
  • BJ-270/BJ-2700用交換ボンベセット BS-27A 東洋物産(ESPADA)

    BJ-270/BJ-2700用交換ボンベセット BS-27A

    東洋物産(ESPADA)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    膨脹式救命胴衣 BJ-270ならびにBJ-2700の交換用ボンベセットとなります。
    セット内容17gカートリッジ付きボンベ1本、スプール1個
  • 水感知機能付き膨張式救命胴衣 HAYABUSA 藤倉航装

    水感知機能付き膨張式救命胴衣 HAYABUSA

    藤倉航装(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1着
    当日出荷
    国土交通省の新型式承認適合品。インジケーター機能付ガス充填装置。洗濯できる取外し可能な保護カバー。調節可能な背面ベルトでズリ上がりを予防。左右に調整環のある腰ベルト。TYPE-A
    浮力(kg)約10仕様膨張式:水感知機能・手動付属品炭酸ガスボンベ・カートリッジ材質(保護カバー)ナイロン、(気室)ナイロン 片面ポリウレタン引布、(ベルト)ポリプロピレン質量(g)約640型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5336号適合ボンベ17g炭酸ガスボンベRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンベキット 高階救命器具

    ボンベキット

    高階救命器具
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 炭酸ガスボンベ 高階救命器具

    炭酸ガスボンベ

    高階救命器具(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(18g)
    当日出荷
    適合本体BSJ-2520RS
  • 炭酸ガスボンベ(含むシールピン)単品 藤倉航装

    炭酸ガスボンベ(含むシールピン)単品

    藤倉航装(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラフトエアジャケット(コンパクトタイプ・膨張式救命具) VF-053U SHIMANO(シマノ)

    ラフトエアジャケット(コンパクトタイプ・膨張式救命具) VF-053U

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    従来のシマノのラフトエアジャケットと比べ、外カバーサイズは約40%のコンパクト化、そして軽量化に成功。 釣りを楽しむときは、ライフジャケットの装着がマスト。 ただし、大きくてかさばるライフジャケットは、キャスティングの邪魔になったり、狭い船上ですれ違う際に邪魔になることから、装着を敬遠されているのは事実。 従来のシマノのコンパクトタイプのラフトエアジャケットと比べ、外カバーサイズは約40%のコンパクト化、そして重量は100gの軽量化に成功。ウエスト幅は、70~100cmと余裕があり、真冬でも防寒着を重ね着している時でも、ウェアの上から装着できるのがポイント。 背面に装着することでキャスティングの邪魔にもならず、コンパクトなど狭い場所でもらくらくすれ違いも可能。 釣りの動きの自由を制限しない新しいライフジャケットの登場は、多くの釣り人に安全な釣り環境を提供する。
    サイズFREE
  • カートリッジ 藤倉航装

    カートリッジ

    藤倉航装
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型船舶用救命胴衣(小児用) オーシャンライフ

    小型船舶用救命胴衣(小児用)

    オーシャンライフ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    船舶検査対応OK。
    仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、3点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、1点バックル式脱衣防止用25mm幅股ベルト(POM素材高強度タイプ)、引き揚げベルト適応体重(kg)40未満各種認証桜マーク
  • 救命胴衣 背抜型 日本救命器具

    救命胴衣 背抜型

    日本救命器具
    12,980税込14,278
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    通気性がとても良いので暑いシーズンにお勧めします。
    用途小型船舶用救命胴衣オレンジ型式承認番号3172号
  • 小型船舶用救命具(膨張式) マリンポーチ RN型 アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)

    小型船舶用救命具(膨張式) マリンポーチ RN型

    アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    小型船舶の法定備品(小型船舶用救命浮輪)として積み付けができます。 ケースが水の中にはいると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから出てきます。 落水者に対してケースごと投げ込むことができ、水難救助に威力を発揮します。 ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。
    用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に材質ナイロンサイズFree型式承認番号5026号浮力(kg)約9.0
  • FW-3 固型式救命胴衣【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA)

    FW-3 固型式救命胴衣【TYPE:A】

    東洋物産(ESPADA)
    18,980税込20,878
    1着
    当日出荷から10日以内出荷
    2013年基準改正適合品。
    浮力(kg)8.2サイズフリー仕様撥水加工材質(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン厚さ(mm)20(前身浮力材)質量(g)590ウエスト(cm)最大130着丈(cm)56
  • 500/300mm 救命浮環 エスコ

    500/300mm 救命浮環

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    当日出荷
    浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間エスコ品番EA915DG-21材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)厚さ(mm)70質量(g)約795内径×外径(Φmm)300×550
  • 浮環用オレンジロープ(フローティングロープ) 8Φ×30M 日本船具

    浮環用オレンジロープ(フローティングロープ) 8Φ×30M

    日本船具
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    浮環用救命索です。水に浮き、キンク(ねじれ)しません。
    用途航海中の船舶で、動揺が激しいときの歩行を助けたり、大波にさらわれるのを防いだりするため、甲板上に縦横に張り渡すロープです。材質ポリエチレン製ブレイドロープオレンジ寸法(mm×m)Φ8×30
  • 携帯用膨張式救命具(自動タイプ) マリンポーチ アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)

    携帯用膨張式救命具(自動タイプ) マリンポーチ

    アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    マリンポーチが水中につかると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから飛び出します。投げ込み救助に威力を発揮します。適当な重量があるため、風雨の中でも目的地点に投げられます。(投げ込みする際は、オプションの救助ロープまたはお手持ちのロープを浮輪に結びつけてご使用ください。)。ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。ガスボンベとマガジンの交換で何回でも使用できます。また、ケースが汚れたら交換も可能です。
    用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に材質ナイロンサイズFree浮力(kg)約9.0
  • 膨張式救命胴衣 交換パーツ ボンベ・スプールセット 日本救命器具

    膨張式救命胴衣 交換パーツ ボンベ・スプールセット

    日本救命器具
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    膨張式救命胴衣の交換パーツです。
    用途交換パーツ使用期限1年を目安にスプールの交換をお勧めいたします。
  • 小型船舶用 救命浮環 NS-39-Ⅱ型 日本船具

    小型船舶用 救命浮環 NS-39-Ⅱ型

    日本船具
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    コンパクトで軽いため、救助者に投げることが可能。腕を通して使用するタイプなので、人は中に入れない。
    用途小型船舶用救命浮環付属品救命索Φ4mm×15m付厚さ(mm)80直径(Φmm)390質量(g)520内径(Φmm)145型式承認番号4564浮力(kg)約9.3
  • 救命浮環用ホルダー 日本船具

    救命浮環用ホルダー

    日本船具
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    救命浮環NS-250/400/770用のロープになります。
    用途救命浮環用ホルダー。材質ステンレス取付穴径(Φmm)4.3寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)37×168×2
  • 救命胴衣 NSQ-7 日本救命器具

    救命胴衣 NSQ-7

    日本救命器具
    6,898税込7,588特価
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    船舶検査対応、国交省認定品です。
    用途小型船舶用救命胴衣オレンジ型式承認番号2696号
  • 膨張式救命胴衣 NQV-Atn型 日本救命器具

    膨張式救命胴衣 NQV-Atn型

    日本救命器具
    16,980税込18,678特価
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!
    用途作業用救命衣浮力(kg)約11.1ウエスト(cm)最大130質量(g)800容量ボンベ:C02、17g、A付き仕様膨張方式:手動、自動膨張方式分類Type A型式承認番号4489号
  • 救命胴衣灯 日本救命器具

    救命胴衣灯

    日本救命器具
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    材質ポリカーボネート質量(g)65外径(Φmm)124使用電池リチウム点灯方式点滅式型式承認番号4289号光度(cd)0.75以上防水性水深10m点灯時間(時間)8以上
  • RE-5型用 ボンベ&カートリッジセット オーシャンライフ

    RE-5型用 ボンベ&カートリッジセット

    オーシャンライフ
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
  • 膨張式救命胴衣 藤倉航装

    膨張式救命胴衣

    藤倉航装(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    着心地を追求した超コンパクトモデル。 従来品より大幅に丈を短くし、動きやすさを追求。 丈が短くなったことにより、座った時やかがんだ時のたるみを大幅に軽減。 腰回りにぶら下げる工具などのジャマにならずに作業可能。 外側からボンベの状態が見えるよう、保護カバーに窓を付けボンベ・カートリッジの装着有無が判別可能。使用済み部品の誤使用の防止。 背面部のベルトが調整可能であるため、ズレ上りを防止。 通気性が良いメッシュ生地使用。クッション性もあるので長時間の作業も快適。 保護カバーを外すことが可能なため、汚れた場合は洗濯する事も可能。汚れが付きやすい現場でも常に清潔に保てます。 腰ベルトを引っ張るだけで簡単にサイズ調整可能。体にフィットし、作業のしやすさが向上。
    浮力(kg)7.5以上使用方法水感知機能・手動材質(保護カバー)ナイロン、(ベルト)ポリプロピレン、(気質)ナイロン片面ポリウレタン引布質量(g)600適合ボンベ17g炭酸ガスボンベRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-200A 高階救命器具

    小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-200A

    高階救命器具
    8,798税込9,678
    1着
    当日出荷
    救命胴衣をゆったりと着用したい方に。落水時の脱げ防止に股ベルトが標準装備。脇部は調整ベルト有り。
    浮力(kg)約8.0仕様国土交通省型式承認品質量(g)約560胴回り(mm)(最大着用)1200
  • ライフベスト エスコ

    ライフベスト

    エスコ
    7,110税込7,821
    1個
    翌日出荷
    ベーシックタイプの救命胴衣です。 ウエスト部分は腰紐付でサイズ調整可能。 ホイッスル付。前面ジッパー。 国土交通省型式承認品(第3695号)(合格印入り:桜マーク)商品背面外側に直接スタンプされております。
    用途小型船舶用救命胴衣浮力(kg)7.5以上(24時間)サイズフリーエスコ品番EA915DD-1A材質浮力材:発泡ポリエチレン幅(cm)約63(平置き時)着丈(cm)約53

船舶救命器具』には他にこんなカテゴリがあります

救命胴衣・ライフジャケット