「光色」から絞り込む
純正タイプLEDバルブ D2R 35W 6000K ホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
HID(D2R)のヘッドライトがLED化となる高輝度LEDバルブHIDバルブと交換するだけでLEDの輝き!!ホワイト6000Kの明るさ!純正HIDバルブと同じ全長サイズで車両を選ばず取付けが可能です
用途電装パーツ消費電力(W)(2個)122発光色ホワイト色温度(K)6000動作電圧(VDC) 12/24共用入数2個明るさ(Lm)7200取扱説明書(0.35MB)適合バルブタイプD2R
LEDソフトモールNEO 24V専用 ミックスJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
色が移り変わる妖艶なLEDソフトモール。本体は太陽の紫外線による変色がしにくい素材(シリコン)を使用。曲面にも無理なく貼ることができます様々なカラーへ切り替わり、ふんわり点灯ふんわり消灯を繰り返し、チカラ強いLEDのなかに優しい光を実現しました長さは1000L/500L/300Lの3種。DC24V用
用途電装パーツ幅(mm)10厚さ(mm)3.2電圧(V)DC24波長(nm)620~625/465~470/520~525LED色RGB防塵防水性能IPX7相当配線長200mm配線方式AWG22パターン変化パターン:7
『自動車用LEDバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用電球・バルブ の新着商品
ページ: 1/ 3