絞り込み
定格電圧(V)
  • 12/24(2)
ブランド
  • データシステム
  • モノタロウ(1)
  • SMART[自動車用品](54)
  • IPF(33)
  • DELTA(デルタ)(28)
  • サイバーストーク(23)
  • カシムラ(18)
  • RG(レーシングギア)(15)
  • PIAA(14)
  • カーメイト(9)
  • KOITO(小糸製作所)(8)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(8)
  • BRAITH(ブレイス)(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • K&M(6)
  • Bullcon(6)
  • LeFH-e(4)
  • STANLEY(スタンレー電気)(3)
  • 竹村商会(3)
  • クリスタルアイ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
  • ハイビームインジケーター不点灯防止アダプター(H4専用) データシステム

    ハイビームインジケーター不点灯防止アダプター(H4専用)

    データシステム
    1,798税込1,978
    1箱
    6日以内出荷
    ハロゲンバルブをLEDバルブに交換した際に一部車両で生じるハイビームインジケーターが不点灯となる現象を防止するアダプターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDバルブ<輝> データシステム

    LEDバルブ<輝>

    データシステム
    10,980税込12,078
    1箱
    6日以内出荷
    ハロゲンバルブを手軽にLEDバルブにアップグレード。光色は6500Kの混じりけのないクリアなホワイト。純正と同等の配光を再現し、全光束6000lmの大光量で路面を明るく照らし出すことができます。高性能ヒートシンクを採用したファンレス構造でファンの故障や騒音を気にせず使用できます。LEDならではの省電力と3万時間以上の長寿命を実現しました。
    付属品LEDバルブ本体×2、電源アダプター×2、色温度変更フィルム(3000K)、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書材質【ヒートシンク】アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-40~80消費電力(W)25定格電圧(V)12/24色温度(K)6500/3000(色温度変更フィルム使用時)寿命30000防塵防水性能IP67準拠光束(Lm)6000(車一台分)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)8(バルブ1本あたり)
  • LEDバルブ<輝> データシステム

    LEDバルブ<輝>

    データシステム
    11,980税込13,178
    1箱
    6日以内出荷
    ハロゲンバルブを手軽にLEDバルブにアップグレード。光色は6500Kの混じりけのないクリアなホワイト。純正と同等の配光を再現し、全光束6000lmの大光量で路面を明るく照らし出すことができます。高性能ヒートシンクを採用したファンレス構造でファンの故障や騒音を気にせず使用できます。LEDならではの省電力と3万時間以上の長寿
    材質【ヒートシンク】アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)12/24色温度(K)6500/3000(色温度変更フィルム使用時)寿命30000防塵防水性能IP67準拠光束(Lm)6000(車一台分)RoHS指令(10物質対応)対応
その他LED
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
データシステムのその他LED 【通販モノタロウ】 自動車用LEDバルブ:自動車用品