89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 映像延長ピンケーブル ENDY

    映像延長ピンケーブル

    ENDY(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    映像用ピンケーブルが届かないときに使用します。
    仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 映像用ピンケーブル ENDY

    映像用ピンケーブル

    ENDY
    999税込1,099
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
    画質にこだわったスタンダードなビジュアルケーブルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェイスパネル エーモン

    フェイスパネル

    エーモン(9件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    市販カーナビ・オーディオデッキをすき間なくキレイに取り付けできる
  • RCA端子延長ケーブル20m 車載カメラ ブロードウォッチ

    RCA端子延長ケーブル20m 車載カメラ

    ブロードウォッチ
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    RCA端子 オスーオス。トリガー線付き
    用途RCA端子機器の映像用ケーブル長さ(m)20
  • 映像分配器 Beat-Sonic

    映像分配器

    Beat-Sonic
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    1つの映像を分配!。映像出力付きのDVDプレーヤーなどの映像信号を複数のモニターに分配。ノイズフィルターで映像信号線のノイズを防止し、更に映像を高安定化!
    用途映像分配器
  • AV接続ケーブル  2m ENDY

    AV接続ケーブル 2m

    ENDY(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ビデオカメラをAVナビゲーションに接続します。
    仕様OFC 99.996%、耐寒・耐熱シース材、裂け防止フリーストッパー、配線表示チューブタイプL型4極ミニプラグ×1、ピンプラグ×3長さ(m)2ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンプラグ分配アダプター ENDY

    ピンプラグ分配アダプター

    ENDY(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ピンジャックを2分配します。
    仕様音声用RoHS指令(10物質対応)対応
  • AUX入力アダプター Beat-Sonic

    AUX入力アダプター

    Beat-Sonic(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    映像入出力の際に必要となります。
    用途映像入力アダプター
  • AUX変換/ビデオ入力ケーブル(0.3m) ALPINE

    AUX変換/ビデオ入力ケーブル(0.3m)

    ALPINE
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    アルパイン製カーナビの3.5Φミニジャック入力に外部映像機器を接続する為の入力ケーブルです
  • ピンプラグ分配アダプター ENDY

    ピンプラグ分配アダプター

    ENDY(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ピンジャクを2分配します。
    仕様音声用RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMIケーブル Beat-Sonic

    HDMIケーブル

    Beat-Sonic
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ハイスピード HDMIケーブル。端子とケーブルの太さが従来品よりスリムなので取り回しが便利です。余裕の長さ2M。フルハイビジョン対応 。4K/2K対応(4096×2160) 。イーサネット(HEC)対応 。3DフルHD対応(1080p 2画面60Hz) 。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応
  • ピンプラグ分配ケーブル ENDY

    ピンプラグ分配ケーブル

    ENDY
    2,798税込3,078
    1セット(2本)
    当日出荷
    ピンプラグ(音声ライン)を2分配します。ウーファー用アンプの追加に便利です。
    仕様24K金メッキ、OFC 99.996%、横巻シールド、耐寒・耐熱シース材長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライブレコーダー バックカメラ用延長ケーブル 15m ブロードウォッチ

    ドライブレコーダー バックカメラ用延長ケーブル 15m

    ブロードウォッチ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ドライブレコーダー バックモニターの延長ケーブル 15m
    用途自動車のバックカメラ接続用ケーブル長(m)15
  • RS PRO, DINケーブル RS PRO

    RS PRO, DINケーブル

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 2 m 9 極オス成形プラグ - フリー 黒色DIN ケーブルアセンブリこのRS PRO DINケーブルアセンブリによって電子機器を正確に接続することができます。ミニDINなどのコネクタを搭載したデバイス用に設計されています。オフィスや作業場など、家庭やビジネス環境で使用されています。 このアセンブリは、9極のオス成形プラグとフリーエンドのコネクタを備えています。このケーブルアセンブリには、内部の電線を保護するため、耐久性のある黒色PVC絶縁被覆が付属しています。物理的ワイヤサイズが小さく、コンタクト密度が高いため、保護されたデータ信号の送信に適しています。 定格電圧は50V(ボルト)ac/dc 、定格電流は1A(アンペア)AC/DCです。他のRS PRO製品と同様に、優れた耐久性と信頼性を備えています。リード線の長さは 2 m 、外径は 5.2 mm です。これは、通信やコンピュータ用途で一般的に使用されています。特長. DIN(ドイツ規格協会)ケーブルアセンブリ . コネクタA:9極のオス成形プラグ . コネクタ B はフリーエンドです . 長さ: 2 m . 外径: 5.2 mm . 黒色被覆 . フリーエンド DIN ケーブルアセンブリ . PVC被覆 . 定格電圧: 50 V AC/DC . 定格電流: 1 A AC/DCRS PRORS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広く取り揃えており、客様により多くの選択肢を提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
    仕様コネクタ1 = 9ピンミニDINコネクタ 2 = 未処理終端コネクタ1ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMI変換ケーブル Beat-Sonic

    HDMI変換ケーブル

    Beat-Sonic
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    microHDMIを標準HDMIに変換するケーブルです。薄型コネクター採用で、パイオニア製サイバーナビに対応。本製品をサイバーナビのmicroHDMIコネクターに接続することで、メーカー、USB/HDMI延長ケーブルシリーズと組合せて使用することができます。
    仕様金メッキ採用長さ(cm)13材質(ケース)ABS樹脂HDMI規格1.4a入出力端子HDMI タイプA⇔Micro HDMI タイプD
  • マジコネ(バックカメラ接続ユニット) Bullcon

    マジコネ(バックカメラ接続ユニット)

    Bullcon
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    トヨタ ヤリス、RAV4 などのディスプレイオーディオ付純正カメラ非装着車に市販バックカメラを取り付ける事ができます。
    用途バックカメラ接続ユニット、トヨタディスプレイオーディオ付 純正カメラ非装着車用セット内容バックカメラ接続ハーネス×1、取扱説明書×1、保証書×1電源電圧(V)12保証期間1年
  • ナビ用配線コネクタ Beat-Sonic

    ナビ用配線コネクタ

    Beat-Sonic
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トヨタ・ダイハツ車両10ピン+6ピン+5ピン用。車両側の純正配線を利用し、市販オーディオを取付ける場合に使用するケーブルです。ワイド用サイドパネル付き
    用途ナビ用配線コネクター
  • 車速センサーコネクター ENDY

    車速センサーコネクター

    ENDY
    919税込1,011
    1セット
    当日出荷
    車速・バック・パーキング信号を車両側純正コネクターから取り出しナビゲーションに接続します。
    仕様取付け用端子タイプ5ピンメーカートヨタ・スズキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水コネクタ延長ケーブル20m 車載カメラ/航空コネクタ ブロードウォッチ

    防水コネクタ延長ケーブル20m 車載カメラ/航空コネクタ

    ブロードウォッチ
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    航空コネクタM12-4ピン オス-メス。トリガー線付き。電源入力 12-24V対応。耐候性&耐衝撃性
    用途普通車から大型車まで幅広い車種のカメラ映像用ケーブル長さ(m)20
  • RS PRO, DINケーブル RS PRO

    RS PRO, DINケーブル

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = 4ピンMini-DIN。コネクタ 2 = 4ピンMini-DIN。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 15m。外被色 = 黒。ケーブルタイプ = S-Video。。Sビデオ-Sビデオケーブルアセンブリ. 多様な長さのSビデオプラグ-Sビデオプラグケーブルアセンブリのシリーズです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車載用RCAケーブル audio-technica

    車載用RCAケーブル

    audio-technica
    6,598税込7,258
    1セット(0.7m×2巻)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ・PC-TripleC+PCUHD+OFCトリプルハイブリッド導体採用の高音質設計。「ナチュラルトーン」をキーワードとして設計され、音創りは同グレードのスピーカーケーブルAT-RS180PおよびAT-RS180Dで行うというスタンスの元、あくまでヘッドユニットからアンプへの伝送を忠実に行うことを基本として開発されています。・不要振動を抑制するマグネシウムウィスカー、で外来ノイズの侵入を抑制し高安定伝送を実現する2重シールド、高剛性メタルプラグ、金メッキコンタクトなどハイグレードの名に恥じない高音質技術を随所に採用。・音作りにおいて同グレードのAT-RS180PおよびAT-RS180Dとの組み合わせで最適なバランスが得られるのはもちろん、そのナチュラルトーンはさまざまなシステムに良好なマッチングを示します。パワフルな再生から繊細な描写まであらゆるシステムに使いやすいRCAケーブルです。
    仕様芯線抵抗(mΩ/m):56静電容量219(pF/m)ケーブル外径(Φmm)7プラグ外径(Φmm)(横幅)12
  • 車載用高解像度USBケーブル audio-technica

    車載用高解像度USBケーブル

    audio-technica
    26,980税込29,678
    1巻(1.3m)ほか
    6日以内出荷
    ・スマートフォンやタブレットPC、USBメモリなど多彩化するオーディオソース、ハイレゾなど高音質化するフォーマットにあわせ、より高解像度伝送を可能にした車載用USBケーブルです。・Rexatを語る上で欠かせない「制振」。もちろんRX97においてもハイブラー+ハネナイトスタビライザーを組み合わせたハイブリッドインシュレーションシステムを搭載し、信号伝送に有害な振動を徹底的に排除。・トリプルハイブリッド導体の電源ライン(PC-Triple C+6N-OFC+OFC)+ハイブリッド導体の信号ライン(PC-Triple C+6N-OFC)によりUSB接続での高解像度再生を追求されています。・金メッキコンタクトで耐久性・信頼性を向上、銅テープ+OFC編組シールドの強力2重シールド、最大90℃までの耐熱仕様にて、素材としての耐久度、安心感も充分です。・ケーブルはUSB2.0相当です。
    仕様端子処理:金メッキケーブル外径(Φmm)5.8転送速度(Mbps)最大480
  • HDMI/USBコネクター Beat-Sonic

    HDMI/USBコネクター

    Beat-Sonic
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    車内の空きスペアスイッチホールがUSBやHDMI端子に変身! あまっているスペアスイッチホールを活用して取り付けするので、まるで純正のような取り付けが可能です。 市販のナビ本体裏側の USB/HDMI入力端子などをお車の使用されていないスペアスイッチホールを利用して手元に設置する事ができます。 薄型コネクター採用(HDMI)でアルパインナビにも対応 前側からパネルに挿すだけで簡単固定 取り付け方法を新しく簡単に前面から差し込む形状に変更しました。 様々なタイプのスイッチホールをラインナップ 車種によって様々なスイッチホールサイズがあります。詳しくは適合表をご覧ください。 今までナビ裏のHDMI差し込み口が車載用コネクターTYPE Eの場合に変換ケーブルが必要でしたがそのまま差し込める車載用コネクターTYPE Eを採用しました。※USB16のみ
    ケーブル長(m)約2
  • USB延長ケーブル埋込み型 Beat-Sonic

    USB延長ケーブル埋込み型

    Beat-Sonic
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    埋込型USBポート。使いやすい箇所に埋込みして使用できます。ケーブル長1Mあるので使いやすい位置に延長できます。また付属ベースを使用すればテーブルや壁面にネジ止めして使用できます。USBポートが埋め込んで使用できるようになっているのでカウンターテーブルや車にもきれいに埋め込んで使用できます。車内では市販のナビ等の本体裏側のUSBが使いやすい位置まで延長できます。USB2.0対応、充電及びデータ転送可能
    セット内容本体/ベース×1/ネジ×2ケーブル長(m)約1寸法(Φ×mm)本体:26.5×28端子USB(メス)-USB(オス)
  • USB/HDMI延長ケーブル埋込み型 Beat-Sonic

    USB/HDMI延長ケーブル埋込み型

    Beat-Sonic
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    埋込型USB/HDMIポート。使いやすい箇所に埋込みして使用できます。丸穴埋め込みタイプUSB/HDMI設置キット。USB/HDMIポートが使いやすい位置に固定できます。USB端子:USB(メス)-USB(オス) USB2.0対応、充電及びデータ転送可能 。HDMI端子:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A) 。ハイスピードHDMIケーブル
    セット内容本体/ベース/防塵キャップ/埋め込み用ナット/タッピングネジ×4/ケーブル長(m)約1.9寸法(Φ×mm)本体:32.5×45端子USB(メス)-USB(オス)、HDMI:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A)
  • RCAビデオケーブル NAVC(ナビック)

    RCAビデオケーブル

    NAVC(ナビック)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    中継プラグを使わずAVケーブルの延長ができます
    用途AV機器の相互接続に使用タイプ5m延長ケーブル長さ(m)5メーカー汎用
  • 電源リレーケーブル ENDY

    電源リレーケーブル

    ENDY
    5,598税込6,158
    1セット
    6日以内出荷
    電圧降下による映像ノイズや車両火災を防ぎ、安定した電源を供給します。
    仕様3 SQ.(AWG12)耐熱ケーブル 、30Aスローブローヒューズ 、電源リレー、結束バンド添付 、分岐コネクター添付長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナビ用配線コネクター Beat-Sonic

    ナビ用配線コネクター

    Beat-Sonic(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トヨタ純正/ディーラーオプションのナビ・オーディオ本体側に接続する配線コネクターです。市販品と同じように、配線がギボシ端子になりますので、純正ナビ・オーディオの本体が、トヨタ車以外の車種にも使用できます。
    用途ナビ用配線コネクター
  • HDMIアダプター Beat-Sonic

    HDMIアダプター

    Beat-Sonic(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途HDMIアダプター
  • スマートフォンミラーリングケーブル Bullcon

    スマートフォンミラーリングケーブル

    Bullcon
    3,898税込4,288
    1セット
    5日以内出荷
    USB Type-C搭載のiPhoneと、HDMI端子入力搭載のディスプレイオーディオやナビゲーションを接続することで、映像のミラーリング及びストリーミング再生が可能。接続や操作が簡単。様々な動画やダウンロード動画に対応。
    ケーブル長(m)メイン:1.0(USB Type-A)/1.8(USB Type-C)、延長:0.2端子USB Type-A/Type-C
  • マジコネ HDMIハーネス Bullcon

    マジコネ HDMIハーネス

    Bullcon
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    HDMI(Type-A)入出力端子搭載ナビゲーション用ハーネス。純正HDMI端子やリアモニターなどのType-Eで接続しているナビゲーションをType-A接続対応のナビゲーションへ換装した場合でも、Type=E接続機器をそのまま使用することが可能。
    長さ(cm)ハーネス:25端子HDMI Type-E(メス)/Type-A(オス)
  • 防水コネクタ延長ケーブル10m 車載カメラ/航空コネクタ ブロードウォッチ

    防水コネクタ延長ケーブル10m 車載カメラ/航空コネクタ

    ブロードウォッチ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    航空コネクタM12-4ピン オス-メス。トリガー線付き。電源入力 12-24V対応。耐候性&耐衝撃性
    用途普通車から大型車まで幅広い車種のカメラ映像用ケーブル長さ(m)10
  • 防水コネクタ延長ケーブル5m 車載カメラ/航空コネクタ ブロードウォッチ

    防水コネクタ延長ケーブル5m 車載カメラ/航空コネクタ

    ブロードウォッチ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    航空コネクタM12-4ピン オス-メス。トリガー線付き。電源入力 12-24V対応。耐候性&耐衝撃性
    用途普通車から大型車まで幅広い車種のカメラ映像用ケーブル長さ(m)5
  • RCA端子延長ケーブル10m 車載カメラ ブロードウォッチ

    RCA端子延長ケーブル10m 車載カメラ

    ブロードウォッチ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    RCA端子 オスーオス。トリガー線付き
    用途RCA端子機器の映像用ケーブル長さ(m)10
  • RCA端子延長ケーブル6m 車載カメラ ブロードウォッチ

    RCA端子延長ケーブル6m 車載カメラ

    ブロードウォッチ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    RCA端子 オスーオス。トリガー線付き
    用途RCA端子機器の映像用ケーブル長さ(m)6
  • 防水コネクタ延長ケーブル15m 車載カメラ/航空コネクタ ブロードウォッチ

    防水コネクタ延長ケーブル15m 車載カメラ/航空コネクタ

    ブロードウォッチ
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    航空コネクタM12-4ピン オス-メス。トリガー線付き。電源入力 12-24V対応。耐候性&耐衝撃性
    用途普通車から大型車まで幅広い車種のカメラ映像用ケーブル長さ(m)15
  • USB/HDMI延長ケーブル Beat-Sonic

    USB/HDMI延長ケーブル

    Beat-Sonic
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
    40系アルファード Xグレード専用HDMI映像入力キット。純正モニターにHDMIでスマホ、Fire TV Stickなどの映像を入力できます。HDK04を取付けることにより、ディスプレイオーディオでiPhone/iPadのミラーリングや動画配信サービス(AmazonプライムビデオやNetflixなど)が楽しめます。
    付属品USB/HDMI延長ケーブル、タイプE変換ケーブル、USB電源ユニット、電源取出しケーブル、両面テープ、取扱説明書適合年式:R07/01-型式AAHH40W/AAHH45W寸法(mm)USB/HDMI延長ケーブル:W44.1×H35.1×D44.7、USB電源ユニット: W70×H19×D61長さ(m)USB電源ユニット 1.5出力タイプEコネクターオスケーブル長(m)変換ケーブル:0.5グレードXグレード入力タイプAコネクターメス電源(DC-V)12適合車種アルファード充電方式15W 最大3.0A(急速充電対応)HDMI規格1.4USB規格2
  • RS PRO, DINケーブル RS PRO

    RS PRO, DINケーブル

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = 4ピンMini-DIN。コネクタ 2 = 4ピンMini-DIN。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 5m。外被色 = 黒。ケーブルタイプ = S-Video。。Sビデオ-Sビデオケーブルアセンブリ. 多様な長さのSビデオプラグ-Sビデオプラグケーブルアセンブリのシリーズです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, DINケーブル RS PRO

    RS PRO, DINケーブル

    RS PRO
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    コネクタ1 = 4ピンMini-DIN。コネクタ 2 = 4ピンMini-DIN。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 1m。外被色 = 黒。ケーブルタイプ = S-Video。。RS PRO 21
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, DINケーブル RS PRO

    RS PRO, DINケーブル

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ1 = 4ピンMini-DIN。コネクタ 2 = 4ピンMini-DIN。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。長さ = 3m。外被色 = 黒。ケーブルタイプ = S-Video。。Sビデオ-Sビデオケーブルアセンブリ. 多様な長さのSビデオプラグ-Sビデオプラグケーブルアセンブリのシリーズです。
    RoHS指令(10物質対応)対応

AVケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

映像用