絞り込み
ブランド
  • マサル工業
  • モノタロウ(1)
  • 未来工業(6)
  • 東栄管機(4)
  • タキロンシーアイ(2)
  • ノーブランド(2)
  • アルミス(2)
  • 北越農事(2)
  • 小泉製麻(1)
  • サンポリ(1)
  • 共福産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形ハンドル(六角ボルト付) マサル工業丸形ハンドル(六角ボルト付)マサル工業(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
用途固定式開閉丸形ハンドル適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用材質PVC質量(g)95寸法L(mm)114寸法H(mm)20寸法W(mm)114ハンドル直径(mm)114RoHS指令(10物質対応)対応
T形ハンドル マサル工業T形ハンドルマサル工業(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
用途携帯式開閉ハンドル適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用材質SS全長(mm)150質量(g)89寸法L(mm)13寸法H(mm)150寸法W(mm)100ハンドル長さ(mm)100角穴(mm)約10RoHS指令(10物質対応)対応
フィールドバルブ 丸ハンドル マサル工業フィールドバルブ 丸ハンドルマサル工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
用途水田用給水栓 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。材質PVCハンドル丸形取付け方法TSタイプ水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
止水弁セット 75Φ・100Φ マサル工業止水弁セット 75Φ・100Φマサル工業(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
材質PVC適合パイプ径(Φmm)75・100兼用RoHS指令(10物質対応)対応
軸受セット 75Φ・100Φ マサル工業軸受セット 75Φ・100Φマサル工業
7,598税込8,358
1個
13日以内出荷
材質PVC適合パイプ径(Φmm)75・100兼用RoHS指令(10物質対応)対応
フィールドバルブ Tハンドル マサル工業フィールドバルブ Tハンドルマサル工業
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。
用途水田用給水栓材質PVCハンドルT形取付け方法TSタイプ水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
止水弁セット 50Φ マサル工業止水弁セット 50Φマサル工業(1件のレビュー)
489税込538
1個
4日以内出荷
材質PVC適合パイプ径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
軸受セット 50Φ マサル工業軸受セット 50Φマサル工業
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
材質PVC適合パイプ径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応

田んぼ・畔関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

排水・用水関連商品