絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(1)
  • シングウ(新宮商行)(262)
  • ゼノア(194)
  • 新ダイワ(178)
  • ハスクバーナ(175)
  • 共立(105)
  • エスコ(42)
  • オレゴン(OREGON)(40)
  • 京セラインダストリアルツールズ(34)
  • ECHO(エコー)(24)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(20)
  • SK11(20)
  • スギハラ(SUGIHARA)(20)
  • ツムラ(末廣精工)(19)
  • PFERD 馬印(17)
  • WAKO(和光商事)(16)
  • 龍宝丸(13)
  • EARTH MAN(12)
  • バローベ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーン刃 マキタチェーン刃マキタ(26件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
プロの作業に!軽く滑らかな切れ味。
充電式ハンディソー マキタ充電式ハンディソーマキタ(6件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品チェーンカバー、チェーンオイルチェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]チェーン形式80TXL-26Eオイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)100
チェーン刃80TXL-32 マキタチェーン刃80TXL-32マキタ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
関連資料(3.66MB)
チェーン刃80TXL-26 マキタチェーン刃80TXL-26マキタ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄刃80TXL仕様 薄い刃幅で切断抵抗を大幅低減 鋭い喰いつきで快速切断
厚さ(mm)1.1(ゲージ)ピッチ0.325"ゲージ0.043"(1.1mm)
充電式ハンディソー マキタ充電式ハンディソーマキタ(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
付属品チェーンカバー、チェーンオイルセット内容本体のみチェーンスピード(m/s)[m/分]8[480]チェーン形式80TXL-32E関連資料(3.66MB)商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー長さ(mm)150
350mm充電式チェンソー マキタ350mm充電式チェンソーマキタ(14件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.8長さ(mm)(ガイドバー)350本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235質量(kg)5.2(バッテリ含む)電圧(V)18×2本チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
充電式ハンディソー マキタ充電式ハンディソーマキタ(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
付属品チェーンカバー、チェーンオイルセット内容本体、バッテリBL1860B×1本、充電器DC18RFバッテリーリチウムイオン関連資料(3.66MB)商品タイプ本体+バッテリ・充電器
チェーンソー(電動式) マキタチェーンソー(電動式)マキタ(21件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)1.25チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]振動3軸合成値(m/s2)4.7仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油付属品チェーンオイル、チェーンカバー質量(kg)3.9
18V 200ミリ充電式高枝チェンソー マキタ18V 200ミリ充電式高枝チェンソーマキタ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
質量(kg)3.4チェーンスピード(m/s)[m/分]6.7[402]チェーン形式80TXL-38オイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)2001充電当たりの作業量【目安】杉角材50mm(本)(6Ah/3Ah):600/300
350ミリ充電式チェンソー マキタ350ミリ充電式チェンソーマキタ
34,980税込38,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4長さ(mm)350厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-76E振動3軸合成値(m/s2)<2.5ガイドバー種類スプロケットノーズ
ホルスタ マキタホルスタマキタ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
300ミリチェンソー マキタ300ミリチェンソーマキタ(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
チェーン形式90PX電源(V)100電流(A)8.1コード長さ(m)2全長(mm)568質量(kg)2.2消費電力(W)770バー全長(mm)ガイドバー:300チェーンスピード(m/s)[m/分]7
充電式チェーンソー マキタ充電式チェーンソーマキタ(13件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]チェーン形式25AP-42E付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー振動3軸合成値(m/s2)4.3カーボンブラシ呼び番号430長さ(mm)(ガイドバー)115質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)18適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
チェーン刃90PX-46E マキタチェーン刃90PX-46Eマキタ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途木材用チェーン形式90PX-46E
チェーン刃90PX-52E マキタチェーン刃90PX-52Eマキタ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途木材用チェーン形式90PX-52E
チェーンソー(充電式)用チェーン刃 マキタチェーンソー(充電式)用チェーン刃マキタ(2件のレビュー)
3,490税込3,839
1セット
当日出荷
適合MUC250DRD用型番91PX-40E
ホルスタ マキタホルスタマキタ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
収納時に便利なホルスタ 100mm 充電式ハンディソーを収納可能 ベルト装着タイプ 工具固定バンド付
チェーン刃90PX-40E マキタチェーン刃90PX-40Eマキタ
2,998税込3,298
1個
欠品中
用途木材用チェーン形式90PX-40E
チェーン刃80TXL-38 マキタチェーン刃80TXL-38マキタ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
250ミリ充電式チェンソー マキタ250ミリ充電式チェンソーマキタ
34,980税込38,478
1台
当日出荷
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体のみ長さ(mm)250厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.5(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×512×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-60E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー種類スプロケットノーズ
チェーン刃M11-41E マキタチェーン刃M11-41Eマキタ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
関連資料(3.66MB)
ガイドバー6 マキタガイドバー6マキタ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
関連資料(3.66MB)
300ミリ充電式チェンソー マキタ300ミリ充電式チェンソーマキタ
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体のみ長さ(mm)300厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.7(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×562×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-68E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー種類スプロケットノーズ
350ミリチェンソー マキタ350ミリチェンソーマキタ(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
消費電力(W)770全長(mm)621質量(kg)2.2バー全長(mm)ガイドバー:350
250ミリ充電式チェンソー(バッテリー・充電器付) マキタ250ミリ充電式チェンソー(バッテリー・充電器付)マキタ(1件のレビュー)
95,980税込105,578
1台
当日出荷
充電式最速×クラス最軽量
バー全長(mm)250チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.8(0~1490)チェーン形式25AP-60ガイドバー種類スプロケットボーズ電源(V)直流36(40MAX)1充電当たりの作業量杉角材50mm約300本(BL4025)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×194×227質量(kg)3.7振動3軸合成値(m/s2)3.4付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4、チェーンオイルセット内容本体、バッテリBL4025×2本、充電器DC40RAバッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリ・充電器
200ミリ充電式チェンソー MUC204D マキタ200ミリ充電式チェンソー MUC204Dマキタ(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
軽量+高回転! 23mLエンジン式と同等の使用感! 粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯 太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、 粘りの高速切断を実現します。 優れた重心バランス。 軽い取り回し感 収納式」オイルタンクキャップ 枝の引っ掛かりを低減。 ワンタッチで電源ON 吊り下げ用フック ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。 業界最速高速フル充電 「アプト」防滴・防じん 本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 [約40分(フル充電)/約27分(実用充電)]
バー全長(mm)200チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350]チェーン形式M11-52仕様薄刃付属品チェーンカバー、レンチ13-16・丸ヤスリ質量(kg)2.9(バッテリ含む)電圧(V)直流:18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)442×184×191振動3軸合成値(m/s2)<2.5ガイドバー種類スプロケットノーズバー
チェーンソー(電動式)用チェーン刃 マキタチェーンソー(電動式)用チェーン刃マキタ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
適合本体MUC3041
350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) マキタ350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax)マキタ
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
エンジン式35mLクラス チェーンスピード25.5m/秒の高速切断で玉切りから伐倒、枝払いまで幅広い作業がスピーディに行えます。 ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 エンジン式同等の粘り強い使用感 過度な押付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすく、刃物を押し付ける力の調整がしやすい。 「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動しない事があります。 エンジン式同等以上の優れた加速性 トリガオンから素早く全速回転 オン/オフを繰り返す、細かい枝払い作業が軽快に行えます。優れたトリガレスポンスで連続作業も快適。 軽量で優れた取り回し性 質量4.9kg※と軽量なため、細かな連続作業も軽快にこなします。※BL4040F装着時。 伐倒にも 正確な切断をサポートする最適ハンドル設計により安定した切断が行えます。視認性に優れた伐倒ライン 高い防水性能 雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。 薄刃 80TXL仕様 ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。 スプロケットノーズバー 先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。 新ツールレスチェーン調整機構で大型ダイヤル方式でテンション調整がしやすい。 金属製スパイクで材料に鋭く食い込む。 「収納式」大口径オイルタンクキャップ 金属製チェーンキャッチャ
付属品チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4長さ(mm)ガイドバー:350質量(kg)4.9バッテリー【使用推奨】BL4050F(5.0Ah) (別販売品)、BL4040F(4.0Ah) (標準付属品)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)225×752×271バッテリー電圧(V)直流36(40max)作業量(目安)(1充電)杉丸太200mm約58本チェーン形式80TXL-59Eチェーンスピード(m/min)0~1,530振動3軸合成値(m/s2)3.5
250ミリチェンソー マキタ250ミリチェンソーマキタ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
消費電力(W)770全長(mm)515質量(kg)2.1バー全長(mm)ガイドバー:250
チェーン刃 マキタチェーン刃マキタ(2件のレビュー)
2,988税込3,287
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チェーン刃80TXL-51 マキタチェーン刃80TXL-51マキタ(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
300ミリ充電式チェンソー マキタ300ミリ充電式チェンソーマキタ(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1830B×1本、急速充電器DC18SD長さ(mm)300バッテリーリチウムイオンチェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460]チェーン形式90PX-46E関連資料(2.1MB)商品タイプ本体+バッテリ・充電器
竹用チェーン刃 マキタ竹用チェーン刃マキタ(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
300ミリ充電式チェンソー マキタ300ミリ充電式チェンソーマキタ
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD長さ(mm)300厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.7(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)バッテリーリチウムイオン本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×562×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-68E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー種類スプロケットノーズ1充電当たりの作業量BL1860B:杉角材50mm/約610本
充電式チェンソー(本体のみ) マキタ充電式チェンソー(本体のみ)マキタ
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-46E付属品チェーンオイル・チェーンカバーセット内容本体のみ質量(kg)5.2(バッテリ(別売)、チェーン刃、ガイドバー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×215×235(バッテリ(別売)、チェーン刃、ガイドバー含む)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200振動3軸合成値(m/s2)4商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー長さ(mm)300
チェーン刃M11-44E マキタチェーン刃M11-44Eマキタ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
250ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) マキタ250ミリ充電式チェーンソー(40Vmax)マキタ
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷
充電式250ミリチェンソー40Vmax仕様MUC031GRDバッテリ充電器付◆27mLエンジン式クラスで軽快作業進化した最適バランスと納得の切断性能で、枝打ち作業を快適・スピーディにこなします。手元の負担軽減&軽快な取回し◆最適バランス設計手元とバッテリの距離が近く、抜群の操作感。◆縦向き、横向きの切り返し時のストレスを軽減クラス最軽量3.0kg(ガイドバー250・300mm装着時)※。作業時の負担を軽減。※27mLクラスプロ向け同出力帯チェンソーにおいて。2025年7月現在メーカー調べ。◆クラス最速※の切断能率[小型・軽量]な高回転アウタロータハイパワーブラシレスモータ+ダイレクトドライブにより、チェーンスピードは24.0m/秒[1,440m/分]とスピーディな切断を実現。※27mLクラスプロ向け同出力帯チェンソーにおいて。2025年7月現在メーカー調べ。充電状態や樹木の種類、刃物の切れ味などにより異なります。◆エンジン式同等の優れた加速性能トリガオンから素早く全速回転。オン/オフを繰り返す、細かい枝払いを軽快に行えます。◆「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動できない事があります。◆新型スイッチ採用厚手のグローブを装着しても押しやすい優れた操作性。製品状態の把握が容易なLEDお知らせランプ付。◆クイック着脱フックカラビナ等に片手で取付け・取外し可能。フックは、折りたたみ式で、使用時以外は収納可能。◆高い防水性能雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。※本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐えうる製品仕様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません(メーカー基準)。水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。◆薄刃 80TXL仕様ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。◆スプロケットノーズバー先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。◆高所の枝払い作業、入り組んだ枝のせん定に◆その他特長・脱落防止ナット・「収納式」大型オイルタンクキャップ・オイルタンク残量窓・金属製チェーンキャッチャ・トリガ変速
質量(kg)3電源(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525l×188×203チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.0[0~1440]チェーン形式80TXL-46E関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(3.4MB)ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材50mm 約280本※BL4025装着時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
300ミリ充電式チェンソー マキタ300ミリ充電式チェンソーマキタ
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバーセット内容本体のみ長さ(mm)300チェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460]チェーン形式90PX-46E関連資料(2.1MB)商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
400ミリ充電式チェンソー マキタ400ミリ充電式チェンソーマキタ
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
高出力+高回転 25APのレッドモデルに、ダブルナット仕様登場。 BLMOTOR アウトロータ式 ブラシレスモータ搭載+ダイレクトドライブ ダブルナット仕様 プロユースに最適な、優れた操作性 ナット脱落防止 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓
付属品ボックスレンチ、チェーンカバー、チェーンオイル長さ(mm)400質量(kg)5.4(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)電源(V)直流36(18+18)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×812×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-84E振動3軸合成値(m/s2)4.8
チェーンソー