53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リョービ、京セラBPCS-1800L1、GCS-1500用。
用途チェンソー用替刃。 材質 入数(本)1
1本
2,820 税込3,102
翌日出荷

材質刃:鉄、グリップ:ポリプロピレン 全長(mm)260 直径(Φmm)3.5 質量(g)20 アズワン品番64-7942-55
1枚
595 税込655
翌日出荷

寸法(mm)4.0用 全長(mm)60 有効長(mm)25 六角軸シャンク径1/4"(6.35) アズワン品番64-2217-90
1個
980 税込1,078
翌日出荷

1個
1,000 税込1,100
当日出荷

仕様●刃長:685mm●重量:113g アズワン品番65-2237-03
1個
3,340 税込3,674
翌日出荷

全長(mm)220 直径(Φmm)4.0 質量(g)29 刃長(mm)90 アズワン品番64-7863-49
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷


1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

高トルクモーターでパワフル切断モーターの高トルク化により、高負荷切断でもソーチェンが止まりづらく、負荷の大きい丸太切断でも軽快に作業できます。高効率・長寿命なブラシレスモーターブラシレスモーターとダイレクトドライブ構造(スプロケットとモーターが直結)により軽量・低振動・高耐久を実現。作業がラク&長く使えます。完全ツールレスで、とってもラク!ツールレスソーチェン交換ソーチェン交換の完全ツールレス化を実現。軽く回せるテンションダイヤルで、張り調整も簡単!大形ノブ:大形ノブを回すだけでサイドカバーが外せます。テンションダイヤル:テンションダイヤルで張り調整もツールレス
付属品バッテリー×1、充電器、チェーンケース、チェーンオイル(50ml)、電池カバー 質量(kg)4.6 形式チェン:90PX-52E モーター直流ブラシレスモーター バッテリーリチウムイオン (36V/2.5Ah) 給油方式自動 (吐出量調整式) 充電時間(分)実用充電:約19 満充電:約25 サイズ(mm)(L)760× (H)214× (W)247 オイルタンク容量(mL)100 ガイドバー長さ(mm)350 有効切断長さ(mm)350 ピッチ(inch)刃:3/8”
1台(1台)
67,600 税込74,360
翌日出荷

切れ味の良い軽快な切断作業を実現 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構
仕様●メーカー:京セラ●型番:CS-2502●有効切断長:250mm●電源:100V・790W・8.3A●オイルタンク容量:100mL●サイズ:176×520×175(H)mm●コード長:2m●重量:2.1kg●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー(本体取付)●ソーチェン:90PX-40E●チェンスピード:7.3m/s アズワン品番67-4721-38
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

付属品:チェーンオイル(50mL)、電池パック、充電器、チェンカバー、ガイドバー、ソーチェン。エンジン並みのチェンスピードで効率よく作業が可能。キックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキを搭載。ソーチェンの取付・調整は工具レス。ブラシレスモーター搭載。木造家屋の解体現場でも柱の切断や、廃材を細かく切断など解体現場でもスピーディーな作業が可能です。金属製のスパイク木材にしっかり食い込む金属製スパイクを採用。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。軽量の優れた操作性で作業者をサポート電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で、作業効率の向上をサポートします。エンジン式工具に匹敵する動力性能京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって、エンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です。雨水や粉じんの侵入を防止する電池パックカバー。
セット内容セット(充電器・バッテリー付) 材質樹脂 質量(kg)4.0(電池パック含む) チェーンスピード(m/s)20 バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 充電時間(分)54 サイズ(mm)227(W)×778(L)×224(H) 有効切断長さ(mm)350
1台
56,000 税込61,600
翌日出荷

仕様●メーカー:京セラ●型番:ESK-340●有効切断長:400mm●燃料タンク容量:0.41L●オイルタンク容量:0.28L●燃料:混合ガソリン 無鉛ガソリン/2サイクルエンジンオイル=50/1(FC/FD級)●排気量:36.3ml●サイズ:245(W)×778(L)×277(H)mm●重量:5.5kg●給油方式:自動給油式●ソーチェン:91PX-58●キャブレター:ダイヤフラム式●点火方式:電子制御●点火プラグ:NGK BPM8Y●付属品:プラグレンチ、チェンカバー●排出ガス3次自主規制適合品●エンジンのパワーを最大限に生かすスプロケットノーズバーを採用●キックバック時に、ハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付●「クリーン50」エンジン アズワン品番65-3894-93
1台
61,600 税込67,760
8日以内出荷

仕様●メーカー:京セラ●型番:6681601●サイズ:8mm●EA809BC-3,3A用替砥石(2本組/チップソー用) アズワン品番65-3892-65
1組
895 税込985
翌日出荷

仕様●メーカー:京セラ●型番:6681591●サイズ:4mm●EA809BC-3,3A用替砥石(2本組/ソーチェン用) アズワン品番65-3892-64
1組
895 税込985
翌日出荷

家庭用ながら直径25cmの丸太も切断できる本格派チェーンソー。工具レス調整機能でチェーン刃交換や締め付けも簡単です。長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。
仕様●型番:GKC1825L2-JP●仕様:セット(充電器・バッテリー付)●有効切断長:250mm●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:230×645×210(H)mm●重量:3.1kg●チェーンタイプ:40コマ(タイプ:90PX040EC)●チェーンスピード:約3.5m/s●チェーンバー長:250mm●作業範囲目安(木材):Φ38mm×126本Φ141mm×20本●付属品:バッテリー×2個、充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ アズワン品番65-3894-88
1台
30,000 税込33,000
翌日出荷

高い枝木の切断に。電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。
仕様●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器 アズワン品番65-3894-87
1台
26,600 税込29,260
翌日出荷

力の入れやすいリヤハンドルタイプ。オイルリターン機構採用。切味の鋭い90PXタイプソーチェン採用。自動給油
仕様●型番:CS-3605●電源:AC100V・800W・8.5A●有効切断長:360mm●サイズ:703(W)×194(L)×190(H)mm●質量:2.3kg●コード長:2m●オイルタンク容量:50mL●付属品:チェンオイル(50mL)、六角棒レンチ5mm、ソーチェン、ガイドバー、チェンカバー●チェンスピード:8.0m/s アズワン品番65-5664-90
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

40コマ(タイプ:90PX040EC)。【EA898CB-11用】替刃。
用途EA898CB-11用。 質量(g)125 チェーン長(mm)762
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

42コマ(タイプ:25AP)。【EA898CB-1用】替刃。
用途EA898CB-1用。 質量(g)100 チェーン長(mm)252
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

EA898RE-26、28用替刃(1枚)
アズワン品番65-2237-41
1枚
6,210 税込6,831
当日出荷

EA898RE-31用替刃(1枚)
アズワン品番65-2237-40
1枚
5,830 税込6,413
当日出荷

EA898CG-5用チェーンソー替刃
アズワン品番65-2237-16
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

EA898CA-5、-26用替刃
アズワン品番65-2237-15
1個
4,520 税込4,972
翌日出荷

EA898CD-3用チェーンソー替刃
アズワン品番65-2237-17
1個
5,080 税込5,588
翌日出荷

[EA898CK-1用]替ブレード
アズワン品番65-2237-14
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

自動電源オフ機能あり(1分) 軽量かつ重量バランスの良いハンドル構造だから、取り回しが重要な枝切り作業でも疲れず楽に作業ができます。 直径5cmの枝は2.5秒で切断可能 満充電で直径3cmの枝なら約300本切断できます。※満充電時、使用条件によって異なります。 跳ね返り防止ガード付きなので、初心者でも安心してご使用いただけます。
仕様●有効切断長:125mm●オイルタンク容量:110ml●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:195(W)×475(L)×195(H)mm●重量:2.3kg(バッテリーなど付属品含む)●付属品:チェーンガイドバーチェーンケースチェーンオイルバッテリーパック充電器 アズワン品番65-2237-13
1台
32,700 税込35,970
翌日出荷

1台
26,600 税込29,260
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質刃:鉄、グリップ:ポリプロピレン 全長(mm)260 直径(Φmm)4.8 質量(g)35 アズワン品番64-7942-57
1枚
595 税込655
翌日出荷

材質刃:鉄、グリップ:ポリプロピレン 全長(mm)260 直径(Φmm)4.0 質量(g)25 アズワン品番64-7942-56
1枚
595 税込655
翌日出荷

全長(mm)220 直径(Φmm)4.8 質量(g)41 刃長(mm)90 ヤスリ部形状 アズワン品番64-7863-51
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

全長(mm)220 直径(Φmm)4.5 質量(g)36 刃長(mm)90 アズワン品番64-7863-50
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

全長(mm)220 直径(Φmm)3.5 質量(g)24 刃長(mm)90 ヤスリ部形状 アズワン品番64-7863-48
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

寸法(mm)4.8用 全長(mm)60 有効長(mm)25 六角軸シャンク径1/4"(6.35) アズワン品番64-2217-91
1個
980 税込1,078
翌日出荷

チェーンソーの目立てに便利な30°表記のガイド。 一般・中~大型まで全てのチェーンソーに対応。 電動工具で野外でも簡単に刃研ぎ作業が行えます。
用途チェーンソー・笹刃、各種刃研ぎに セット内容4.8mm用やすりビット+30°ガイド アズワン品番64-2217-88 六角シャンク径(Φmm)1/4"(6.35)
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

一般・中~大型まで全てのチェーンソーに対応。 電動工具で野外でも簡単に刃研ぎ作業が行えます。 チェーンソーの目立てに便利な30°表記のガイド。
用途チェーンソー・笹刃、各種刃研ぎに セット内容4.0mm用やすりビット+30°ガイド アズワン品番64-2217-87 六角シャンク径(Φmm)1/4"(6.35)
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

1個
975 税込1,073
翌日出荷

1個
975 税込1,073
翌日出荷

デプスアジャスター付で、切削刃とデプスアジャスターをそれぞれ簡単に研磨できます。
刃幅(mm)9 全長(mm)200 材質やすり:ダイヤモンド、柄:木 刃長(mm)85
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

1個
7,710 税込8,481
翌日出荷

1個
4,040 税込4,444
翌日出荷