絞り込み
ブランド
- 新興工業
- モノタロウ(1)
- シングウ(新宮商行)(254)
- ゼノア(183)
- ハスクバーナ(182)
- 共立(97)
- 工進(70)
- マキタ(70)
- 新ダイワ(61)
- オレゴン(OREGON)(32)
- スギハラ(SUGIHARA)(28)
- SK11(20)
- ツムラ(末廣精工)(18)
- 京セラインダストリアルツールズ(18)
- HiKOKI(ハイコーキ)(14)
- エスコ(13)
- 龍宝丸(13)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- サムライレジェンド(11)
- EARTH MAN(10)
- ブランドをもっと見る
特価

目立て職人(4mm用ドリル付)
新興工業(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4.0mm専用/ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
目立て職人(4mm用ドリル無し)
新興工業¥14,980税込¥16,4781台当日出荷目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4mm専用/本体のみ・ドライバドリル無し・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
目立て職人(4.8mm用ドリル無し)
新興工業(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台13日以内出荷目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4.8mm専用/本体のみ・ドライバドリル無し・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
目立て職人(4.8mm用ドリル付)
新興工業¥15,980税込¥17,5781台当日出荷目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4.8mm専用/ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
目立て職人(5.5mm用ドリル無し)
新興工業¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径5.5mm専用/本体のみ・充電ドライバドリルなし・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
目立て職人(4.8mm用充電式ドリル付)
新興工業¥27,980税込¥30,7781台当日出荷目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4.8mm専用/充電ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
目立て職人(4mm用充電式ドリル付)
新興工業¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径4.0mm専用/充電ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
目立ての武蔵
新興工業¥4,698税込¥5,1681個11日以内出荷目立ての武蔵は、普段通りの目立てでデプスゲージが同時に研磨することができます。 斜め30度の刻印が入っているので、上刃目立て角度が分かりやすくなっています。 ヤスリが曲がらないので、力が伝わりやすく、押せば簡単に研ぐことができます。
目立て職人(5.5mm用充電式ドリル付)
新興工業¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。寸法(mm)本機:143×100×88備考ヤスリ径5.5mm専用/充電ドライバドリル・ダイヤモンド付本体質量(kg)450研磨可能時間(分)約5(セット時間込)回転数(min-1[回/分])グラインダー:500