絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • シングウ(新宮商行)(256)
  • ゼノア(185)
  • ハスクバーナ(171)
  • 共立(96)
  • マキタ(70)
  • オレゴン(OREGON)(35)
  • 新ダイワ(32)
  • 京セラインダストリアルツールズ(22)
  • SK11(20)
  • スギハラ(SUGIHARA)(20)
  • ツムラ(末廣精工)(19)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(15)
  • エスコ(14)
  • 龍宝丸(13)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • アルミス(11)
  • サムライレジェンド(11)
  • EARTH MAN(10)
  • 新興工業(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディチェーンソー YAMAZEN(山善)ハンディチェーンソーYAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
1.1kgで手軽に使える充電式ハンディチェーンソー。枝木の剪定や竹の切断に便利。チェーンソーオイル付属。左利きでも使いやすいボタン配置。残量表示ランプ付き。切断有効長さ約100mm。
用途枝木や竹などの切断に。チェーンソー/充電式/ポータブル/持ち運び/庭/花壇/木/枝/切断/軽量/コンパクト付属品バッテリーパック、充電器、ソーチェーン、チェーンカバー、チェーンソーオイル、六角棒レンチ質量(kg)1.1(バッテリーパックを含む)電圧(V)14.4切断能力(mm)目安:35×35 (角材 約100本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×110×105チェーンスピード(m/s)6.1バッテリー【バッテリーパック仕様】型式:LBP-1415A、電池:リチウムイオン、電圧:DC14.4V、容量:1.5Ah、出力電圧:DC14.4V、質量:0.3kg保証期間お買い上げ日より6か月ソーチェーン【仕様】バーの長さ:10cm、ピッチ:1/4”、ゲージ:0.43(1.1mm)、コマ数:28使用充電器【仕様】型式:LBC-1415A、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、入力:100-240V 50/60Hz 0.6A、出力:DC17.1V 1000mA、充電時間:約90分、質量:0.07kg取扱説明書(0.79MB)最大切断能力(Φmm)100
充電式ハンディソー チェーンソー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)充電式ハンディソー チェーンソー 18V共通バッテリーシリーズYAMAZEN(山善)
8,998税込9,898
1台ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ片手で使用可能なコンパクトサイズ可動式安全ガードつき枝や木材構造物を切断可能充電式なので電源のない場所にも便利庭木の剪定や木材の切断に使用可能充電式なので電源の確保とコードを気にせずに作業可能
用途枝木の剪定に。庭や農園等の作業に。電気チェーンソー 電気のこぎり 電のこ 剪定 枝切 伐採 枝木 軽量 充電式質量(kg)1.3電圧(V)直流18チェーンスピード(m/s)4.8保証期間1年間(本体のみ)最大切断能力(mm)120(※別売のバッテリーYBP-1825の場合)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12ソーチェーンガイドバー125mm、コマ数32P・ピッチ1/4標準作業時間30分取扱説明書(3.82MB)ガイドバー長さ(mm)125
チェーンソー