絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • モノタロウ(1)
  • シングウ(新宮商行)(262)
  • ゼノア(194)
  • 新ダイワ(178)
  • ハスクバーナ(175)
  • 共立(105)
  • マキタ(71)
  • エスコ(42)
  • オレゴン(OREGON)(40)
  • 京セラインダストリアルツールズ(34)
  • ECHO(エコー)(24)
  • SK11(20)
  • スギハラ(SUGIHARA)(20)
  • ツムラ(末廣精工)(19)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(18)
  • PFERD 馬印(17)
  • WAKO(和光商事)(16)
  • 龍宝丸(13)
  • バローベ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンチェーンソー用コンビボックススパナ EARTH MANエンジンチェーンソー用コンビボックススパナEARTH MAN(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
用途プラグの着脱に(19mm)、チェーン(替刃)交換に(13mm)、チェーンの張り調整に(-6mm)差込角(mm)六角19mm、六角13mm、-6mm全長×幅W(mm)210×77
チェーンソーヤスリビット EARTH MANチェーンソーヤスリビットEARTH MAN(6件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
インパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルへ取付(6.35mm六角軸ワンタッチ取付)け野外で簡単刃研ぎ。
用途チェンソー・包丁・ハサミ・草刈刃などの刃研ぎに。
ソーチェーン EARTH MANソーチェーンEARTH MAN(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ピッチ3/8ゲージ.050"(1.3mm)
チェーンソーラクラク目立セット EARTH MANチェーンソーラクラク目立セットEARTH MAN
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ヤスリビット付きだからインパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルへ取付(6.35mm六角軸ワンタッチ取付)け野外で簡単刃研ぎ。
用途チェーンソーの目立てが簡単・正確にできる。セット内容ガイド×1、チェーンソーヤスリビット×1
チェーンソー デプス調整セット EARTH MANチェーンソー デプス調整セットEARTH MAN(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途デプスゲージの高さ調整に(3~4回のチェーンソー刃を研磨したらデプスゲージの高さ調節を行ってください)セット内容デプス専用ダイヤモンドヤスリ、デプスアジャスター
エンジンチェーンソー EARTH MANエンジンチェーンソーEARTH MAN(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
点火プラグNGK BPMR7A(CHAMPION RCJ7Yも使用可)使用燃料潤滑油混合ガソリン始動方式リコイルスターター給油方式自動給油式混合比25(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用オイル)エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
ダイヤモンド一発チェーンソーヤスリ EARTH MANダイヤモンド一発チェーンソーヤスリEARTH MAN
829税込912
1本
翌々日出荷
荒目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが1発でできる。 ダイヤモンドで驚異の研磨力。 Tプラスコーティングで永く研げる。
用途荒目:丸くなった刃を素早く研ぐ#150。 細目:きれいに仕上げる#300。 チェンソー・包丁・ハサミ・草刈刃などの刃研ぎに。
チェーンソー目立角度ガイド EARTH MANチェーンソー目立角度ガイドEARTH MAN
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
用途チェーンソーの目立てが簡単・正確にできる。
SHARELINK 18V ポールチェーンソー EARTH MANSHARELINK 18V ポールチェーンソーEARTH MAN
23,880税込26,268
1台
翌々日出荷
専用バッテリーパック1個付き 充電残量表示機能付き 伸縮ポール式 分割タイプ コンパクトに収納 二段伸縮ポール ハンドグリップ付き チェーンソーオイル自動給油 肩掛けベルト付き 有効切断長:約175mm 最大伸長:約3.0m
用途高所の枝の切断にセット内容伸縮ポールチェーンソー本体先端部×1、伸縮ポールチェーンソー本体ハンドル部×1、18V専用充電器×1、18V専用バッテリーパック×1、チェーンカバー(本体取付け済)×1、肩掛けベルト×1、保護めがね×1、チェーンソーオイル(約100ml)×1、収納袋×1、取扱説明書×1質量(kg)約3.4(バッテリーパック除く)チェーンスピード(m/s)約4.0モーター電圧(V)DC18充電時間(分)2.0Ah:約60/3.0Ah:約901充電当たりの作業量Φ38mm木材 約180回 Φ75mm木材 約35回
伸縮式ポールチェーンソー用替刃 EARTH MAN伸縮式ポールチェーンソー用替刃EARTH MAN
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
OREGON社90PX-033相当
用途18V充電式伸縮ポールチェーンソーCSE-180SLiB用の替刃ピッチ3/8"ヤスリ部寸法(mm)直径4.5(11/64")バーサイズ7"(17.5cm)ゲージ0.43"(1.1mm)コマ数33
SHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー EARTH MANSHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソーEARTH MAN(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途小径の丸太・角材等木材の切断に 枝の切断に仕様【本体】●モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約125mm(推奨切断太さΦ80mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ430×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.2kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃付属ソーチェーン ●コマ数:32 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"【充電器】●型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Wh付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1バッテリー容量(Ah)2サイズ(mm)125
SHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー EARTH MANSHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソーEARTH MAN
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途小径の丸太・角材等木材の切断に 枝の切断に付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1適合【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Wh、【充電器】型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m【本体】モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約200mm(推奨切断太さΦ130mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ480×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.3kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃付属ソーチェーン ●コマ数:44 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"バッテリー容量(Ah)2
チェーンソー