絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- シングウ(新宮商行)(254)
- ゼノア(183)
- ハスクバーナ(182)
- 共立(97)
- 工進(70)
- マキタ(70)
- 新ダイワ(61)
- オレゴン(OREGON)(32)
- スギハラ(SUGIHARA)(28)
- SK11(20)
- ツムラ(末廣精工)(18)
- 京セラインダストリアルツールズ(18)
- HiKOKI(ハイコーキ)(14)
- エスコ(13)
- 龍宝丸(13)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- サムライレジェンド(11)
- EARTH MAN(10)
- 新興工業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

カービングバー スペシャル
ツムラ(末廣精工)¥12,980~税込¥14,278~1枚5日以内出荷から8日以内出荷チェンソーアートの世界チャンピオン、城所ケイジ氏と共同開発したチェンソーアート専用のカービングバーです。
交換ノーズ 取付用交換工具キット
スギハラ(SUGIHARA)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷扱いやすく誰でも簡単に、リベットかしめ治具とハンマー1つでスプロケットノーズバーのノーズ交換が可能です。(交換時にノーズやボディを傷つけません) 6種の工具がコンパクトに収納でき、使用時は速やかに取り出せ、収納時は紛失を防ぎます。
400ミリ充電式チェンソー
マキタ¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷高出力+高回転 25APのレッドモデルに、ダブルナット仕様登場。 BLMOTOR アウトロータ式 ブラシレスモータ搭載+ダイレクトドライブ ダブルナット仕様 プロユースに最適な、優れた操作性 ナット脱落防止 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓付属品ボックスレンチ、チェーンカバー、チェーンオイル長さ(mm)400質量(kg)5.4(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)色赤電源(V)直流36(18+18)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×812×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-84E振動3軸合成値(m/s2)4.8
350ミリ充電式チェンソー
マキタ¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷高出力+高回転 レッドボディ&25AP仕様登場。ガイドバー長さも充実。 プロユースに最適な、優れた操作性。 ワンタッチで電源ON サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 工具レスチェーン調整付属品チェーンカバー、チェーンオイル長さ(mm)350厚さ(mm)ゲージ:0.050”質量(kg)5.3(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)色赤ピッチ1/4”電源(V)直流36(18+18)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)215×761×235チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-76E振動3軸合成値(m/s2)4.8
300ミリ充電式チェンソー
マキタ¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD長さ(mm)300厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.7(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)色青ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)バッテリーリチウムイオン本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×562×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-68E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー種類スプロケットノーズ1充電当たりの作業量BL1860B:杉角材50mm/約610本
ソーチェーン
Carlton¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷オレゴンツール25AP同等品、ピッチ1/4”、ゲージ.050(1.3mm) のループチェーン。 オレゴンツール社の持つカールトンブランドの製品で、刃は高い 耐久性と切れ味を兼ね備えたマイクロチゼル刃です。 危険なキックバック対策としてバンパードライブリンク採用。 プロアマユーザを問わない高性能チェーン。 出荷はビニール袋入り、カールトンの純正小箱は畳んだ状態で 出荷します。 オレゴン25APと同じ商品となります(製造工場同じ)現在お使いの チェーンのピッチ、ゲージ、コマ数が同じであればほとんどの製品で 交換が可能です。用途チェーンソー用替刃。ピッチ1/4インチゲージ0.5インチ(1.3mm)
伸縮式ポールチェーンソー用替刃
EARTH MAN¥2,498税込¥2,7481個当日出荷OREGON社90PX-033相当用途18V充電式伸縮ポールチェーンソーCSE-180SLiB用の替刃ピッチ3/8"ヤスリ部寸法(mm)直径4.5(11/64")バーサイズ7"(17.5cm)ゲージ0.43"(1.1mm)コマ数33
エンジンチェンソー オールラウンドソー
ゼノア¥83,980税込¥92,3781台4日以内出荷ゴールドの塗装した16インチのガイドバー付き。(ゴールドガイドバーは2020年限定。以降、標準のガイドバーとなります。)質量(kg)4.2タイプスプロケットノーズバー排気量(mL)37.2バー全長(mm)400チェーン形式25AP
ハーベスター用ワンウェイガイド
サムライレジェンド¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷ハーベスタ―バーの目立てを簡単、快適、正確に行えます。□スプロケット式で、ソーチェンを送りながら刃研ぎができる。□スプロケットは前方向回転のみ。力を入れても逆回転しません。□チェン張り機能付き。ソーチェンをきちっと張った状態で目立てができる。用途ハーベスタ―用ソーチェン目立てRoHS指令(10物質対応)対応
カービングバーコンペティション7.0R
サムライレジェンド(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本6日以内出荷チェンソーカービング専用バー。先端半径7.0mmの極細、細かな作業に最適です。国産ソリッドタイプで、高耐久先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分応えます。用途チェンソーカービング仕様先端7R、ソリッド、ステライトハードノーズ、シングルマウント適合25AP-68E厚さ(mm)3.8ピッチ1/4inch長さ(cm)30マウントシングルマウント(国産、ハスクバーナ専用)ゲージ0.05inchRoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)12
カービングバー 8.5R
サムライレジェンド(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷から6日以内出荷チェンソーカービング専用バー。国産ソリッドタイプで、高耐久先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分応えます。両サイドにはサムライバーの特徴である、焼き入れ後をそのまま残し精悍な姿です。用途チェンソーカービング仕様先端8.5R、ソリッド、ステライトハードノーズ、マルチマウント厚さ(mm)3.8ピッチ1/4inchマウントマルチマウント(小型、中型チェンソー)ゲージ0.05inchRoHS指令(10物質対応)対応
充電式チェンソー
マキタ(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ付属品チェーンオイル・チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD付質量(kg)5.4(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)電圧(V)36(18×2)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)1充電あたり/杉丸太Φ200mm 約54本・杉角材50mm 約610本(BL1860B[2個])充電時間(分)約55分充電(2本同時)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200チェーン形式25AP-84E振動3軸合成値(m/s2)4.8商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー長さ(mm)400
ソマウド チェンソーガイドバー
サムライレジェンド¥6,498税込¥7,1481枚6日以内出荷ハスクバーナ(中型、小型)、スチール(小型、中型)に取付け可能。 アロイ鋼、3枚合わせ。スポット溶接の密度を上げ、高い剛性。 ラミネート式バーながら、スポット溶接を通常の倍に増やし、高い剛性を維持。 カジュアル・セミプロユーザーから、プロユーザーまで幅広く対応します。 スプロケット部品は、スイス製で胴体のアロイ鋼は日本製と素材にも十分な注意を払っています。 直線的で細身のバー。高い操作性です。用途中、小型チェンソー用仕様先端滑車:10歯、4箇所リベット止め交換式適合ソーチェーン:21BP-64E長さ(mm)370厚さ(mm)4.16寸法(mm)ゲージ: .058"色本体:グレー、ロゴ:黒構造バー:3枚合わせ身幅(cm)(最大)56.9マウントG8(マルチマウント)RoHS指令(10物質対応)対応ソーチェンピッチ(inch)0.325
ソマウド チェンソーガイドバー
サムライレジェンド(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981枚9日以内出荷ハスクバーナ(中型、小型)、スチール(小型、中型)に取付け可能。 アロイ鋼、3枚合わせ。スポット溶接の密度を上げ、高い剛性。 ラミネート式バーながら、スポット溶接を通常の倍に増やし、高い剛性を維持。 カジュアル・セミプロユーザーから、プロユーザーまで幅広く対応します。 スプロケット部品は、スイス製で胴体のアロイ鋼は日本製と素材にも十分な注意を払っています。 直線的で細身のバー。高い操作性です。用途中型チェンソー用仕様先端滑車:10歯、4箇所リベット止め交換式厚さ(mm)4.16色本体:グレー、ロゴ:黒構造バー:3枚合わせ身幅(cm)(最大)58マウントG8(マルチマウント)ソーチェンピッチ(inch)0.325
電気チェンソー
SK11¥10,980税込¥12,0781台当日出荷太い枝や木材、木の幹、丸太を簡単で楽に切断できる電気式チェンソーです。電源コード長さは余裕の5m、切味抜群オレゴン社製ソーチェーン、ガイドバー採用し有効切断長は300mmです。 チェンソーへの給油はポンプ方式による自動給油、オイル残量確認窓付きです。ロックオフボタンを押さなければトリガースイッチが引けない二段階操作の安全スイッチです。ハンドガードで手をきっちりガードします。大型スパイクで材料にしっかり食いつき安定します。用途木質材料(木、木の幹、枝、角材、板材など)の切断。付属品チェンソーオイル、スパナ、ソーチェーンカバー仕様オイル消費量:3.5mL/分寸法(mm)300質量(kg)3.4有効切断能力(mm)300電流(A)8.8電源(V)100消費電力(W)800電源コード(m)5騒音値(dB)88最高使用周速度(m/s)チェーン:9.8バー全長(mm)ガイドバー:350チェーン形式オレゴン91PX045X
オレゴンチェンソー替刃
SK11(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷チェーンソー交換用替刃、竹用です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
ダイヤモンドチェンソーヤスリ
Y-SK11¥999~税込¥1,099~1本当日出荷チェーンソー刃の目立用に最適なヤスリです。セラミック、超硬金属、焼入材等に使用出来ます。軽くヤスリを押し当てる程度で十分な切削が出来ます。 方向性がなく、前後左右に自在な研削ができる便利なヤスリです。用途チェーンソーの刃の目立用。仕様目立用形状丸粒度300相当全長(mm)220色グリップ:赤
エルゴ インダストリアルパック チェンソー平ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷トラスコ品番757-3243材質高性能合金鋼全長(mm)270質量(g)94刃長(mm)200刃幅(mm)21.0刃厚(mm)3.2
エンジンチェンソー(リアハンドル)
BIGM(丸山製作所)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷環境に優しいECOエンジン。 独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。 スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。 エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。付属品プラグレンチ寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ質量(kg)3.4タンク容量(L)燃料/0.24、オイル/0.18排気量(mL)30使用燃料25:1混合燃料本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×230×241スパークプラグCJ-8Yエンジン形式2サイクルエンジン始動方式Rスタート(リコイル方式)チェーン形式91PX-52E
チェーンソー(20cm)
BLACK&DECKER(14件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷これまで手作業で大変だった太い枝の切断も、チェーンソーならパワフルに切断することができます。 Φ160mmの太い枝でもラクラク切断できるパワフルモデル。 音も静かで住宅街でも安心して使えます。 さらにバッテリーを含めて約2.3kgと軽量なので長時間の作業も快適にこなせます。 安全なキックバック防止機能つきで、初心者でも安心。 バッテリー2個付きで長時間作業も安心。付属品18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグトラスコ品番769-7651質量(kg)約2.3(電池含む)電圧(V)18バッテリーリチウムイオンチェーン長(mm)200バッテリー容量(Ah)2.0作業量(目安)(木材)Φ38mm×125本、Φ141mm×6本使用チェーン90SG-34コマ(A6158)充電時間(分)60最大切断能力(mm)(木材)Φ160チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.1寸法(縦×横×高さH)(cm)17.5×55×26バッテリー数2
DIAチェーンソーヤスリ
ツボサン¥708~税込¥779~1本当日出荷から4日以内出荷NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UP。ダイヤモンドヤスリで不慣れな方でも簡単に研げます。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。用途チェーンソー刃の目立再生。粒度#300全長(mm)220刃長(mm)80
パワーシャープセット
オレゴン(OREGON)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷適合CST310S、CSR310Sセット内容ガイドバー、ソーチェーン、シャープナーマウント、シャープナー砥石
エンジンチェーンソー
京セラインダストリアルツールズ¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷●丸太の切断や竹切りから果樹の剪定などにも威力を発揮する狭いところでも楽々操作できるエンジンチェンソーです ●排出ガス自主3次規制適合エンジンを搭載しており環境にもやさしいです ●フルカッタのソーチェンを標準付属しており竹切にも威力を発揮します ●キックバックが発生しにくいカービングバーを採用しています ●取り回しのしやすいトップハンドル仕様です ●本体とハンドルの接続部に防振ゴムやバネを入れておりハンドルの不快な振動を防止しています用途枝打ち、丸太・木材の切断 、果樹の剪定付属品ソーチェン×1・ガイドバー×1・プラグレンチ×1・チェンカバー×1・工具袋×1材質ハウジング:PA6-GF30/ガイドバー:SKS・SPC/燃料タンク:PA6-GF30質量(kg)(本体)3.4、(全装備)3.8排気量(mL)30.1型番ES-3025Vハンドルトップハンドル使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)切断有効長さ(mm)250機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式電源タイプエンジン式点火プラグNGK BPM8Yソーチェーン25F-60E振動3軸合成値(m/s2)4.2ガイドバー長さ(mm)250
電気チェンソー
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷●スイッチを切ると停止する電気ブレーキ付で丸太や太い角材の切断が安全にできるチェンソーです ●切味の良いチェン刃を採用しています ●力の入れやすいリヤハンドルタイプです ●スイッチを切ると瞬時にソーチェンが停止する電気ブレーキ付で安全に作業ができます ●切れ味が鋭くキックバックの少ない91PXタイプのソーチェンを標準付属しています ●オイルが無駄なく使用できるオイルリターン機構を採用しています用途枝打ち、丸太・木材の切断電流(A)12消費電力(W)1150コード長さ(m)2機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油、ブレーキ付
チェーンソー目立て用砥石
DREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)¥799税込¥8791箱(2個)当日出荷チェーンソーシャープナーアタッチメントと共に使用して、チェーンソーブレードの目立てを迅速に、容易に行うための目立て用砥石です。用途研削/研ぎ・刃付け軸径(Φmm)3.2質量(g)15
チェーンソーシャープナ専用砥石
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441セット当日出荷持ちやすい細身の軽量ボディーです。適合ソーチェン用トラスコ品番374-9436電流(A)0.65電源AC100V砥石寸法(mm)4
オールラウンドソー
ゼノア¥80,980~税込¥89,078~1台4日以内出荷高い耐久性と信頼性を備えたプロ仕様のチェンソーです。優れたパワーと切断性能を発揮し、長時間の連続作業に対応します。キックバックを低減するチェンブレーキを搭載しています。用途木材の切断、伐倒、枝払い、剪定などの森林・林業作業に使用します。プロの現場での連続作業に適しています。
ソーチェン
ハスクバーナ¥3,798~税込¥4,178~1個ほか4日以内出荷チェンソー・刈払機の切断性能を支える消耗品・アクセサリです。純正品ならではの適合性と品質を備えています。用途対応する本体機種に装着して使用します。摩耗・損傷時の交換用としてご使用ください。



























![[4.0mm] チェーンソー用ヤスリ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50399983-170420-02.jpg)