充電式バリカン雑草クリーナームサシ当日出荷
押すだけで草刈りができる、掃除機ような雑草クリーナーです。前後に押すだけで草刈りができる掃除機感覚の草刈り機です。本体を左右に振る動作がないためラクに作業ができます。刃幅350mmで効率よく草刈りができます。後ろ側にも刃が付いているため引いた時も刈れます。安全ガード付きで足のケガも防ぎ、建物も傷つけず、刈り高の調整機能も付いています。
用途18Vバッテリー使用の充電式草刈り機。仕様大型タイヤ付付属品可動刃ケース材質ABS樹脂、PP樹脂、ナイロングラスファイバー樹脂、エラストマー樹脂、アルミ、高炭素鋼連続使用時間(分)25充電時間(分)80最大切断径(Φmm)12ポール1.01m~1.36mまで伸縮自在