絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • マルニ(マルニ工業)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • Panaracer(パナレーサー)(1)
  • SHINYA(新屋製作所)(1)
  • POMPMAN(1)
  • アサヒサイクル(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • TOP(1)
  • LUFT(1)
  • HOTO(1)
最大圧力(kPa)
  • 1103(1)
充電時間(分)
  • 180(1)
180
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
電動エアーポンプ SIGNET(シグネット)電動エアーポンプSIGNET(シグネット)
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
コンパクトで持ち運びやすいです。液晶デジタルディスプレイ付きで、操作が簡単です。空気注入の自動停止機能が付いています。LEDライトを搭載しています。USB充電ポートが付いており、本体や他のデバイスの充電にも使用可能です。
用途空気入れ作業等に最適セット内容本体・エアーホース・type-c充電ケーブル・米/英/仏アダプター ・ボール針・取扱説明書兼保証書質量(g)566タイプType-C入力:5V/2A、USB出力:5V/2A最高圧力(PSI)160充電時間(分)180バッテリー容量(mAh)2000充電方式本体:付属のType-Cコネクタより充電寸法(mm2)62×63×160

自転車用空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります

電気式空気入れ