35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日立製マリントイレ MT-12 本体のみ 光電日立製マリントイレ MT-12 本体のみ光電
97,980税込107,778
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体のみ型式MT-12 本体のみ質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式マニュアル スイッチを押し続ける全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ用 モーターアッセンブリー(リペアキットA)24V 光電日立製マリントイレ用 モーターアッセンブリー(リペアキットA)24V光電
36,980税込40,678
1式
6日以内出荷
セット内容カッター取付ネジ×1、カッター×1、マセレーターハウジング×1、排水インペラー×1、Oリング×1、モーター12V×1、フランジ取付ネジ×1、給水インペラー×1部品名称モーターアッセンブリー(24V)/品番:Q8T-KDN-016-013
SEAFLO マリントイレ コンパクト SEAFLO(シーフロ)SEAFLO マリントイレ コンパクトSEAFLO(シーフロ)
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷
日本のボートのサイズに最適なコンパクトタイプの電動マリントイレです。 ボタンひとつで給排水洗浄ができる便利なタイプです。 ポンプのような煩わしさがなく扱いやすく、清潔感があり衛生的な磁器製ボウルです。 排水線の上下どちらにも取付可能で、インペラーポンプなので自吸能力があり、給水ラインが長い場合や設置場所が高い場合に最適です。 ※ボウルとポンプはJABSCO製と互換性があります。 日本のボートのサイズに最適なコンパクトタイプの電動マリントイレです。 ボタンひとつで給排水洗浄ができる便利なタイプです。 ポンプのような煩わしさがなく扱いやすく、清潔感があり衛生的な磁器製ボウルです。 排水線の上下どちらにも取付可能で、インペラーポンプなので自吸能力があり、給水ラインが長い場合や設置場所が高い場合に最適です。
仕様コントローラー:スイッチパネル材質(便器)白いガラス質陶磁器、(便座・蓋)焼付エナメル接続給水:19mm(3/4")ホース、排水:25mm(1")ホース
日立製マリントイレ MT-24 標準金具付き 光電日立製マリントイレ MT-24 標準金具付き光電
99,980税込109,978
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 1インチ 25mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、標準スルーハル金具型式MT-24 標準金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)24用 選択制御方式マニュアル スイッチを押し続ける全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
ポンプアッセンブリー ジャブスコポンプアッセンブリージャブスコ
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
ジャブスコ手動マリントイレ全ての年式に交換可能なポンプアッセンブリーです。
ベンデットループ 19mmΦ用 FORESPAR(フォレスパー)ベンデットループ 19mmΦ用FORESPAR(フォレスパー)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
喫水線より低くトイレを設置した場合にサイフォン現象による海水の逆流を防ぐ為の空気抜きのU字管。丈夫で錆びないマレロン(デュポン社製、マリングレードのポリマー複合化合物)を使用。
PLC Wi-Fiアダプターキット マリンテックPLC Wi-Fiアダプターキットマリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
家の電気配線を使ってWi-Fi範囲を拡張有線/無線どちらでもOKコンセントに挿すだけのPLUG&PLAY!難しい配線は必要なしネットワークは壁や床も通過!新しく配線したり、穴を開けたりしなくてOKWi-Fi自動同期機能搭載!ボタンを押すだけの簡単設定高速PLC通信/高速Wi-Fi対応最大300Mbpsの無線速度で動画視聴/オンラインゲームも快適10/100Mbps対応有線ポート×2搭載最長300mの電気配線に対応LEDコントロール機能搭載MACフィルタリング可能
仕様●プラグサイズ(mm):W52×D28.5×H65●送信パワー:CE:<20dBm・FCC:<30dBm●無線速度:最大300Mbps(11n)付属品PLCアダプター(本体+プラグ)・LANケーブル×2・設定ガイド規格PLC:HomePlug AV消費電力(W)最大7.608(通常7.216/待機4.610対応OSWindows 2000-10/Mac/Linux本体サイズ(mm)W54×D40×H94保証期間1年動作温度(℃)0-40動作湿度(%)10-90(結露不可)無線規格IEEE 802.11n / g / b有線LAN100BASE-TX / 10BASE-T ×2
日立製マリントイレ SMT-12W ウォシュレット付き 光電日立製マリントイレ SMT-12W ウォシュレット付き光電
249,800税込274,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。TOTOウォシュレットを日立マリントイレ用に改良したものです。操作部がワイヤレスリモコンタイプ取付の際は別途、AC100V電源と清水タンクとプレッシャーポンプ(小型圧力ポンプ)が必要となります。トイレの排出は日立マリントイレのスイッチで行います。TOTOウォシュレット側ではトイレ排出できませんので予めご了承願います
仕様【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、ウォシュレット付き型式SMT-12W質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ SMT-24W ウォシュレット付き 光電日立製マリントイレ SMT-24W ウォシュレット付き光電
249,800税込274,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。TOTOウォシュレットを日立マリントイレ用に改良したものです。操作部がワイヤレスリモコンタイプ取付の際は別途、AC100V電源と清水タンクとプレッシャーポンプ(小型圧力ポンプ)が必要となります。トイレの排出は日立マリントイレのスイッチで行います。TOTOウォシュレット側ではトイレ排出できませんので予めご了承願います
仕様【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、ウォシュレット付き型式SMT-24W質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)24用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ SMT-12 標準金具付き 光電日立製マリントイレ SMT-12 標準金具付き光電
149,800税込164,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 1インチ 25mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、標準スルーハル金具型式MT-12 標準金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ SMT-12 オプション金具付き 光電日立製マリントイレ SMT-12 オプション金具付き光電
159,800税込175,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、オプションスルーハル金具型式MT-12 オプション金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ MT-12 オプション金具付き 光電日立製マリントイレ MT-12 オプション金具付き光電
129,800税込142,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、オプションスルーハル金具型式MT-12 オプション金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式マニュアル スイッチを押し続ける全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ SMT-24 オプション金具付き 光電日立製マリントイレ SMT-24 オプション金具付き光電
159,800税込175,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、オプションスルーハル金具型式MT-24 オプション金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)24用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ MT-24 オプション金具付き 光電日立製マリントイレ MT-24 オプション金具付き光電
129,800税込142,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、オプションスルーハル金具型式MT-24 オプション金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)24用 選択制御方式マニュアル スイッチを押し続ける全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ用 マセレーターアッセンブリー(リペアキットB) 光電日立製マリントイレ用 マセレーターアッセンブリー(リペアキットB)光電
19,980税込21,978
1式
6日以内出荷
セット内容マセレーター×1、チェックバルブ×1、排水ジョイント×1、ジョイント取付ネジ×3部品名称マセレーターアッセンブリー/品番:Q8T-KDN-016-009
日立製マリントイレ用 モーターアッセンブリー(リペアキットA)12V 光電日立製マリントイレ用 モーターアッセンブリー(リペアキットA)12V光電
36,980税込40,678
1式
6日以内出荷
セット内容カッター取付ネジ×1、カッター×1、マセレーターハウジング×1、排水インペラー×1、Oリング×1、モーター12V×1、フランジ取付ネジ×1、給水インペラー×1部品名称モーターアッセンブリー(12V)/品番:Q8T-KDN-016-008
日立製マリントイレ SMT-12 本体のみ 光電日立製マリントイレ SMT-12 本体のみ光電
129,800税込142,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体のみ質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ MT-24 本体のみ 光電日立製マリントイレ MT-24 本体のみ光電
99,980税込109,978
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体のみ型式MT-24 本体のみ質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)24用 選択制御方式マニュアル スイッチを押し続ける全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ SMT-24 標準金具付き 光電日立製マリントイレ SMT-24 標準金具付き光電
149,800税込164,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 1インチ 25mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、標準スルーハル金具型式MT-24 標準金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)24用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ MT-12 標準金具付き 光電日立製マリントイレ MT-12 標準金具付き光電
99,980税込109,978
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 1インチ 25mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、標準スルーハル金具型式MT-12 標準金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式マニュアル スイッチを押し続ける全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
電動マリントイレ ジャブスコ電動マリントイレジャブスコ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
喫水線の上下どちらにも取付可能で、フラッシュポンプは最高1.2mまで揚水できます。排水マッセレーターポンプは最高1mまでの水圧に対して作動可能です。
用途ベースは90度回転可能で接続しやすく設置スペースに合わせた向きに位置を調節できます。質量(kg)15.4サイズ(cm)縦43×横35×高さ35ホース内径(Φmm)排水:25または同梱アダプターを使用して38、給水:19または同梱アダプターを取り外して16
電動マリントイレ 家庭用ボールサイズ ジャブスコ電動マリントイレ 家庭用ボールサイズジャブスコ
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
喫水線の上下どちらにも取付可能で、フラッシュポンプは最高1.2mまで揚水できます。排水マッセレーターポンプは最高1mまでの水圧に対して作動可能です。
用途ベースは90度回転可能で接続しやすく設置スペースに合わせた向きに位置を調節できます。質量(kg)17.3サイズ(cm)縦47×横38×高さ37ホース内径(Φmm)排水:25または同梱アダプターを使用して38、給水:19または同梱アダプターを取り外して16
手動マリントイレ ジャブスコ手動マリントイレジャブスコ
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
新型便座&ふたを採用し、給水口もリニューアル。世界No.1のシェアを持つジャブスコのマリントイレです。最新のツイスト&ロックシステム採用によりサイフォン現象による漏れ、排水の逆流を完全に防ぎます。
用途リバーシブルポンプアッセンブリーは左右どちらにも取付可能です。質量(kg)9.5サイズ(cm)縦41×横45.3×高さ33ホース内径(Φmm)排水:38、給水:19
手動マリントイレ 家庭用ボールサイズ ジャブスコ手動マリントイレ 家庭用ボールサイズジャブスコ
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
新型便座&ふたを採用し、給水口もリニューアル。世界No.1のシェアを持つジャブスコ家庭用ボールのマリントイレです。最新のツイスト&ロックシステム採用によりサイフォン現象による漏れ、排水の逆流を完全に防ぎます。
用途リバーシブルポンプアッセンブリーは左右どちらにも取付可能です。質量(kg)11.6サイズ(cm)縦48.5×横46×高さ34ホース内径(Φmm)排水:38、給水:19
トイレ金具 エルボーバルブセット 19/38mm PLASTIMOトイレ金具 エルボーバルブセット 19/38mmPLASTIMO
52,980税込58,278
1セット
4日以内出荷
おもに手動マリントイレに使われるサイズのセットです。
セット内容38mmΦエルボーバルブ、スルハル、38mmΦホース1m、クランプ2個、19mmΦエルボーバルブ、スルハル、19mmΦホース1m、クランプ2個
トイレ金具 エルボーバルブセット 19/25mm PLASTIMOトイレ金具 エルボーバルブセット 19/25mmPLASTIMO
41,980税込46,178
1セット
4日以内出荷
おもに電動マリントイレに使われるサイズのセットです。
セット内容25mmΦエルボーバルブ、スルハル、25mmΦホース1m、クランプ2個、19mmΦエルボーバルブ、スルハル、19mmΦホース1m、クランプ2個
ベンデットループ 25mmΦ用 FORESPAR(フォレスパー)ベンデットループ 25mmΦ用FORESPAR(フォレスパー)
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
喫水線より低くトイレを設置した場合にサイフォン現象による海水の逆流を防ぐ為の空気抜きのU字管。丈夫で錆びないマレロン(デュポン社製、マリングレードのポリマー複合化合物)を使用。
トイレ金具 ストレートバルブセット 19/25mm PLASTIMOトイレ金具 ストレートバルブセット 19/25mmPLASTIMO
28,980税込31,878
1セット
5日以内出荷
おもに電動マリントイレに使われるサイズのセットです。
セット内容25mmΦストレートバルブ、スルハル、25mmΦホース1m、クランプ2個、19mmΦストレートバルブ、スルハル、19mmΦホース1m、クランプ2個
ベンデットループ 38mmΦ用 FORESPAR(フォレスパー)ベンデットループ 38mmΦ用FORESPAR(フォレスパー)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
喫水線より低くトイレを設置した場合にサイフォン現象による海水の逆流を防ぐ為の空気抜きのU字管。丈夫で錆びないマレロン(デュポン社製、マリングレードのポリマー複合化合物)を使用。
トイレ金具 ストレートバルブセット 19/38mm PLASTIMOトイレ金具 ストレートバルブセット 19/38mmPLASTIMO
41,980税込46,178
1セット
5日以内出荷
おもに手動マリントイレに使われるサイズのセットです。
セット内容38mmΦストレートバルブ、スルハル、38mmΦホース1m、クランプ2個、19mmΦストレートバルブ、スルハル、19mmΦホース1m、クランプ2個
ハイバックフォールディングシート(ブルー/ホワイト) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ハイバックフォールディングシート(ブルー/ホワイト)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
背中全体をしっかり支えてくれるので、快適で疲れにくいハイバックタイプのシートです。長時間の操船でも、ハイバックタイプのシートなら定期的にもたれかかって背中や腰の筋肉を休められるので、疲れにくく、快適に操船することができます。
ブルー/ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×490×580付属品取付用ネジ4本仕様折り畳み式
ハイバックフォールディングシート(ホワイト) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ハイバックフォールディングシート(ホワイト)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
背中全体をしっかり支えてくれるので、快適で疲れにくいハイバックタイプのシートです。長時間の操船でも、ハイバックタイプのシートなら定期的にもたれかかって背中や腰の筋肉を休められるので、疲れにくく、快適に操船することができます。
ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×490×580付属品取付用ネジ4本仕様折り畳み式
SEAFLO マリントイレ 配管セット(海水ストレーナー付) SEAFLO(シーフロ)SEAFLO マリントイレ 配管セット(海水ストレーナー付)SEAFLO(シーフロ)
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
SEAFLO社製の電動マリントイレですが、海水をポンプで汲み上げ排出し、海水の取入れは細いホースで排出は太めのホースを使います。 このトイレを新設するための配管キットです。 安価な部品を使用した場合、取り付け部品が喫水以下のため海水漏れがあれば大事故につながるため、最高品質の部品で構成しています。 海水ストレーナーは給水するときに海中のごみや、浮遊物、フジツボなど貝などの異物ををくみ上げないようにするために使用します。 このトイレ配管キットは一度トイレに取り付ければ艇の寿命まで交換する必要はありませんが、ホースやクランプなどは消耗品ですので、ここから海水漏れが発生することがあるので長い期間、艇を係留したままお使いにならない場合は配管のバルブを必ずお閉めください。
セット内容スルハル 7501個、スルハル 1000 1個、 ボールバルブ IBV 7501個、 ボールバルブ IBV 1000 1個、ホースニップルエルボ 750 1個、ホースニップルエルボ 10001個、ステンレスホースクランプ6個、サニタリーホース 3/4インチ1m、サニタリーホース 1インチ1m、海水ストレーナー 1個
SEAFLO マリントイレ  スタンダード テンダリクローズ SEAFLO(シーフロ)SEAFLO マリントイレ スタンダード テンダリクローズSEAFLO(シーフロ)
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
日本のボートのサイズに最適なコンパクトタイプの電動マリントイレです。 ボタンひとつで給排水洗浄ができる便利なタイプです。 ポンプのような煩わしさがなく扱いやすく、清潔感があり衛生的な磁器製ボウルです。 排水線の上下どちらにも取付可能で、インペラーポンプなので自吸能力があり、給水ラインが長い場合や設置場所が高い場合に最適です。
仕様コントローラー:スイッチパネル材質(便器)白いガラス質陶磁器、(便座・蓋)焼付エナメル接続給水:19mm(3/4")ホース、排水:25mm(1")ホース

船舶艤装品』には他にこんなカテゴリがあります

マリン トイレ特集
おすすめ人気ランキング
居住設備/マリントイレ