絞り込み
ブランド
  • ゼンスイ
  • ダイトウブク(17)
  • マリンテック(13)
  • REI-SEA(10)
  • タカラ工業(5)
  • いぶきエアストーン(3)
  • SEAFLO(シーフロ)(2)
  • 貝沼産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UVバズーカ専用 交換UVランプセット ゼンスイUVバズーカ専用 交換UVランプセットゼンスイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
嫌な臭い、魚の病気発生を抑制。コケ・ゴミ・排泄物を分解。水質安定に抜群の効果を発揮する。ホース吸排水口360度回転可能で取り付け簡単。適合水槽45~120cm 500L以下。石英管にキズがつきにくい安心キズ防止構造。効果的な殺菌を考えたスパイラルカレント構造と(螺旋水流)紫外線透過率の良い石英管で抜群の殺菌力。
用途観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。水槽用 照明 紫外線 ライト UVバズーカ UVランプ。殺菌灯 アクア用品 水生生物 飼育 安全。仕様紫外線照射度:8000マイクロW/cm2セット内容UVランプ13W×1本、シールリング1個、石英管Oリング2個、ユニオンリング2個消費電力(W)14.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×185×20電源コード(m)2.5殺菌灯13W紫外線波長(nm)254アズワン品番64-8787-34LED寿命(時間)約5000(使用環境により異なります)適合容量(L)約500以下使用水温(℃)10~35適合ホース径(Φmm)内径[(13/16)、(19/22)、(25/32)適合循環水10~30L/分
エアーポンプ RLPシリーズ ゼンスイエアーポンプ RLPシリーズゼンスイ
45,900税込50,490
1台
6日以内出荷
ゼンスイのエアーポンプ。【無注油仕様】注油が不要でクリーンなエアー。【低騒音&低振動】本体カバーとゴム足により低騒音&低振動を実現。【高耐久性】単純構造で長時間の使用が可能。
用途水槽のエアーポンプとして。観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。ブロア エアーポンプ エアー アクア用品 水生生物 飼育 飼育槽。電圧(V)AC100(50/60Hz)付属品分岐管保証期間1年
海水・淡水兼用 水槽用クーラー ゼンスイ海水・淡水兼用 水槽用クーラーゼンスイ
99,980税込109,978
1台
11日以内出荷
クラスNO.1の省エネ、静音クーラー。水槽に温度センサー投げ込み不要。0-60℃の範囲で温度調節が可能(設定温度によって冷却水量は変わります)淡水/海水使用可能。ヒーターコンセント付で水温管理をオールシーズンお任せ。水温監視アラート機能で水温の異常を24時間監視。設定温度から水温変化を液晶でお知らせ。オーバータイム機能で故障の原因となる長時間連続運転をランプでお知らせし防止。クリーニングタイム機能で忘れがちなお掃除をランプでお知らせする機能付き。
用途海水、淡水兼用。観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。高性能 水槽用 クーラー。循環式 冷却 水温 低下防止 アクア用品 水生生物 飼育 飼育槽。電源AC100V(50/60Hz)温度制御IC電子式温度コントロール(冷暖房兼用)プラスマイナス5度以内機能水温監視アラート/オーバータイム/クリーニングタイム温度設定範囲(℃)0~60ブラック

養殖資材/機器』には他にこんなカテゴリがあります

養殖用ポンプ