2ページ目: 養殖用ポンプ

49件中 4149
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SEAFLO エアレーター(いけす)ポンプ シリーズ09 350GPH 12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO エアレーター(いけす)ポンプ シリーズ09 350GPH 12V

    SEAFLO(シーフロ)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    クーラーボックス内や生け簀内において水を循環させるキットで、水を循環させることで水槽内にエアーを送り込みます。 ポンプの裏面は吸盤になっていますので簡単にセットできます。 付属する9.4インチ(240mm)の長さのスプレーチューブは、あらゆる容器に合わせてカスタムカットできます。 キットには、12ボルト電源に簡単に取り付けるためのバッテリークリップが付属されています。
    用途生簀やクラーボックスのエアー循環システム長さ(m)(リーダー)1電源(V)DC12/2.0A流量(L/h)1323(350GPH)ポート3/4"(19mm)
  • UVバズーカ専用 交換UVランプセット ゼンスイ

    UVバズーカ専用 交換UVランプセット

    ゼンスイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    嫌な臭い、魚の病気発生を抑制。コケ・ゴミ・排泄物を分解。水質安定に抜群の効果を発揮する。ホース吸排水口360度回転可能で取り付け簡単。適合水槽45~120cm 500L以下。石英管にキズがつきにくい安心キズ防止構造。効果的な殺菌を考えたスパイラルカレント構造と(螺旋水流)紫外線透過率の良い石英管で抜群の殺菌力。
    用途観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。水槽用 照明 紫外線 ライト UVバズーカ UVランプ。殺菌灯 アクア用品 水生生物 飼育 安全。仕様紫外線照射度:8000マイクロW/cm2セット内容UVランプ13W×1本、シールリング1個、石英管Oリング2個、ユニオンリング2個消費電力(W)14.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×185×20電源コード(m)2.5殺菌灯13W紫外線波長(nm)254アズワン品番64-8787-34LED寿命(時間)約5000(使用環境により異なります)適合容量(L)約500以下使用水温(℃)10~35適合ホース径(Φmm)内径[(13/16)、(19/22)、(25/32)適合循環水10~30L/分
  • エアーポンプ APN REI-SEA

    エアーポンプ APN

    REI-SEA
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    モータ直結のコンパクトなダイヤフラム式エアーポンプです。高圧力が得られるため、深い水槽や複数水槽のエアレーションに最適です。 特殊繊維入りのダイヤフラム、全密閉式のボールベアリングの採用などにより、耐久性が優れています。 ポンプ部とモータ部が遮断されているダイヤフラム式です。ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送ります。 DC電源タイプも用意しました。車や船で使用する際にも便利です。
  • たて型ポンプ P型 REI-SEA

    たて型ポンプ P型

    REI-SEA
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ハイパワーモータを採用、確かな信頼性 ハイパワーの密閉型コンデンサーモータを採用。オーバーフロー水槽用の揚水ポンプとしても使用可能な揚程を備えています。 ポンプ部を水中に入れるたて型タイプで水漏れの心配がなく、メンテナンスのしやすい構造です。 水槽コーナーに取付け可能なクランプ付。 耐食性の高い部品を主要材質として使用しています。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。 水槽サイズに合せて、最適な機種が選べます。
    付属品エルボセット(エルボ×2)、ストレーナーパイプ×1、ストレーナー×1、クランプASSY×1電源(V)100単相
  • ウォータークリーナーダブル濾過材 タカラ工業

    ウォータークリーナーダブル濾過材

    タカラ工業
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
  • エアーポンプ APN型 パーツセット REI-SEA

    エアーポンプ APN型 パーツセット

    REI-SEA
    6,498税込7,148
    1セット
    9日以内出荷
    ダイヤフラム/バルブなど、消耗パーツのセットです。
  • ストレーナー REI-SEA

    ストレーナー

    REI-SEA
    3,298税込3,628
    1式
    5日以内出荷
    たて型ポンプ P用アフターパーツ(全型共用)
  • エルボセット Φ19 REI-SEA

    エルボセット Φ19

    REI-SEA
    2,598税込2,858
    1セット
    5日以内出荷
    たて型ポンプ P型P-450V用
  • エルボセット Φ15 REI-SEA

    エルボセット Φ15

    REI-SEA
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    たて型ポンプ P用アフターパーツ(P-112S~p-450V共用)

養殖資材/機器』には他にこんなカテゴリがあります

養殖用ポンプ