絞り込み
ブランド
  • Lazos
  • サンシャインランド社(11)
  • 旭電機化成(7)
  • ELPA(4)
  • オムロンヘルスケア(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • ファミリー・ライフ(3)
  • コルチトーン補聴器(3)
  • アネックス(3)
  • BPS(電池企画販売)(3)
  • 西敬(イカリボシ)(2)
  • スケーター(2)
  • ニーズ(2)
  • サイエルインターナショナル(2)
  • バリアフリータケウチ(2)
  • DRY&STORE(2)
  • ANEX(1)
  • オーム電機(1)
  • リオン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetoothイヤホン 空気伝導 LazosBluetoothイヤホン 空気伝導Lazos
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
Bluetooth 5.3+EDR搭載。一定方向に空気の振動で音声を伝える次世代の空気伝導イヤホン。耳をふさがない耳掛け構造 防犯にも◎。
仕様●ペアリング接続名称:L-TWS-3●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●最適な通話距離:約8m以内●音声ガイド:英語付属品USB-A - Type-C充電用ケーブル (データ転送は対応しておりません)材質ABS +TPE本体質量(g)約15対応OSiOS/Android等 Bluetooth対応のデバイス感度102dB±3dB連続使用時間音楽再生/約10時間 (70%音量の場合)、通話/約8時間、待機時間/約90時間(フル充電の場合)インピーダンス32±15%Ω通信方式Bluetooth Ver. 5.3 +EDRインターフェースType-Cバッテリーリチウムポリマー電池、3.7V 90mAh充電時間約1.5時間スピーカーΦ14.2mmアズワン品番66-0023-01各種認証TELEC通信距離(m)約10 ※使用環境により異なります
Bluetoothイヤホン V5.3+EDR L-TWSシリーズ LazosBluetoothイヤホン V5.3+EDR L-TWSシリーズLazos
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
タッチセンサー搭載Bluetooth 5.3+EDR搭載ケースを開けて取り出すだけで簡単に自動再接続
仕様●ペアリング接続名称:L-TWS-2●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●音声ガイド:英語付属品USB-A - Type-C充電用ケーブル (データ転送に対応しません)材質ABS本体質量(g)充電ケース/約31.6、イヤホン/約6.5対応OSiOS / Android等 Bluetooth対応のデバイス感度108dB連続使用時間音楽再生/約3~4時間 (70%音量の場合)、通話/約3~4時間 (70%音量の場合)、待機時間/約 24時間(満充電の場合)インピーダンス32±15%Ω通信方式Bluetooth Ver. 5.3 +EDRインターフェースType-Cバッテリー内蔵:リチウムポリマー電池、充電ケース/180mAh、イヤホン/30mAh充電時間充電ケース/約 1.5時間、イヤホン/約40分間本体サイズ(mm)充電ケース/60.6×45.1×21.7、イヤホン/33.06×15.39各種認証TELEC通信距離(m)約10 ※使用環境により異なります

補聴器・集音器』には他にこんなカテゴリがあります

本体 補聴器・集音器