絞り込み
ブランド
  • マキタ(2)
外径(Φmm)
  • 147(2)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 56(1)
  • 57(1)
電源(V)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4100
  • 2900(1)
  • 3700(1)
  • 4300(1)
  • 4500(3)
  • 4600(2)
  • 4700(5)
  • 5000(5)
  • 5200(1)
  • 5500(9)
  • 5600(2)
  • 7000(1)
  • 9000(2)
電流(A)
  • 12(2)
12
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 36(1)
  • 37(1)
36・37
仕様・用途
  • ライト付き(2)
  • 集じん機接続可(2)
ライト付き・集じん機接続可
穴径(Φmm)
  • 20(2)
20
コード長さ(m)
  • 5(2)
5
消費電力(W)
  • 1100~1200未満(2)
1100~1200未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
147(2)
147ミリマルノコ マキタ147ミリマルノコマキタ
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
電子制御採用!定回転制御&ソフトスタート!LEDライト、通電ランプ付。軽量2.6kg!
ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)269質量(kg)2.6
147ミリマルノコ マキタ147ミリマルノコマキタ
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
電子制御採用! 定回転制御&ソフトスタート!2本ポール平行定規付!
ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)36最大切込深さ(mm)(90°時)56回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)269仕様二重絶縁、電子制御、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース質量(kg)2.7仕様・用途集じん機接続可、ライト付き

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

電動丸ノコ