アンチシーズ フードグレードLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)当日出荷
食品に接触する可能性のある機械でも安心して使用できる潤滑剤です。
用途ステンレススチールやその他の金属同士のかじりや焼き付きの防止に。色白質量(g)340使用温度範囲(℃)400(最高使用温度目安)仕様NSF H1認定取得、ペースト状トラスコ品番356-4509規格NSF Category H1混和ちょう度340増ちょう剤水酸化カルシウム基油鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性
『食品機械用潤滑剤』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
ページ: 1/ 3