絞り込み
ブランド
  • BALBIS(バルビス)
  • モノタロウ(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(14)
  • NOKクリューバー(11)
  • ダイゾーニチモリ(9)
  • Devcon(デブコン)(4)
  • CARL BECHEM(4)
  • アズワン(2)
  • エーゼット(2)
  • ボスティック(Bostik)(2)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • アラム(2)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(2)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ヤナセ製油(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月16日(月)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーフードグリース BALBIS(バルビス)パワーフードグリースBALBIS(バルビス)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
NSF「H1」クラス認証取得。 PTFE配合により長期にわたり潤滑特性を発揮します。 耐水性能、防錆性能に優れています。 高温性能に優れていますので、軟化流出はほとんどありません。 広い使用温度範囲。 ゴム、プラスチックへの影響がほとんどありません。 ジャバラタイプ、スプレータイプもあります。
用途・洗浄、煮沸、包装設備等のベアリング 乾燥、ベーキング炉のベアリング 食品機械、医療・化粧品製造装置、冷凍庫内設備の回転部、摺動部 その他各種小型ベアリング、ギア等混和ちょう度256(25℃)使用温度範囲(℃)-40~230滴点282℃増ちょう剤非石けん(シリカ)危険物の類別非危険物ベースオイル特殊合成油
パワーフードグリース HT<フッ素グリース> BALBIS(バルビス)パワーフードグリース HT<フッ素グリース>BALBIS(バルビス)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
米国NSF H1登録済み。 使用温度範囲が広く、特に高温対応能力を保持。 潤滑性にも優れ且つ耐薬品性を持つ。 ゴム、プラスチックへの影響が殆どありません。 使用温度範囲:-40~290℃
用途・乾燥、ベーキング炉の軸受部 食品機器等成型機 洗浄設備、冷凍設備軸受部 薬品等の影響を受ける機器 その他高温環境設備機器混和ちょう度335(1号)(25℃)使用温度範囲(℃)-40~290外観白色基油フッ素油(PFAE)危険物の類別非危険物

食品機械用潤滑剤』には他にこんなカテゴリがあります

食品用グリース