絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
  • NOKクリューバー(14)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(8)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
  • アラム(6)
  • ORAPI(6)
  • ダイゾーニチモリ(5)
  • コスモ石油(5)
  • EDWARDS(5)
  • エスコ(4)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
  • ノーブランド(3)
  • 協同油脂(3)
  • ダイゾー(3)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(2)
  • コベルコ(KOBELCO)(2)
  • 黒田精工(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
ちょう度
  • 1号(310~340)(1)
  • 2号(265~295)(1)
特性
  • その他(1)
  • 耐寒性(1)
  • 耐摩耗性(1)
  • 耐水性(1)
  • 耐熱性(1)
  • 耐衝撃荷重性(1)
使用目的
  • 潤滑(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
1号(310~340)(1)
2号(265~295)(1)
OGグリース 500 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)OGグリース 500ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
19,980税込21,978
1缶(16kg)
8日以内出荷
粘ちょうな成分を溶剤で希釈しているため、使用時に加熱する必要なく、刷毛などを用いて塗布することが可能です。 溶剤が蒸発した後に強固な粘着膜を形成し、衝撃荷重にも良く耐え、摩耗部分を保護して摩耗を防ぎます。 水がかかっても流失せず、塗布面のさびの発生や腐食を防ぐので、オープンギヤー、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。
用途オープンギヤー、チェーン、ワイヤーロープに。特性耐衝撃性、耐荷重性、耐摩耗性引火点(℃)46外観黒色半流動状危険等級動粘度(mm2/s)500(50℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
サーモニックス ENEOS(旧:JXTGエネルギー)サーモニックスENEOS(旧:JXTGエネルギー)
26,980税込29,678
1缶(16kg)ほか
8日以内出荷
ドライヤー送風機等の高温にさらされる各種機械の潤滑に用いられます。ただし、180℃以上の高温下では定期的にグリースの補給を行い、古いグリースを押し出す必要があります。 耐水性、耐圧性に優れる。 使用温度範囲が-20~200℃であり、低温、高温においても優れた潤滑性を有しています。
用途高温にさらされる各種機械の潤滑。特性耐水性、耐圧性、耐寒性、耐熱性使用目的潤滑危険物の類別非危険物
特殊用グリース