絞り込み
ブランド
  • ORAPI
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(14)
  • NOKクリューバー(14)
  • SKF(日本エスケイエフ)(12)
  • エクソンモービル(9)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
  • ダイゾーニチモリ(5)
  • コスモ石油(5)
  • EDWARDS(5)
  • アラム(5)
  • エスコ(4)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
  • ノーブランド(3)
  • 協同油脂(3)
  • ダイゾー(3)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(2)
  • コベルコ(KOBELCO)(2)
  • 黒田精工(1)
ちょう度
  • 2号(265~295)(3)
使用目的
  • 潤滑(1)
  • 色グリーン系(3)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ホワイト系(1)
特性
  • せん断安定性(1)
  • 付着性(1)
  • 極圧性(2)
  • 消音性(1)
  • 潤滑性(1)
  • 耐水性(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
605 WSA マリングリース ORAPI605 WSA マリングリースORAPI
4,598税込5,058
1本(200g)
4日以内出荷
船舶などの海上での使用に特化したグリースです。海水、水、温水によって分解されず耐UV性にもすぐれます。酸化に強く過酷な海上環境下でも長期間にわたり耐摩耗性、極圧性を維持します。金属への定着性にも優れます。シリコン非含有。NATO軍採用品
用途海上など過酷な自然環境下の設備に使用されるベアリング、ケーブル、ギア、チェーンなど。油圧システム類。軍事設備関連。港湾設備歩い。鍵類緑色使用温度範囲-30~130ちょう度265~295粘度2滴点(℃)140以降危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200gRoHS指令(10物質対応)対応
2010 NANOLUBRRICANT EP ORAPI2010 NANOLUBRRICANT EPORAPI(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本(400g)
4日以内出荷
ORAPI社独自のNANOLUBRICANTテクノロジーにより作られた極圧グリースです。 通常ミクロンレベルの添加剤を使用しますが、ナノレベルの添加剤を使用する事により潤滑性に優れ、金属への定着性もよく、さらに極圧性も非常に優れたグリースで、低温から高温、低速から高速まで幅広く使用でき、長期間の潤滑膜形成を実現します。
用途ベアリング・ギア・スライドパーツ・発電機・農機具・製紙工場・造船・バイク・自動車・自転車・DIY黒色使用温度範囲(℃)-30~230ちょう度2比重0.875滴点(℃)240以上離油度(%)0.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性極圧性、定着性、耐水性、せん断安定性融着荷重(kg)(シェル四球)800
605 WSA マリングリース ORAPI605 WSA マリングリースORAPI
10,980税込12,078
1個(1kg×1個)
4日以内出荷
船舶などの海上での使用に特化したグリースです。海水、水、温水によって分解されず耐UV性にもすぐれます。酸化に強く過酷な海上環境下でも長期間にわたり耐摩耗性、極圧性を維持します。金属への定着性にも優れます。シリコン非含有。NATO軍採用品
用途海上など過酷な自然環境下の設備に使用されるベアリング、ケーブル、ギア、チェーンなど。油圧システム類。軍事設備関連。港湾設備歩い。鍵類緑色使用温度範囲-30~130ちょう度265~295粘度2滴点(℃)140以降危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
NANOLUBRICANT(R) 2020 ORAPINANOLUBRICANT(R) 2020ORAPI
7,698税込8,468
1本(400mL)
4日以内出荷
含有する固体潤滑剤が1ミクロン以下のナノクラスを実現した次世代オイルのスプレーです。 低温から高温まで、低速から高速まであらゆる環境下で高性能を発揮します。 金属への定着性に優れ、長期潤滑を実現。 #32相当の低粘度ながら極圧グリースクラスの極圧性を発揮する為、摩耗を大幅に改善します。
用途チェーン/ケーブル類/ギア/ベアリング/スライドパーツ/高温箇所/減速機濃いカーキ容量(mL)400(ガス込650)使用温度範囲(℃)-30~300粘度ISO #32相当試験データ四球試験:680kg危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
619 CT1240 フッ素グリース ORAPI619 CT1240 フッ素グリースORAPI
22,980税込25,278
1本(100g)
4日以内出荷
ORAPI社が25年以上かけて開発したメンテナンスフリーのフッ素グリースで化学的に安定しており有機溶剤にも耐性を持ち、酸化物質、過酸化物質、塩化物、ヘリウムなど様々な腐食性物質にも耐えます。真空用途にも使用可能。 PTFEを含有しますがREACH規制にも適合。
用途化学薬品工場・樹脂成型・塗装工場・ドライオーブン・オートクレーブ・プラスチックパーツの潤滑・電子部品・スイッチ類・Oリング・モーター部品・ベアリング・スライド部など仕様(DN値)30万白色使用温度範囲(℃)-40~320使用目的潤滑比重2.0粘度2滴点なし危険物の類別非危険物ベースオイルPFPERoHS指令(10物質対応)対応各種認証NATO NNO 9150-14-539-9090, S 717、MIL T 5542 D、AIRBUS PQ81600融着荷重(kg)(シェル四球)800
2021 NANOLUBRRICANT オイル添加剤 ORAPI2021 NANOLUBRRICANT オイル添加剤ORAPI
1,598税込1,758
1本(100mL)
4日以内出荷
ORAPI社独自のNANOLUBRICANTテクノロジーにより作られたオイル用添加剤です。 オイルに添加する事で潤滑性、極圧性を飛躍的に向上させ、摩耗を抑制し騒音レベルも低減します。1~2.5%を目安に添加します。
用途ギアオイル・ケーブルオイル・チェーンオイル・エンジンオイル・ベアリングオイルなど適合(ベースオイル)鉱物油、ポリブデン、PAO、菜種油など黒色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mLRoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、極圧性、静粛性危険物の性状非水溶性添加量1~2.5%
特殊用グリース