絞り込み
ブランド
  • エクソンモービル
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(14)
  • NOKクリューバー(14)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
  • ORAPI(6)
  • ダイゾーニチモリ(5)
  • コスモ石油(5)
  • EDWARDS(5)
  • アラム(5)
  • エスコ(4)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
  • ノーブランド(3)
  • 協同油脂(3)
  • ダイゾー(3)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(2)
  • コベルコ(KOBELCO)(2)
  • 黒田精工(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月1日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
グリース XHP エクソンモービルグリース XHPエクソンモービル
2,498税込2,748
1本(400g)ほか
7日以内出荷
【リチウム複合グリース】工業用、自動車、建設機械および船舶など様々な用途で使用できるリチウム複合グリースです。卓越した耐水性、付着性、錆・腐食防止性、構造安定性、耐摩耗性・耐極圧性を有する高性能グリースです。
危険物の類別非危険物
SHC ポリレー エクソンモービルSHC ポリレーエクソンモービル
24,980税込27,478
1箱(0.38kg×10個)ほか
7日以内出荷
【高温用合成系基油ポリウレアグリース】高温になる潤滑箇所をもつ食品加工や一般産業機械に適しています。高温への適用を可能にするとともに食品機械用潤滑剤としてNSF H1に登録されています。海外での製品名はモービル SHC ポリレックス(Mobil SHC Polyrex)です。
危険物の類別非危険物
ユニレックス エクソンモービルユニレックスエクソンモービル
41,980税込46,178
1缶(18kg)ほか
7日以内出荷
【高温用リチウム複合グリース】リチウム複合石けんを増ちょう剤とした耐熱、長寿命グリースで、転がり軸受を始めとしたさまざまな用途に適します。
危険物の類別非危険物
セントール XHP エクソンモービルセントール XHPエクソンモービル
36,980税込40,678
1缶(16kg)
7日以内出荷
【カルシウム スルフォネート複合グリース】優れた防錆性および極圧性をもったカルシウムスルフォネート複合石けんグリースです。先進のカルシウムスルフォネート増ちょう剤技術により、特に製鋼や製紙工場など高荷重で水を多量に使用する環境でその効果を発揮します。
危険物の類別非危険物
ポリレー エクソンモービルポリレーエクソンモービル
59,980税込65,978
1缶(16kg)
7日以内出荷
【軸受用ポリウレア系グリース】合成ポリウレアを増ちょう剤とした最高級転がり軸受用グリースです。熱安定性に優れた合成ポリウレアの特長により、モーターの軸受を始め、高温にさらされる軸受などに最適な性能を持っています。海外での製品名はモービル ポリレックス EM (Mobil Polyrex(TM) EM)です。
危険物の類別非危険物
SHC グリース エクソンモービルSHC グリースエクソンモービル
73,980税込81,378
1缶(16kg)
7日以内出荷
【風力タービン用合成系基油グリース】過酷な温度条件下における風力タービンの厳しい要件を上回るために特別に開発された高性能合成リチウム複合グリース。ヨーベアリング、ピッチベアリングおよび主軸ベアリングの潤滑に最適です。トラクション係数の低い合成基油の使用により、低温ポンプ圧送性に優れ、低温起動時および低温稼働時のトルクを大幅に低減させるという特長を有しています。
危険物の類別非危険物
リス SHC エクソンモービルリス SHCエクソンモービル
29,980税込32,978
1箱(0.38kg×12個)ほか
7日以内出荷
【合成系基油グリース】リチウム複合石けんを増ちょう剤とする、合成油を基油とした高温および低温用グリースです。低温圧送性、低い起動トルク・回転トルクと、優れた粘着性、構造安定性、耐水性、耐摩耗性を有する高性能グリースです。
危険物の類別非危険物
グリース エクソンモービルグリースエクソンモービル
139,800税込153,780
1箱(2kg×4個)ほか
7日以内出荷
【合成系基油グリース】合成系基油を使用した、高性能な有機クレイグリースで、MIL-PRF-81322、GNATO G-395の承認を持つグリースとしてグローバルで広く使用されています。低温から高温まで広範囲な温度領域で使用でき、耐水性に優れているため、工業用でもさまざまな用途で利用されています。
危険物の類別非危険物
SHC グリース エクソンモービルSHC グリースエクソンモービル
73,980税込81,378
1缶(16kg)
7日以内出荷
【風力タービン用合成系基油グリース】広範囲な温度環境で使用される風力タービンのために開発された、合成油を基油とした高性能なリチウム複合石けんグリースです。ヨーベアリング、ピッチベアリングおよびメインベアリング等の潤滑に最適で、初充填グリースとしても多くの風力タービンメーカーからも高い評価をいただいています。風力タービン用途以外にも低温圧送性、低い起動トルク・回転トルクと、優れた粘着性、構造安定性、耐水性、耐摩耗性が要求される用途に適しています。
危険物の類別非危険物
特殊用グリース