絞り込み
ブランド
  • NOKクリューバー
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(14)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • エクソンモービル(9)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(6)
  • ORAPI(6)
  • ダイゾーニチモリ(5)
  • コスモ石油(5)
  • EDWARDS(5)
  • アラム(5)
  • エスコ(4)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3)
  • ノーブランド(3)
  • 協同油脂(3)
  • ダイゾー(3)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(2)
  • コベルコ(KOBELCO)(2)
  • 黒田精工(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
ちょう度
  • 0号(355~385)(2)
  • 1号(310~340)(1)
  • 2号(265~295)(11)
  • 3号(220~250)(3)
特性
  • 付着性(1)
  • 耐摩耗性(6)
  • 耐水性(9)
  • 耐熱性(3)
  • 耐薬品性(5)
  • 耐衝撃荷重性(10)
  • 高速性(4)
  • 色アイボリー系(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょう度から絞り込む
0号(355~385)(2)
1号(310~340)(1)
2号(265~295)(11)
3号(220~250)(3)
ISOFLEX NBU 15 NOKクリューバーISOFLEX NBU 15NOKクリューバー
19,980税込21,978
1本(370g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
工作機械のスピンドル軸受の標準グリース。 高速軸受に適する。 高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。 軸受の温度上昇が小さい。
用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械などの軸受。ちょう度2商品タイプバリウムコンプレックスグリース特性高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性ベージュタイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-40~130増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油エステル油危険物の類別非危険物
ISOFLEX TOPAS NB52 NOKクリューバーISOFLEX TOPAS NB52NOKクリューバー
42,980税込47,278
1缶(1kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。ちょう度2号商品タイプバリウムコンプレックスグリース特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
KLUBERPLEX BEM 34-132 NOKクリューバーKLUBERPLEX BEM 34-132NOKクリューバー
19,980税込21,978
1缶(1kg)ほか
当日出荷から63日以内出荷
危険物の類別非危険物
STABURAGS NBU12/300KP NOKクリューバーSTABURAGS NBU12/300KPNOKクリューバー
28,980税込31,878
1缶(1kg)ほか
8日以内出荷から63日以内出荷
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。 STABURAGS NBU 12/300 KPは、特にころ軸受に適する。
用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。ちょう度1~2号商品タイプバリウムコンプレックスグリース特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-30~150増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油鉱油危険物の類別非危険物
ISOFLEX TOPAS NB152 NOKクリューバーISOFLEX TOPAS NB152NOKクリューバー
37,980税込41,778
1缶(1kg)ほか
当日出荷から63日以内出荷
耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。ちょう度2号商品タイプバリウムコンプレックスグリース特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性タイプ多目的使用温度範囲(℃)-45~160増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
SEALUB S-14 NOKクリューバーSEALUB S-14NOKクリューバー
34,980税込38,478
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷から63日以内出荷
耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品、家電製品などのシール部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。ちょう度2号タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
STABURAGS NBU 30 NOKクリューバーSTABURAGS NBU 30NOKクリューバー
23,980税込26,378
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
付着性、耐水性、耐薬品性、耐荷重性に優れている。
用途製紙機械、洗浄装置、搬送コンベヤ、台車の車軸などの軸受、シール部。ちょう度2~3号商品タイプバリウムコンプレックスグリース特性付着性、耐水性、耐薬品性、耐荷重性タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-10~150増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油鉱油危険物の類別非危険物
STABURAGS NBU12 NOKクリューバーSTABURAGS NBU12NOKクリューバー
29,980税込32,978
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。
用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。ちょう度2~3号商品タイプバリウムコンプレックスグリース特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-30~150増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油鉱油危険物の類別非危険物
NOXLUB TB0320 NOKクリューバーNOXLUB TB0320NOKクリューバー
349,800税込384,780
1缶(18kg)
63日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れている。 接点・ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品などの摺動接点。適合範囲自動車補機・電装品タイプ汎用使用温度範囲(℃)-50~140ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
GRAFLOSCON C-SG 0 ULTRA NOKクリューバーGRAFLOSCON C-SG 0 ULTRANOKクリューバー
89,980税込98,978
1缶(18kg)ほか
11日以内出荷から63日以内出荷
オープンギヤの定常運転用潤滑剤。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 自動噴霧装置での給脂が可能。
用途ロータリーキルン、チューブミル、ドライヤーなど高荷重のかかるオープンギヤ。 ギヤカップリング。ちょう度0号特性耐荷重性、耐摩耗性タイプオープンギア用使用温度範囲(℃)-30~200、0~90(自動噴霧装置)増ちょう剤アルミニウム石けん基油鉱油危険物の類別非危険物
KLUBERPLEX BE 31-222 NOKクリューバーKLUBERPLEX BE 31-222NOKクリューバー
18,980税込20,878
1缶(1kg)ほか
8日以内出荷から63日以内出荷
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。
用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。ちょう度2号商品タイプカルシウム石けんグリース特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-15~140増ちょう剤特殊カルシウム石けん基油鉱油危険物の類別非危険物
STABURAGS NBU12MF NOKクリューバーSTABURAGS NBU12MFNOKクリューバー
42,980税込47,278
1缶(1kg)ほか
8日以内出荷から63日以内出荷
耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。 STABURAGS NBU 12 MFは、固体潤滑剤を配合したグリース。
用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。ちょう度2~3号商品タイプバリウムコンプレックスグリース特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-30~150増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油鉱油危険物の類別非危険物
ISOFLEX TOPAS AK 50 NOKクリューバーISOFLEX TOPAS AK 50NOKクリューバー
37,980税込41,778
1缶(1kg)
63日以内出荷
プラスチック摺動部に適する。 高速軸受にも使用可能。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途プラスチックの各種摺動部。 直動軸受、ボールねじ、その他摺動部。ちょう度0号商品タイプアルミニウムコンプレックスグリースタイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
ISOFLEX TOPAS NCA 52 NOKクリューバーISOFLEX TOPAS NCA 52NOKクリューバー
36,980税込40,678
1缶(1kg)ほか
63日以内出荷
耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。ちょう度2号商品タイプカルシウム石けんグリース特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150増ちょう剤特殊カルシウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
特殊用グリース